Abattant Vallauris Premium

Main media

Détails du produit

Abattant pour WC en polypropylène incassable, garantie 2 ans, blanc, 1,6 kg.
Dimensions L 455 mm et l 380 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette
normalisée avec entraxe de fi xation de 125 à 175 mm. Fixation rapide par le dessus
avec vis en acier inoxydable et chevilles rétractables. Abattant déclipsable à fermeture
ralentie.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abattant de WC

matériau siège/ couvercle

thermoplastique

avec couverture

Oui

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39222000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.