Vidage évier Vidage évier (273 produits)


Siphon pour évier EASYPHON, à joints intégrés, pour évier D= 40/40 mm
NICOLL
Siphon pour évier easyphon, à joints intégrés, technologie bi-injection, pour évier d= 40/40 mm, réglable en hauteur 133-192 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf et nf en 274
Siphon pour évier, en plastique blanc, sortie D= 40 mm
NICOLL
Siphon pour évier, en plastique blanc, sortie d= 40 mm, réglable en hauteur 137-177 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf
Siphon pour évier EASYPHON, à joints intégrés, pour évier D= 40/40 mm
NICOLL
Siphon pour évier easyphon, à joints intégrés, technologie bi-injection, pour évier d= 40/40 mm, réglable en hauteur 177-222 mm, garde d'eau 50 mm, avec prise machine à laver, marquage nf et nf en 274
Vidage gain espace ELIPSO évier 1 cuve D=90 trop-plein, H. 89,5mm, corps 100% PC
VALENTIN
Vidage gain d'espace joints intégrés ELIPSO évier 1 cuve D=90 avec trop-plein,panier inox D=83, serr 0-28 mm,corps plastique 100% recyclé, H sous évier 89,5mm, sortie D=40 à emboîter, débit 42,5 l/mn, réglage rapide H/P,prise MàL ou trop-pl
Vidage gain espace ELIPSO évier 2 cuves D=90 trop-plein, H.89,5mm, corps 100% PC
VALENTIN
Vidage ELIPSO 2 cuves D=90 avec trop-plein, paniers inox D=83, serrage 0-28 mm, corps plastique 100% recyclé, H sous évier 89,5 mm, sortie D=40 à emboîter, débit 59,5 l/min, montage rapide, réglage H/L/P, prises MàL ou trop-plein.
Vidage complet plastique pour éviers inox 2 cuves, perçage 50 mm
NICOLL
Vidage complet en plastique blanc pour éviers inox 2 cuves, perçage 50 mm, d= 70 mm, avec siphon réglable en hauteur, obturation par bouchon-chaînette, avec trop-plein et prise lave-linge
Bonde évier D=60, bouchon enjoliveur inox,cuvette D=85,serr 0-70mm, corps 100% P
VALENTIN
Bonde évier D=60 mm à bouchon avec enjoliveur inox D=57,5 mm, cuvette inox D=85 mm, serrage 10-70 mm, vis inox M6x80, corps plastique 100 % recyclé, débit 70 l/min, H sous évier 28 mm, chaînette L300 mm recoupable.
Bonde évier D=50, bouchon noir D=45, cuvette D=70, serr 0-10,avec TP,corps 100%
VALENTIN
Bonde évier D=50 mm à bouchon noir D=45 mm, cuvette inox D=70 mm, serrage 0-18 mm, vis inox M6x40, corps plastique 100 % recyclé, trop-plein D=25xL363 mm, débit 27 l/min, H sous évier 50,5 mm, chaînette L300 mm recoupable avec borne d'attac
Siphon avec garde d'air pour adoucisseur et  osmoseur, garde d'eau 50 mm
NICOLL
Siphon avec garde d'air pour adoucisseur et osmoseur, garde d'eau 50 mm, garde d'air 20 mm, entrée d= 5 à 18 mm, sortie d= 40 mm
Bonde à panier D= 114, perçage 90 mm
NICOLL
Bonde à panier d= 114, perçage 90 mm, à commande manuelle, sortie filetée 1 1/2'', avec trop plein, sans prise machine à laver
Bm55s-easyphon evier 1 1/2 - 40mm
NICOLL
Siphon bi-matière easyphon pour évier, à joints intégrés, d= 40/40 mm, réglable en hauteur 133-192 mm, culot dévissable, raccordement entrée g 1' 1/2, garde d'eau 50 mm, marquage nf en 274