Vidage gain espace ELIPSO évier 2 cuves D=90 trop-plein, H.89,5mm, corps 100% PC

Main media
ICON

Vidage ELIPSO 2 cuves D=90 avec trop-plein, paniers inox D=83, serrage 0-28 mm, corps plastique 100% recyclé, H sous évier 89,5 mm, sortie D=40 à emboîter, débit 59,5 l/min, montage rapide, réglage H/L/P, prises MàL ou trop-plein.

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage évier grès, inox, synthèse diam. 90 mm . Equipement gain d'espace bi-matière - joints intégrés . ELIPSO. Finition Inox.
Gain d'espace véritable pour plus de rangement sous l'évier ou installer les poubelles de tri.
Gain de place. Pose aisée et rapide. Raccordement simple jusqu'à 10 fois plus rapide.
La gamme Elipso est conçue pour le gain de place sous tous les éviers 1 ou 2 cuves, de perçage diamètre 60 ou 90 mm. La pose est 10 fois plus rapide grâce à la Technologie Connectic

Elipso

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Elipso

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Siphon double

partie du siphon sur le panneau arrière

Oui

avec raccordement aux raccords de tuyaux supplémentaire

Oui

Matériau

polypropylène (PP)

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.