Climatiseur gainable Daikin Climatiseur gainable Daikin (14 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Gainable extra plat 2,5 kW - gamme unifiée
DAIKIN
Gainable extra plat 2,5 kW - gamme unifiée (pour des installations au R-410A et au R32) - dimensions ultra comptactes 200 mm de hauteur
Gainable extra plat 3.5 kW - gamme unifiée
DAIKIN
Gainable extra plat 3,5 kW - gamme unifiée (pour des installations au R-410A et au R32) - dimensions ultra comptactes 200 mm de hauteur
Unité intérieure gainée standard à pression statique intermédiaire
DAIKIN
Unité intérieure de type gainable, puissance 7,1 kW - encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Unité intérieure gainée standard à pression statique intermédiaire
DAIKIN
Unité intérieure de type gainable, puissance 5 kW - encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Unité intérieure gainée standard à pression statique intermédiaire
DAIKIN
Unité intérieure de type gainable, puissance 3,5 kW - encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Unité intérieure gainée standard à pression statique intermédiaire
DAIKIN
Plafonnier - 12,5 kW - gamme unifiée idéal pour des installations avec faux-plafond
Unité intérieure gainée standard à pression statique intermédiaire
DAIKIN
Unité intérieure de type gainable, puissance 6 kW - encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Unité intérieure gainée compacte à faible pression statique
DAIKIN
Gainable extra plat 5 kW - gamme unifiée (pour des installations au R-410A et au R32) - dimensions ultra comptactes 200 mm de hauteur
Unité intérieure gainée à pression statique élevée
DAIKIN
Unité intérieure de type gainable à forte pression 250 Pascals, taille 250, encombrement réduit : 470 mm de hauteur
Unité intérieure gainée à pression statique élevée
DAIKIN
Unité intérieure de type gainable à forte pression, puissance 12,5 kW encombrement réduit : 300 mm de hauteur
Unité intérieure gainée à pression statique élevée
DAIKIN
Unité intérieure de type gainable à forte pression 250 Pascals, taille 200, encombrement réduit : 470 mm de hauteur
Unité intérieure gainée compacte à faible pression statique
DAIKIN
Gainable extra plat 6 kW- gamme unifiée (pour des installations au R-410A et au R32) - dimensions ultra comptactes 200 mm de hauteur