Coffret modulaire logement ABB Coffret modulaire logement ABB (152 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Coffret Rési. Gale'O - 13 Modules 1 rangée - à équiper
ABB
Coffret résidentiel à équiper - Gale'O - 1 Rangée de 13 modules (L=250 mm H=238 mm P=111 mm)- In. 90A - Blanc RAL 9010 - 750°c GWT - IP30 (IP41 avec la porte) - IK07 - montage en saillie ou sur GTL - avec bornier de Terre - Porte en option
Coffret Rési. Gale'O - 13 Modules 2 rangées - à équiper
ABB
Coffret résidentiel à équiper - Gale'O - 2 Rangées de 13 modules (L=250 mm H=363 mm P=111 mm)- In. 90A - Blanc RAL 9010 - 750°c GWT - IP30 (IP41 avec la porte) - IK07 - montage en saillie ou sur GTL-avec borniers Ph/N/Terre- Porte en option
Coffret Rési. Gale'O - 13 Modules 3 rangées - à équiper
ABB
Coffret résidentiel à équiper - Gale'O - 3 Rangées de 13 modules (L=250 mm H=508 mm P=111 mm)- In. 90A - Blanc RAL 9010 - 750°c GWT - IP30 (IP41 avec la porte) - IK07 -montage en saillie ou sur GTL- avec borniers Ph/N/Terre- Porte en option
Porte opaque pour Coffret Gale'O 13 Modules - 1 rangée
ABB
Porte en plastique opaque - couleur Blanc RAL9010 - pour Coffret Gale'O - 1 rangée (P=43mm)-Possibilité d'ajouter une serrure à clé en option
Porte opaque pour Coffret Gale'O 13 Modules - 2 rangées
ABB
Porte en plastique opaque - couleur Blanc RAL9010 - pour Coffret Gale'O - 2 rangées (P=43mm)-Possibilité d'ajouter une serrure à clé en option
Porte opaque pour Coffret Gale'O 13 Modules - 3 rangées
ABB
Porte en plastique opaque - couleur Blanc RAL9010 - pour Coffret Gale'O - 3 rangées (P=43mm)-Possibilité d'ajouter une serrure à clé en option
Porte opaque pour Coffret Gale'O 13 Modules - 4 rangées
ABB
Porte en plastique opaque - couleur Blanc RAL9010 - pour Coffret Gale'O - 4 rangées (P=43mm)-Possibilité d'ajouter une serrure à clé en option
Sachet Charnières pour Coffret Gale'O
ABB
Sachet de pièces de rechange complet - charnières pour Coffret Rési. Gale'O
FOR154P72W - Coffret FOR150 - 4 x 18 modules - Porte Opaque -Blanc RAL9010
ABB
Coffret résidentiel - Fix-O-Rail 150 - 4 Rangées de 18 modules (H750 x L355 x P150 mm)- In. 100A - Blanc RAL 9010 avec Porte Opaque - 650°c GWT - IK07 - avec bornier de Terre sans vis - préss étoupes et capuchons isolants-pictos-notice
Bornier de Phase noir pour Coffret Gale'O - 5X25 + 1X35 mm2
ABB
Bornier de raccordement de Phase pour Coffret Rési. Gale'O - clipsable sur 8 endroits différents du coffret
FOR153P54W - Coffret FOR150 - 3 x 18 modules - Porte Opaque -Blanc RAL9010
ABB
Coffret résidentiel - Fix-O-Rail 150 - 3 Rangées de 18 modules (H600 x L355 x P150 mm)- In. 100A - Blanc RAL 9010 avec Porte Opaque - 650°c GWT - IK07 - avec bornier de Terre sans vis - préss étoupes et capuchons isolants-pictos-notice
FOR154T72W - Coffret FOR150 - 4 x 18 modules - Porte Transparente -Blanc RAL9010
ABB
Coffret résidentiel - Fix-O-Rail 150 - 4 Rangées de 18 modules (H750 x L355 x P150 mm)- In. 100A - Blanc RAL 9010 avec Porte Transparente - 650°c GWT - IK07 - avec bornier de Terre sans vis -préss étoupes et capuchons isolants-pictos-notice
FOR152T36W - Coffret FOR150 - 2 x 18 modules - Porte Transparente -Blanc RAL9010
ABB
Coffret résidentiel - Fix-O-Rail 150 - 2 Rangées de 18 modules (H450 x L355 x P150 mm)- In. 80A - Blanc RAL 9010 avec Porte Transparente - 650°c GWT - IK07 - avec bornier de Terre sans vis - préss étoupes et capuchons isolants-pictos-notice
Coffret Rési. Gale'O - 13 Modules 4 rangées - à équiper
ABB
Coffret résidentiel à équiper - Gale'O - 4 Rangées de 13 modules (L=250 mm H=633 mm P=111 mm)- In. 90A - Blanc RAL 9010 - 750°c GWT - IP30 (IP41 avec la porte) - IK07 - montage en saillie ou sur GTL-avec borniers Ph/N/Terre- Porte en option
Obturateurs 13 modules sécables Blanc
ABB
Obturateur sécable blanc ( L226xH50xP10 mm) - 13 modules - RAL 9016 - Convient aux coffrets de distribution tel que le coffret Rési. Gale'O
Bornier Triphasé complet pour Coffret Rési. Gale'O
ABB
Bornier de répartition Triphasé complet (3x Borniers - Maron, Noir, Gris) avec son support pour Coffret Rési. Gale'O 13 modules (L240xH29xP31mm)
Coffret Encastré UK600 1 rangée sans porte
ABB
Coffret de distribution encastré - UK600 - 1 rangée - 12 Modules - IP30 - 63A- Blanc RAL 9016 - H355 x L367 x P95 mmm - Avec borniers Quick Neutre/Terre débrochables - Raccordement Push-in - sans dormant ni porte
Coffret Encastré UK600 4 rangées sans porte
ABB
Coffret de distribution encastré - UK600 - 4 rangées - 4x12 modules - IP30 - 63A- Blanc RAL 9016 - H730 x L367 x P95 mmm - Avec borniers Quick Neutre/Terre débrochables - Raccordement Push-in - sans dormant ni porte
Coffret Encastré UK600 2 rangées sans porte
ABB
Coffret de distribution encastré - UK600 - 2 rangées - 2x12 modules - IP30 - 63A- Blanc RAL 9016 - H480 x L367 x P95 mmm - Avec borniers Quick Neutre/Terre débrochables - Raccordement Push-in - sans dormant ni porte
Coffret Encastré UK600 3 rangées sans porte
ABB
Coffret de distribution encastré - UK600 - 3 rangées - 3x12 modules - IP30 - 63A- Blanc RAL 9016 - H605 x L367 x P95 mmm - Avec borniers Quick Neutre/Terre débrochables - Raccordement Push-in - sans dormant ni porte