Lecteur pour centrale Urmet France Lecteur pour centrale Urmet France (112 produits)


Clé Mifare 13,56 MHz noire, IP68, IK8, avec oeillet métallique pour résidents
URMET FRANCE
Clé de proximité Mifare 13.56 MHz noire, ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C
Tête De Lecture Contrôle D'Accès Résidents / Vigik 2 Fils
URMET FRANCE
Tête lecture ultra compat & antivandale pour centrale de contrôle d'accès Residents/vigik 2 Fils - 13.56 Mhz - IP53.
Lecteur de badges antivandale saillie, étanche, bi-couleur, avec buzzer
URMET FRANCE
Lecteur de badges antivandale, étanche, avec diode bi-couleur rouge/verte et buzzer. Connexion à une centrale via 2 fils (0 à 100m). Fréquence 13,56 MHz, compatible MEMOPROX et MEMOBIP. Utilisation intérieure/extérieure
Clé Mifare 13,56 MHz bleue,  IP68, antichoc IK8, avec oeillet métallique
URMET FRANCE
Clé de proximité Mifare 13.56 MHz bleue, ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C
Badge DESFire EV3 noir, sécurisé, étanche IP68 et antichoc IK10
URMET FRANCE
Badge sécurisé DESFire EV3 13.56 MHz noir avec oeillet métallique. Compatible avec les lecteurs Vigik+, il offre un cryptage avancé. IP68 et antichoc IK10, il garantit une haute résistance. Ce badge est étudié, conçu et fabriqué en France.
Badge Starprox Urmet 125kHz, gravé, pour systèmes anciens
URMET FRANCE
Clé De proximité Starprox 125khz grise avec oeillet métallique pour résidents - Etanche IP68 et antichoc IK8
Clé Mifare 13,56 MHz rouge,  IP68, antichoc IK8, avec oeillet métallique
URMET FRANCE
Clé de proximité Mifare 13.56 MHz rouge, ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C
Façade inox 90x90 mm pour T25, gravée URMET, vis incluses
URMET FRANCE
Façade en inox 304L 90x90 mm pour lecteur T25, gravure laser « URMET » inaltérable, épaisseur 1,5 mm. Fixation par entraxe 60 mm. Fournie avec 2 vis antivandales et outil de pose.
Télécommande bi-techno 868 MHz/Mifare, IP54, rolling code sécurisé
URMET FRANCE
Telecommande 4 boutons Bi-Technologie 868 Mhz radio + 13.56 Mhz en proximité - Touches verte - fourni avec pile CR2032 - IP 54
Bte Enc Alu 110X130 Pour Cc pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Bte Enc Alu 110X130 Pour Cc pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Lecteur T25PLUS Urmet Vigik+ pour badges résidents et prestataires
URMET FRANCE
Lecteur ultra-compact T25PLUS pour centrales Vigik+ Urmet France, antivandale, compatible badges Vigik+ et Vigik, et télécommandes. Diodes de confirmation, distance 100m, alimentation centrale, température -20°C à +70°C.
Télécommande 868 MHz, 2 touches vertes, portée 100m, IP54, CR2032
URMET FRANCE
Télécommande 868 MHz, portée 100m, 2 touches vertes, IP54, boîtier ergonomique avec diode lumineuse, compatible centrale CHEF. Programmable jusqu'à 128 portes, sécurité Rolling-code, fabriquée en France.
Télécommande 4 boutons bi-techno 433 MHz & 13,56 MHz, longue portée, IP54
URMET FRANCE
Télécommande bi-techno 433 MHz & 13,56 MHz, longue portée, IP54, avec 4 boutons bleus en retrait, diode lumineuse, coque brossée, oeillet inox, numéro gravé, encodage rapide, compatible HF Urmet et pare-brises standards. Pile CR2032.
Télécommande bi-technologie 868 MHz 4 boutons, DESFire EV3
URMET FRANCE
Télécommande 868 MHz à 4 touches grises, alliant portée longue distance et sécurité avec la technologie DESFire EV3 et Rolling-code. Design soigné, étanche (IP54). Commande portail et porte d'entrée
Clé Mifare 13,56 MHz vert,  IP68, antichoc IK8, avec oeillet métallique
URMET FRANCE
Clé de proximité Mifare 13.56 MHz vert, ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C
Badge DESFire EV3 bleu, sécurisé, étanche IP68 et antichoc IK10
URMET FRANCE
Badge sécurisé DESFire EV3 13.56 MHz bleu avec oeillet métallique. Compatible avec les lecteurs Vigik+ Urmet France, il offre un cryptage avancé. Étanche IP68 et antichoc IK10, il garantit une haute résistance.
Clé Mifare 13,56 MHz blanche,  IP68, antichoc IK8, avec oeillet métallique
URMET FRANCE
Clé de proximité Mifare 13.56 MHz blanche, ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C
Badge DESFire EV3 rouge, sécurisé, étanche IP68 et antichoc IK10
URMET FRANCE
Badge sécurisé DESFire EV3 13.56 MHz rouge avec oeillet métallique. Compatible avec les lecteurs Vigik+ Urmet France, il offre un cryptage avancé. Étanche IP68 et antichoc IK10, il garantit une haute résistance.
Clé Mifare 13,56 MHz jaune,  IP68, antichoc IK8, avec oeillet métallique
URMET FRANCE
Clé de proximité Mifare 13.56 MHz jaune, ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C
Clé Mifare personnalisée 13,56 MHz noire, étanche IP68, antichoc IK8
URMET FRANCE
Clé de proximité personnalisée Mifare 13.56 MHz noire, en ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C
Badge DESFire EV3 blanc, sécurisé, étanche IP68 et antichoc IK10
URMET FRANCE
Badge sécurisé DESFire EV3 13.56 MHz blanc avec oeillet métallique. Compatible avec les lecteurs Vigik+ Urmet France, il offre un cryptage avancé. Étanche IP68 et antichoc IK10, il garantit une haute résistance.
Antenne déportée HF 868,3 Mhz Câble 2,4m pour centrale Urmet
URMET FRANCE
Antenne 868'MHz indispensable pour récepteur REC/868/2F. Portée 15'm. Compatible CVHFLE, IPCVHF, CHEF (en caisson métal). 47×35×4'mm.
Badge DESFire EV3 noir personnalisé, étanche IP68 et antichoc IK10
URMET FRANCE
Badge personnalisé sécurisé DESFire EV3 13.56 MHz noir avec oeillet métallique. Compatible avec les lecteurs Vigik+ Urmet France, il offre un cryptage avancé. Étanche IP68 et antichoc IK10, il garantit une haute résistance.
Clé Mifare 13,56 MHz orange,  IP68, antichoc IK8, avec oeillet métallique
URMET FRANCE
Clé de proximité Mifare 13.56 MHz orange, ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C