Agi Robur Agi Robur (1437 produits)


Kit baguettes de tirage 5mm, 10 x 1m, avec accessoires, en tube
AGI ROBUR
Kit de 10 baguettes de tirage en fibre de verre de 5mm x 1m, avec embout crochet, anneau, embouts plat et rond, adaptateur F/F. livré en tube.
Bâche de chantier PE 50 microns. Largeur 3m longueur 25m.
AGI ROBUR
Bâche de chantier PE 50 microns translucide. Largeur 3m longueur 25m. Surface totale 75 m²
Emporte-pièce e-vo3+, 22,5 mm PE16, complet
AGI ROBUR
Emporte-pièce e-vo3+, 22,5 mm PE16, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.
Ciseau de maçon nervuré.
AGI ROBUR
Ciseau de maçon nervuré. Longueur 300 mm, largeur 16 mm.
Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 30 m sous carter plastique
AGI ROBUR
Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 30 m sous carter plastique avec tête flexible et oeillet démontable
Emporte-pièce e-vo3, 22,5 mm PE16, complet
AGI ROBUR
Emporte-pièce e-vo3, 22,5 mm PE16, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.
Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3, ISO 16 à 40, avec axes Polydiam et clé
AGI ROBUR
Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3, ISO 16 à 40, avec axes Polydiam et clé à cliquet, pour acier doux.
Clé dynamométrique à carré d'entrainement 3/8, 10 - 50 Nm douilles 30 mm
AGI ROBUR
Clé dynamométrique à carré d'entrainement 3/8, 10 - 50 Nm. Livrée en coffret avec embout mâle 6mm et douilles 6 pans 8-10-13-16-17-19 mm de 30 mm
Emporte-pièce e-vo3+, 20,4 mm ISO20 PE13, complet
AGI ROBUR
Emporte-pièce e-vo3+, 20,4 mm ISO20 PE13, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.
Emporte-pièce e-vo3, 50,5 mm ISO50, complet
AGI ROBUR
Emporte-pièce e-vo3, 50,5 mm ISO50, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.
Emporte-pièce e-vo3+, 25,4 mm ISO25, complet
AGI ROBUR
Emporte-pièce e-vo3+, 25,4 mm ISO25, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.
Emporte-pièce e-vo3+, 40,5 mm ISO40, complet
AGI ROBUR
Emporte-pièce e-vo3+, 40,5 mm ISO40, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.
Emporte-pièce e-vo3+, 28,3 mm PE21, complet
AGI ROBUR
Emporte-pièce e-vo3+, 28,3 mm PE21, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.
Emporte-pièce e-vo3+, 18,6 mm PE11, complet
AGI ROBUR
Emporte-pièce e-vo3+, 18,6 mm PE11, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.
Emporte-pièce e-vo3+, 32,5 mm ISO32, complet
AGI ROBUR
Emporte-pièce e-vo3+, 32,5 mm ISO32, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.
Emporte-pièce e-vo3+, 16,2 mm ISO16, complet
AGI ROBUR
Emporte-pièce e-vo3+, 16,2 mm ISO16, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.