Black + Decker PEM Black + Decker PEM (67 produits)


Aspirateur balai 600 W Réservoir haute capacité de 800 ml - BXVMS600E
BLACK + DECKER PEM
Aspirateur balai 600 W - BXVMS600E Longueur du cordon : 6 mètres Préfiltre micro-perforé en acier inoxydable + filtre HEPA Flux d'air cyclonique Tube télescopique en aluminium Réservoir à poussière haute capacité de 800 ml
Fer à repasser vertical 1 600 W - BXGS1600E
BLACK + DECKER PEM
Défroisseur vapeur BLACK+DECKER BXGS1600E': 1600'W, vapeur continue 25'g/min, prêt en 30's, semelle céramique, vertical, anti-goutte et auto-nettoyant. Désinfecte et lisse vos vêtements rapidement et facilement
Aspirateur HOMELAND CYCLONE
BLACK + DECKER PEM
Puissance : 800 W 18kPa Système de filtration cyclonique + HEPA réservoir : 2 l Longueur du câble : 5 mètres Enrouleur de cordon auto Roues en caoutchouc Accessoire : brosse 2 en 1 Longueur du câble 5 m
Moulin à café 150 W - BXCG150E  150 W 12 tasses de café
BLACK + DECKER PEM
Moulin à café 150 W - BXCG150E Puissance : 150 W Grande capacité : jusqu'à 12 tasses de café Récipient et lames en acier inoxydable Système de verrouillage de sécurité Pieds antidérapants Finition «Soft touch»
Grille-pain 1 fente extra-longue et extra-large blanc 1 000 W - BXTO1001E
BLACK + DECKER PEM
Grille-pain 1 000 W - BXTO1001E 1 fente extra-longue et extra-large de 38 x 260 mm 7 niveaux de brunissage Plateau ramasse-miettes Levier d'élévation supplémentaire pour un extraction facile et sans danger Fonction STOP
Mixeur plongeant 600W Polyvalent pour mélanger, hacher et mulsionner BXHB600E
BLACK + DECKER PEM
600 W ompact et ergonomique Livré avec un verre doseur Lame en acier inoxydable haute performance Design compact et ergonomique Polyvalent pour mélanger, hacher et mulsionner Pied anti-éclaboussures Sans BPA
Bouilloire 1,7 l  acier inoxydable anti trace - BXKE2201E
BLACK + DECKER PEM
Bouilloire 1,7 l - BXKE2201E Puissance : 2 200 W Finition en acier inoxydable anti trace Filtre amovible Niveau d'eau visible Arrêt automatique à ébullition Bouilloire sans fil Interrupteur marche/arrêt LED
Fer à repasser 2200 W  Jet de vapeur de 120 gr/mn - BXIR2200E
BLACK + DECKER PEM
Fer à repasser 2200 W - BXIR2200E Puissance : 2 200 W Jet de vapeur de 120 gr/mn Flux de vapeur réglable : 0-30 gr/mn Semelle en acier inoxydable Pointe de précision pour les zones difficiles
Blender en verre 800 W - 1,5 l - BXJB800E
BLACK + DECKER PEM
Blender en verre 800 W - 1,5 l - BXJB800E 2 vitesses Touche Pulse Récipient en verre gradué de 1.5 l Verre doseur de 50 ml Acier inoxydable Broyage de glaçons pour smoothie 4 lames en acier inoxydable
Grille-pain BXTO1002E
BLACK + DECKER PEM
Le grille-pain Black+Decker BXTO1002E allie style et performance avec 1000 W de puissance. Fente extra large pour pain épais, 7 niveaux de brunissage, fonctions décongélation, réchauffage et annulation
Friteuse sans huile BXAF6500E Capacité 6.5L Puissance 1600W
BLACK + DECKER PEM
1 600W / 6,5 l jusqu'à 1300g de frites (4 à 6 personnes) Ecran tactile numérique 8 programmes prédéfinis Guide intégré temp de 80° à 200° Minuterie 60 mn Cuve et panier amovibles Poignée et parois froides Pieds antidérapants
Bouilloire  sans fil noire 2200 W 1,7 l BXKE2203E
BLACK + DECKER PEM
2 200 W Capacité : 1,7 l Bouilloire sans fil rotation à 360° sur son socle Poignée ergonomique filtre amovible Niveau d'eau visible Arrêt automatique à ébullition Bouton de déverrouillage du couvercle Interrupteur marche/arrêt LED
Fer à repasser 2400 W Débit vapeur : 140 g/mn - BXIR2402E
BLACK + DECKER PEM
Fer à repasser 2400 W - BXIR2402E Débit vapeur : 140 g/mn Débit vapeur réglable : 0 - 30 g/mn Pointe de précision Semelle en acier inoxydable Système anticalcaire
Blender en verre 1200 W - 1,5 l - BXJB1200E
BLACK + DECKER PEM
Blender en verre 1200 W - 1,5 l - BXJB1200E Vitesse variable pour obtenir une texture idéale Acier inoxydable anti trace Doseur en verre de 1,50 litres 6 lames en acier inoxydable de haute résistance
Mixeur plongeant 1500W Inox avec accessoires - BXHBA1500E
BLACK + DECKER PEM
Mixeur plongeant 1500W Inox avec accessoires - BXHBA1500E Régulateur 20 vitesses + Turbo Pied mixeur en acier inoxydable avec finition anti-traces 4 lames en acier inoxydable Accessoires lavables au lave-vaisselle
Grill - Noir -  Acier inoxydable anti-trace 2000 W - BXGR2000E
BLACK + DECKER PEM
Grill 2000 W - BXGR2000E Acier inoxydable anti-trace Plaques détachables Plaques pour grillades de 29 x 26 cm Contrôle de la température sur deux zones Minuterie (99 minutes) Écran LCD qui indique la température et l'heure
Plancha électrique 2200W Surface de cuisson extra large - BXGD2200E
BLACK + DECKER PEM
Plancha électrique 2200W - BXGD2200E Surface de cuisson extra large de 490 x 270 mm / 1,8 mm Thermostat amovible Revêtement PTFE antiadhésif Bac récupérateur de graisse Nettoyage possible au lave-vaisselle
Fer à repasser 3000 W Débit vapeur : 200 gr/mn - BXIR3000E
BLACK + DECKER PEM
Fer à repasser 3000 W - BXIR3000E Débit vapeur : 200 gr/mn Pointe de précision Semelle en céramique Système anticalcaire Système anti-goutte Système de sécurité (arrêt automatique)
Presse-agrumes 25 W - 0,35 l capacité de 350 ml  - BXCJ25E
BLACK + DECKER PEM
Presse-agrumes 25 W - 0,35 l - BXCJ25E Bol transparent gradué d'une capacité de 350 ml Filtre à pulpe réglable Enrouleur de cordon Entièrement démontable pour un nettoyage au lave-vaisselle
Presse-agrumes 30 W - 1 l Design compact - BXCJ30E
BLACK + DECKER PEM
Presse-agrumes 30 W - 1 l - BXCJ30E Pichet transparent gradué d'une capacité de 1 litre Filtre à pulpe réglable 2 cônes Design compact Rangement facile Entièrement démontable pour un nettoyage au lave-vaisselle
Centrifugeuse 600 W  2 vitesses - BXJE600E
BLACK + DECKER PEM
Centrifugeuse 600 W - BXJE600E 2 vitesses Diamètre du tube d'alimentation 62 mm Acier inoxydable avec finition anti-traces Réservoir à pulpe de 1.2 l et à jus de 0.55 l
Hachoir à viande 1000 W avec accessoire - BXMMA1000E
BLACK + DECKER PEM
Hachoir à viande 1000 W avec accessoire - BXMMA1000E 2 Vitesses + Reverse Tube en spirale métallique Deux buses spéciales pour Kebbes et saucisses Poussoir alimentaire 3 disques en acier inoxydableAccessoire coulis de tomate
Batteur 500 W - 5 vitesses + TURBO - BXMX500E
BLACK + DECKER PEM
Batteur 500 W - BXMX500E Puissance : 500 W 5 vitesses + turbo Fouets amovibles pour un nettoyage facile Batteur puissant et facile à utiliser pour battre, monter, mélanger et pétrir Acier inoxydable avec traitement anti-traces
Rase peluche Puissance : 3V 6 500 tours par minute  - BXLR500E
BLACK + DECKER PEM
Rase peluche - BXLR500E Puissance : 3V Diamètre de la lame 50 mm Jusqu'à 6 500 tours par minute Batterie avec autonomie de 90 minutes Capacité du réservoir : 43 ml Accessoire : brosse de nettoyage