Ei Electronics Ei Electronics (27 produits)


DAAF Détecteur de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF
EI ELECTRONICS
DAAF alimenté par Pile Lithium scellée inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Grille anti-insecte 0,8mm. Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol.
Détécteur de Monoxyde de Carbone DAACO NF 10 Ans
EI ELECTRONICS
DAACO 10 ans alimenté par Pile Lithium scellée. Certifié EN50291 & NF 292. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis). Pour maison ou vehicule de loisir. Bouton TEST/Fonction silence/Socle de fixation/Protection antivol
Interrupteur/Controle RadioLINK pour control à distance de DAAF/DAACO
EI ELECTRONICS
Interrupteur de controle RadioLINK pour control à distance de DAAF et DAACO Ei. Sans fil, alimenté par pile Lithium 10ans. Unique bouton intuitif permet d'accéder aux fonctions de Test, identification, mise en silence et mémoire.
Boitier Relais RadioLINK alimenté secteur avec batterie de secours rechargeable
EI ELECTRONICS
Boitier Relais RadioLINK, émetteur et récepteur radio alimenté secteur avec batterie de secours rechargeable au Lithium pour la commande d'appareil externe. Connexion sans fil. Contact sec NO/NC. Commutation par impulsion ou en continu.
DAAF alimenté par Pile remplaçable 5 ans. Certifié EN14604 et NF292.
EI ELECTRONICS
DAAF alimenté par Pile remplaçable 5ans. Certifié EN14604 et NF292. Grand bouton TEST en façade. fonction silence. Socle de fixation. Protection antivol
DAAF Dét de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF intercon (Ei600MRF à rajouter)
EI ELECTRONICS
DAAF Pile Lithium scellée. Certifié EN14604+NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Grille anti-insecte 0,8mm. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei600MRF requis). Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol
DAAF NF - Pile Lithium scellée 10 ans avec AudioLINK. Certifié NF292
EI ELECTRONICS
DAAF alimenté par Pile Lithium scellée inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Fonction AudioLINK. Grand bouton TEST en façade. fonction silence. Socle de fixation. Protection antivol
Module RadioLink pour Ei650WF Ei650iWF et Ei630i
EI ELECTRONICS
Le module Ei600MRF permet aux détecteurs de fumée Ei650WF 650iWF et Ei630i de communiquer entre eux et avec d'autres accessoires RadioLink. Jusqu'à 12 appareils peuvent être connectés
Détecteur Fumée Secteur avec Pile de secours rechargeable
EI ELECTRONICS
DAAF secteur + batterie de secours Lithium rechargeable. Autonomie de la batterie si coupure de courant : 3 mois. Bouton test. Mode silence. Interconnectable en filaire + sans fil (module Ei3000MRF requis)
DAAF NF-Pile Lithium scellée 10 ans-Interconnectable RF (module Ei600MRF requis)
EI ELECTRONICS
DAAF Pile Lithium scellée. Certifié EN14604+NF292. Technologie ACP: auto-compensation à la poussiére. Intercon. sans fil- Module RadioLink Ei600MRF requis. Fonction AudioLINK. Grand bouton TEST/Silence. Socle de fixation. Protection antivol
Boitier mural stroboscopique avec coussin vibrant alimenté secteur
EI ELECTRONICS
Boitier mural stroboscopique avec coussin vibrant alimenté secteur avec batterie de secours rechargeable. Le flash est activé par les détecteurs lorsque ceux-ci sont équipés d'une carte RF.
Module RadioLink pour Ei208W et Ei208DW
EI ELECTRONICS
Module RadioLink pour Ei208W et Ei208DW. Ce module permet aux détecteurs de Monoxyde de Carbone Ei208W et Ei208DW de communiquer entre eux et avec d'autres accessoires RadioLink. Jusqu'à 12 appareils peuvent être connectés entre eux
DAAF Détecteur de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF
EI ELECTRONICS
DAAF (Pack Chantier-Vrac) Pile Lithium scellée 10ans inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Grille anti-insecte 0,8mm. Grand bouton TEST-SILENCE. Fonction AudioLINK. Protection antivol.
DAACO Pile Lithium 10ans Pack Chantier - Vrac
EI ELECTRONICS
Détécteur de Monoxyde de Carbone DAACO Pile Lithium 10ans. Non-interconnectable. Pack Chantier - Vrac pour faciliter la pose en serie. Capteur éléctrochimique haute fiabilité d'une durée de vie de 10ans.
DAAF Détecteur de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF
EI ELECTRONICS
DAAF (Pack Chantier-Vrac) Pile Lithium scellée 10ans inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Grille anti-insecte 0,8mm. Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol.
Boitier / Socle Relai 230V / 5A Contact Sec Filaire
EI ELECTRONICS
Boitier / Socle Relai 230V / 5A Contact Sec Filaire. Alimentation Secteur 230V.Relais NO / NC. Installation possible sur le socle du détecteur ou séparé (couvercle fourni)
Détécteur de Monoxyde de Carbone DAACO NF 10 Ans + écran
EI ELECTRONICS
DAACO avec affichage digital. Pile Lithium scellée 10ans. Certifié EN50291 et NF292. Durée de vie 10ans. Intercon sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis). Bouton TEST. Fonction silence. Socle de fixation. Protection antivol.
Boitier Flash pour Malentendants 230V
EI ELECTRONICS
Boitier Flash pour Malentendants 230V avec batterie de secours. Le Flash est activé par détecteurs de fumée/monoxyde de carbone/chaleur en radio fréquence lorsque ceux-ci sont équipés d'une carte RF.
Module SmartLINK pour Ei3016. Permet d'interconnecter DAAF en RF (sans fil)
EI ELECTRONICS
Le module Ei3000MRF permet aux détecteurs de la gamme Ei3000 de communiquer entre eux et avec d'autres accessoires RF. Jusqu'à 12 appareils peuvent être connectés entre eux
Dét/Chaleur-Pile Lithium scellée-Intercon RF(module Ei600MRF requis)
EI ELECTRONICS
Détecteur de Chaleur alimenté par pile Lithium scellée. Interconnexion sans fil (module RadioLink Ei600MRF requis). Température de déclenchement: 58°C ±4°C. Grand bouton TEST. Socle de fixation. Protection antivol. AudioLINK
Interface Bidirectionnelle RadioLINK - Alim 12/24v par centrale
EI ELECTRONICS
Interface Bidirectionnelle RadioLINK bidirectionel- Alim 12/30v par centrale. Permet la connexion à une centrale d'intrusion. 3 sortie relais: Incendie, Monoxyde de Carbone, Défaut. Relais contact sec 30V-1A
Palette de 600 pcs DAAF Lithium Scellée 10ans (Vrac)
EI ELECTRONICS
Palette de 600 DAAF (Pack Chantier-Vrac) alimenté par Pile Lithium scellée inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Grille anti-insecte. Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol.
Emetteur RadioLINK-control les appareils Ei quand activez par dispositif extern
EI ELECTRONICS
Emetteur RadioLINK équipé d'une entrée contact sec commuté pour la connexion avec un dispositif externe. Controle les appareils Ei quand activez par dispositif externe - alimenté par pile Lithium 10 ans
Déclencheur Manuel d'Alarme RadioLINK pour détecteurs EI-Pile Lithium 10ans
EI ELECTRONICS
Déclencheur Manuel d'Alarme RadioLINK pour détecteurs EI-Pile Lithium 10ans- pas de vitre à casser - Connexion sans fils