Eid Eid (2369 produits)


Pompe de relevage AP01 sous goulotte 15L/h UI max 10 kw alarme < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage des condensats des unités de climatisation jusqu'a 10kw, plaçée dans une goulotte d'angle (gauche ou droite de diamètre 80). Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip), connectiques PLUG & PLAY et très compacte.
Pompe de relevage 15L/h pour appareil < =10 kw alarme et coque, < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage 15l/h des condensats des climatiseurs jusqu'a 10kw. Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip) et très compacte. Connectiques PLUG & PLAY, alarme 5Amp, filtre inox et un réservoir démontable. Facteur de marche 100%.
Pompe de relevage sans alarme des unités jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage sans alarme pour climatiseur jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m. Pompe compacte et économique. Avec son filtre moulé intégré et son réservoir démontable, elle permet à moindre coût de relever les eaux des condensats.
Pompe relevage à membrane 20l/h ultra silencieuse 17dBA, compacte, IP24, Alarme
EID
Pompe relevage à membrane pour climatiseur 20l/h silence extrême 17dBA, compacte. IP24, avec Alarme NF. L'alliance parfaite entre silence, performances, fiabilité, et simplicité. La pompe la plus silencieuse au monde !
Pompe relevage goulotte 20l/h ultra silencieuse 16dBA, compacte, IP24, Alarme NF
EID
Pompe de relevage pour climatiseur AP20 20l/h dans goulotte silence extrême 16dBA, compacte. IP24, avec Alarme. L'alliance parfaite entre silence, performances, fiabilité, et simplicité. La pompe en goulotte la plus silencieuse au monde !
Pompe relevage AP08 sous goulotte sans alarme U'10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage AP08 sous goulotte sans alarme des unités de climatisation jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m. Connectiques en PLUG & PLAY, étanche IP64, avec un filtre démontable et un réservoir transparent démontable.
Pompe de relevage avec bac 1,3l - 300 L/h, avec alarme
EID
Pompe relevage des condensats pour bac. 300L/heure. Permet d'évacuer des eaux de condensats des systèmes de climatisation, de réfrigération et de chaudières à condensation à gaz. Avec Alarme 5Amp, facile à entretenir.
Mini Pompe de relevage 13,2L/h sans alarme déconnectable
EID
Pompe de relevage en ligne pour climatiseur 13,2L/h sans alarme, déconnectable. Ultra compacte, silencieuse, connectiques en PLUG & PLAY, étanche IP64, avec un filtre démontable et un réservoir transparent démontable.
Pompe de relevage centrifuge avec platine multi-fixations sans alarme
EID
Pompe centrifuge CP 08 avec platine multi-fixations, sans alarme. Application pour les unités de climatisation de type splits, cassettes et gainables (AIR/EAU) < 20KW
Pompe relevage externe vision 15L/h
EID
Pompe de relevage externe VISION pour climatiseur 15L/h, avec alarme, facile à entretenir et à installer. Bloc extérieur design qui peut s'installer à l'horizontal ou à la verticale.
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 20m
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé blanc 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 20m
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE extrudé blanc 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Tube condensat d=16 lisse interieur long(m): 30
EID
Tube condensat blanc, de diamètre 16 et de longueur 30 mètres, livré filmé. Lisse intérieur pour une meilleure évacuation des eaux de condensat.
Support mural pré-monté acier prof. 550mm, BT, niveau, plots charge max 2X70kg
EID
Support mural 550mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Support mural pré-monté acier prof. 460mm, BT, niveau, plots charge max 2X70kg
EID
Support mural 460mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 50m
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé blanc 50m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 10m
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé blanc 10m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Tube condensat annelé d=16/18 long(m): 50. Couleur ivoire, sécable tous les 0,5m
EID
Tube condensat de couleur ivoire, de diametre 16/18 et de longueur 50 mètres, livré en carton individuel et sécable tous les mètres
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 10m
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE extrudé blanc 10m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Tube clair bobine 50m 6/9mm
EID
Tube clair, bobine de 50 metres en diametre 6/9, idéal pour la pompe de relevage AP01
Sachet de 4 plots anti vibratiles 320kg, 80Kg par plot
EID
4 plots anti vibratiles pour isoler le support des vibrations du groupe extérieur. Charge maxi 320kg. 80 Kg/plot.
Désinfectant climatiseur virucide en14476 aérosol 400mL odeur citron
EID
Désinfectant clim 400mL (inflammable) odeur citron pour désinfecter les filtres du climatiseur. Elaboré à partir d'un amonium quaternaire: batéricide (EN 1040 et EN1276 en 5 mn), fongicide (NF T 72201 en 15mn) et virucide selon EN14476.