Gigamedia Gigamedia (7980 produits)


Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop - idéal pour étendre votre réseau en Gigabit avec un excellent rapport qualité-prix
Wi-Fi centralise 6 bornes max
GIGAMEDIA
Prestation de paramétrage d'un controleur Wi-Fi GIGAMEDIA et d'un maximum de 6 points d'accès en atelier + prise en main distante pour validation
Parametrage gestionnaire Log
GIGAMEDIA
Prestation de paramétrage d'un gestionnaire de log / Hotspot pour réseau Wi-Fi, en atelier + prise en main distante pour validation
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AX1800Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 6)
GIGAMEDIA
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AX1800Mbps Bi-Bande - 600Mbps en 2.4 Ghz + 1200Mbps en 5 Ghz
Câble 12 fibres OS2  structure libre extérieur  + mèches de verre + acier PEHD
GIGAMEDIA
Câble 12 fibres monomode OS2 9/125 µm usage extérieur structure libre unitube renforts anti-rongeurs par mèches de verre hydro-bloquantes + acier annelé, gaine PEHD couleur noire
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5)
GIGAMEDIA
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5) pour créer un réseau sans fil sécurisé et efficace
Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+ (200W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+. Budget PoE total de 200W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
Câble 6 fibres OM3 structure serrée inter/exter +mèches de verre gaine LSOH Dca
GIGAMEDIA
Câble 6 fibres multimode OM3 50/125 structure serrée, usage intérieur/extérieur, renforts anti-rongeurs par mèches de verre hydro-bloquantes, gaine LSOH turquoise, euroclasse Dca
Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable - pour connecter tous vos périphériques réseaux en Gigabit avec un excellent rapport qualité-prix.
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W) - pour connecter tous vos appareils PoE à votre réseau : caméras IP, téléphones VoIP, points d'accès Wi-Fi, ..
Câble 6 fibres OM4 structure libre inter/exter + mèches de verre gaine LSOH Dca
GIGAMEDIA
Câble 6 fibres multimode OM4 50/125 structure libre unitube, usage intérieur/extérieur renforts par mèches de verre hydro-bloquantes, gaine LSOH violette, euroclasse Dca
Câble 6 fibres OM4  structure libre extérieur  + mèches de verre + acier PEHD
GIGAMEDIA
Câble 6 fibres multimode OM4 50/125 µm usage extérieur structure libre unitube renforts anti-rongeurs par mèches de verre hydro-bloquantes + acier annelé, gaine PEHD couleur noire
Câble 6 fibres OS2  structure libre extérieur  + mèches de verre + acier PEHD
GIGAMEDIA
Câble 6 fibres monomode OS2 9/125 µm usage extérieur structure libre unitube renforts anti-rongeurs par mèches de verre hydro-bloquantes + acier annelé, gaine PEHD couleur noire
Câble 6 fibres OM3  structure libre extérieur  + mèches de verre + acier PEHD
GIGAMEDIA
Câble 6 fibres multimode OM3 50/125 µm usage extérieur structure libre unitube renforts anti-rongeurs par mèches de verre hydro-bloquantes + acier annelé, gaine PEHD couleur noire