Grundfos Grundfos (18369 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
CRNE5-22 N-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ
GRUNDFOS
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec convertisseur de fréquence intégré. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable de haute qualité (EN 1.4401)
SQF 1.2-3 N Rp 1 1/4
GRUNDFOS
Pompes immergées fonctionnant à l'énergie renouvelable avec onduleur intégré pour les sources d'énergie solaire, éolienne et électrique. Fonctionne à la fois sur tension alternative et continue
Hydro Solo-E CRE 5-12 UM A-A-A-D-A
GRUNDFOS
Le modèle Hydro Solo-E est un groupe de surpression entièrement optimisé, conçu pour les systèmes où il est essentiel de maintenir une pression constante. Il permet la régulation à pression constante, l'estimation du débit et l'installation
CRI1S-5 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ
GRUNDFOS
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable (EN 1.4301)
Hydro Multi-E 2 CME 15-2 U2 A-A-A-F-A
GRUNDFOS
Groupe de surpression à haut rendement énergétique. Disponible avec 2 à 4 pompes à vitesse variable connectées en parallèle, un coffret de commande avancé intégré et tous les accessoires nécessaires
CR1S-17 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ
GRUNDFOS
Pompe centrifuge multicellulaire verticale avec orifices d'aspiration et de refoulement situés au même niveau. La tête et la base de la pompe sont fabriquées en fonte tandis que toutes les autres parties en contact avec le liquide sont fabr
CRE1-6 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ
GRUNDFOS
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec convertisseur de fréquence intégré. La tête et la base de la pompe sont en fonte - toutes les autres pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable (EN 1.4301)
CRN32-5 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ
GRUNDFOS
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable de haute qualité (EN 1.4401)
SP46- 8 Rp3 63X380-415/50 13kW
GRUNDFOS
Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4
CRIE3-17 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ
GRUNDFOS
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec convertisseur de fréquence intégré. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable (EN 1.4301)
CRI10-8 A-P-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ
GRUNDFOS
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable (EN 1.4301)
SP3A- 6N Rp1 1/4 43X380-415/50 0.75kW
GRUNDFOS
Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4
CR64-4 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ
GRUNDFOS
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau. La tête et la base de la pompe sont en fonte - toutes les autres pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable (EN 1.4301)
CRN45-9 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ
GRUNDFOS
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable de haute qualité (EN 1.4401)
SP2A-23 Rp11/4 41X220-240/50 1.1kW
GRUNDFOS
Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4
CRE5-2 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ
GRUNDFOS
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec convertisseur de fréquence intégré. La tête et la base de la pompe sont en fonte - toutes les autres pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable (EN 1.4301)
CRN3-19 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ
GRUNDFOS
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable de haute qualité (EN 1.4401)
SP9-11N Rp2 43X380-415/50 2.2kW
GRUNDFOS
Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4
CRNE3-4 N-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ
GRUNDFOS
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec convertisseur de fréquence intégré. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable de haute qualité (EN 1.4401)
CRN1S-10 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ
GRUNDFOS
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable de haute qualité (EN 1.4401)
CRN10-18 A-P-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ
GRUNDFOS
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable de haute qualité (EN 1.4401)
CRN15-2 A-P-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ
GRUNDFOS
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable de haute qualité (EN 1.4401)
CRN3-21 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ
GRUNDFOS
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable de haute qualité (EN 1.4401)
CRI5-20 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ
GRUNDFOS
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable (EN 1.4301)