Hikvision Hikvision (839 produits)


DS-D5022F2-1V2S Moniteur 22 FHD, ultra-fin
HIKVISION
Moniteur FHD 22 pouces 8 bits, taux de rafraîchissement 100 Hz, design ultra-fin avec bordures fines sur 3 côtés, réduction de lumière bleue, interfaces VGA/HDMI/audio out, haut-parleurs intégrés, compatible montage mural VESA.
DS-2CD2643G2-IZS Camera IP bullet,4MP,VF2.8-12mm,120dB,IP67,IK10
HIKVISION
Caméra Bullet Acusense 4MP Focal Motorisé 2.8-12mmCouleur : 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), Fonctions VCA 3 flux DNR 3D BLC-HLC EXIR, jusqu'à 60m DC12V+PoE Service cloud HIK-Connect
DS-1280ZJ-S boitier de connection pour camera
HIKVISION
boîtier de connection pour cameracouleure Hik blanc, alu, diam.137 x 53.4x 164.8mm ,527g
DS-J142I/FRA/HWK-440B-8P KIT POE 4MP avec 4 caméra bullets, NVR 8 voies HDD 2To
HIKVISION
KIT POE 4MP avec 4 HWI-B140HA-LU Hybridlight, détection de mouvement 2.0, avec NVR 8 voies HDD 2To, jusqu'à 8-ch vidéo IP, 1 interface SATA, 8 voies PoE MAX
DS-J142I/FRA/HWK-440T-8P KIT POE 4MP avec 4 caméra turrets, NVR 8 voies HDD 2To
HIKVISION
KIT POE 4MP avec 4 HWI-T140HA-LU Hybridlight, détection de mouvement 2.0, avec NVR 8 voies HDD 2To, jusqu'à 8-ch vidéo IP, 1 interface SATA, 8 voies PoE MAX
DS-2CD2743G2-IZS Camera IP dome,4MP,VF2.8-12mm,120dB,IP67,IK10
HIKVISION
Caméra Dôme Acusense 4MP Focal MotoriséCouleur : 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), Fonctions VCA 3 flux DNR 3D BLC-HLC EXIR, jusqu'à 40m DC12V+PoE Service cloud HIK-Connect
DS-1275ZJ-S-SUS Adaptateur poteau, en inox, blanc, accesoires de montage inclus
HIKVISION
Hikvision Adaptateur poteau, en inox, blanc, accesoires de montage incluscouleure Hik blanc ,inox, compatible avec support murale 144 mm × 131.6 mm × 44.3 mm, Diametre de fixation : 67-127mm
DS-2CD2646G2H-IZS Caméra Bullet 4MP varifocal,AcuSence,IP66,IK10
HIKVISION
Caméra bullet 4MP varifocale 2.8-12mm, AcuSense power by Darkfighter protection périphérique pour classifier les cibles humaines et véhiculaires.Protection IP66,IK10
DS-J142I/FRA/HWK-480B-8P KIT POE 8MP avec 4 caméra bullets, NVR 8 voies HDD 2To
HIKVISION
KIT POE 8MP avec 4 HWI-B180HA-LU Hybridlight, détection de mouvement 2.0, avec NVR 8 voies HDD 2To, jusqu'à 8-ch vidéo IP, 1 interface SATA, 8 voies PoE MAX
DS-2CD2143G2-IU Caméra Dôme 4MP Acusense WDR, micro, IP67 ik10
HIKVISION
Imagerie 4MP de haute qualité, WDR 120 dB pour contre-jour, compression H.265+ efficace. Micro intégré pour sécurité audio en temps réel. Résistant IP67 (eau/poussière) IK10. IA pour classification des cibles humaines et véhiculaires.
DS-J142I/FRA/HWK-480T-8P KIT POE 8MP avec 4 caméra turrets, NVR 8 voies HDD 2To
HIKVISION
KIT POE 8MP avec 4 HWI-T180HA-LU Hybridlight, détection de mouvement 2.0, avec NVR 8 voies HDD 2To, jusqu'à 8-ch vidéo IP, 1 interface SATA, 8 voies PoE MAX
DS-2CD2683G2-IZS Camera IP bullet,AcuSense,8MP,120dB,IP67,IK10
HIKVISION
Camera IP bullet,AcuSense,8MPCouleur : 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), Fonctions VCA 3 flux DNR 3D BLC-HLC EXIR, jusqu'à 60m DC12V+PoE Service cloud HIK-Connect
DS-7608NXI-I2/8P/S 8 voies, NVR PoE-PoE+ 8 camerasavec technologie AcuSense
HIKVISION
Enregistreur 8 voies,8 ports PoE et PoE+,2 SATATechnologie AcuSense dont 4 voies pour caméras non AcuSenseRésolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
DS-D5032F3-1V0S Moniteur 31.5, 1920 x 1080, 1 HDMI 1 VGA, 24-7
HIKVISION
31.5 1080P, haut-parleur intégré, entrée HDMI-VGA, angle de vue:178°-178°, 300cd-', boîtier en plastique, ERP level A, VESA, support de base inclus, 7X24h
DS-2CD2T87G2P-LSU/SL Caméra Colorvu Bullet 180 8MP 130dB IP67 Live Guard
HIKVISION
Caméra Bullet Panoramique 180 ColorvuCMOS 2X1/1.8Couleur : 0,0005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux avec LED alluméefonctions VCA, 2 flux DC12V&PoE, Service cloud HIK-ConnectMicrophone et parleur intégrés, E/S audio/alarme
DS-7608NXI-K2/8P NVR Acusense Série K,8POE. 2 HDD
HIKVISION
Enregistreur 8 voies, 8 ports POE, 2 SATATechnologie motion detection 8 voies Résolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
DS-7732NXI-I4/S 32 voies,NVR avec technologie AcuSense
HIKVISION
Enregistreur 32 voies,4 SATATechnologie AcuSense dont 4 voies pour caméras non AcuSenseRésolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p) 1.5U case, alarm I-O: 16-4
HWI-T240HA-LU Caméra turret fixe, 4MP
HIKVISION
Caméra turret 4MP, objectif 2.8mm, détection de mouvement 2.0, DWNR, 3D DNR, BLC, distance IR et la lumière blanche: 30m, micro intégré, 12VDC
DS-7604NXI-K1/4P NVR Série K AcuSense 4K 4 canaux 4 POE 1U
HIKVISION
Enregistreur 4 entrées POE de caméra IP, formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264, décodage jusqu'à 16 canaux à 1080p, bande passante entrante jusqu'à 40 Mbps, technologie Acusense pour réduire les efforts manuels et les coûts de sécurité.
DS-7616NXI-I2/16P/S 16 voies, NVR PoE-PoE+ 16 cameras technologie AcuSense
HIKVISION
Enregistreur 16 voies,16 ports PoE et PoE+,2 SATATechnologie AcuSense dont 4 voies pour caméras non AcuSenseRésolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
DS-2CD2647G3-LIZS2UY/SL Caméra turret 4MP, colorvu,live guard,hybrid light,IP67
HIKVISION
Caméra IP turret 4MP varifocale motorisé ColorVu 3.0 pour l'image coloré 24/24, classification des cibles humaines et véhiculaires, Live Guard, portée IR 40m avec Smart Hybrid Light, audio bidirectionnel, IP67, anti-corrosion
HWI-B140HA-LU Caméra bullet fixe, 4MP
HIKVISION
Caméra bullet 4MP, objectif 2.8mm, détection de mouvement 2.0, DWNR, 3D DNR, BLC, distance IR et la lumière blanche: 30m, micro intégré, 12VDC
DS-7616NXI-K2/16P NVR Acusense Série K,16 POE. 2 HDD
HIKVISION
Enregistreur 16 voies, 16 ports POE, 2 SATATechnologie motion detection 16 voies Résolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
DS-7616NXI-I2/S 16 voies, NVR avec technologie AcuSense
HIKVISION
Enregistreur 16 voies,2 SATATechnologie AcuSense dont 4 voies pour caméras non AcuSenseRésolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)