Megger Megger (408 produits)


Pince de mesure DCM305E de courant de fuite 0,001mA-100A TRMS, sacoche et piles
MEGGER
Pince de mesure DCM305E de courant de fuite 0,001mA-100A TRMS Résolution 0,001 mA Jusqu'à 100 A CA Mesure TRMS Filtre passe-bas pour faciliter la stabilité des mesures Maintien automatique Mâchoire de 40 mm
Indique la présence d'une tension alternative (Led rouge + vibration + son)
MEGGER
Détecteur de tension AC sans contact Zone dangereuse classée EX Gamme de tension 12 V - 1000 V Avertissement visuel, sonore et par vibration des basses et moyennes tensions Torche LED blanche intégrée
Vérificateur d'absence de tension LCD/LED TPT420 2 pôles (Cat IV/1000V)
MEGGER
Détecteur de tension CA/CC TPT420 CAT IV / 1000 V IP64 12 à 1000 V CA 12 à 1500 V CC LED et écran LCD Continuité avec signal visuel et sonore Indication de tension même sans piles Indication de rotation de phase Lampe de poche
Détecteur de tension sans contact, lampe torche et thermomètre laser infrarouge.
MEGGER
Le testeur s'allume lorsqu'il détecte une tension sans avoir à établir de contact direct (12V à 1000Vac) et le thermomètre infrarouge laser mesure la température (-30 °C à 280 °C).
Testeur multifonctions d'installations monophasées et triphasées.
MEGGER
Testeur multifonctions, batterie plug-in, sans outil, mesure d'impédance de boucle, test de borne de recharge de VE,test des DDR, mesure decourants de fuite,transfert par Bluetooth, Mesure de chute de tension, IP54
MIT400/2 - Testeur d'isolement-Megohmmetre
MEGGER
Série MIT400/2 - Megohmmètre 1kV Conçu pour les tests électriques et industriels Isolement jusqu'à 1 000 V et 200 G' Continuité 0,01 ' à 1 M' Tension d'essai de 10 V à 1000 V Mesure de tension C.C. et C.A. 600 V Trms CAT IV 600 V et IP54
Pince Multimètre DCM1500S 1500A TRMS, 1500V CA / 2000V CC, 4000pts, CATIV 600V
MEGGER
Pince Ampèremétrique Solaire 2000 V DC TRMS 1500 V AC 1500 A AC/DC Smart Hold Auto ranging Retenue MIN/MAX Courant d'appel
Milliohmmètre 15mOhm/ 2000Ohm, livré avec cordons Kelvin avec sondes, et pinces
MEGGER
Calculateur de différences pour des comparaisons rapides de données Mesure en toute sécurité des charges inductives à 1 A Protection contre les erreurs de connexion jusqu'à 600 V sans griller de fusible Niveau de sécurité CATIII 600 V CATIV
Kit emetteur et recepteur pour détecter et suivre le cheminement des câbles
MEGGER
Instrument conçu pour détecter et suivre le cheminement des câbles ou des conducteurs métalliques dans les murs ou sous terre, et localiser et identifier les fusibles ou les disjoncteurs sur les circuits électriques.
Identifiez les disjoncteurs ou les fusibles Simplicité d'utilisation Réglage aut
MEGGER
Instrument simple à utiliser, conçu pour aider à identifier un fusible ou un disjoncteur individuel sur un tableau à fusibles ou dans un tableau électrique.
Adaptateur de prises bornes standard de 4 mm 2 pôles + terre
MEGGER
Adaptateur de prises bornes standard de 4 mm 2 pôles + terre Tests R1 et R2 Bornes à code couleur Bornes standard de 4 mm CAT II 300 V Sûr et simple à utiliser
Isolamètre Analogique/Digital MIT1025 100V à 10kV, 20TOhms IP/DD/DAR/Rampe/Loi '
MEGGER
Isolamètre Analogique/Digital MIT1025 100V à 10kV, 20TOhms CAT IV 600V IP/DD/DAR/Rampe/Ecart Loi Ohm automatiques, nA, microF, USB/RS232 Voltmètre, Chronomètre, Double alimentation batterie / secteur et certificat d'étalonnage
Isolamètre Analogique/Digital MIT525 100V à 5kV, 10TOhms  IP/DD/DAR/Rampe/Loi '
MEGGER
Isolamètre Analogique/Digital MIT525 100V à 5kV, 10TOhms CAT IV 600V IP/DD/DAR/Rampe/Ecart Loi Ohm automatiques, nA, microF, USB/RS232 Voltmètre, Chronomètre, Double alimentation batterie/secteur, et certificat d'étalonnage
Accessoire: adaptateur borne de recharge véhicule
MEGGER
Adaptateur borne de recharge Pré-test PE Simulation d'erreur « E » CP Simulation d'erreur PE Simulation d'état PP¿ Simulation d'état CP¿ Prise de type 2 Classe IP54¿ Mallette de transport¿ Catégorie CAT II 300 V¿ Conforme LVD 2014/35/EU
Pince Multimètre DCM320 400A ca, 600V ca/cc, 20MOhms, 2000pts
MEGGER
Pince Multimètre DCM320 400A ca, 600V ca/cc, 20MOhms, 2000pts Mesures jusqu'à 400A CA 6000 V CA/CC (DCM320) Maintien de l'affichage Résistance 20 M' (DCM320) Etui de transport Conformité CEI 61010 CAT III 600 V
Accessoire: Lamp Adaptateur douilles kit
MEGGER
KIT ADAPTATEUR DE LAMPE 5 adaptateurs de lampe les plus courants Permet de tester facilement les douilles des lampes Conforme à la norme IEC61010 Fourni avec un jeu de câbles à 2 fils Mallette de transport incluse
Testeur d'huile portable (Spintermètre) 80kV + imprimante OTS80PB
MEGGER
Testeur d'huile portable OTS80PB complet - 80 kV automatique, cordon alimentation EU, vaisselle 400ml avec blocage des electrodes intégré jeu d'electrodes complet IEC et ASTM), agitateur IEC et ASTM, imprimante, batterie NiMH
Milli Ohmmètre 10A DLRO10HD, 0-2500 Ohms, 25W max, batterie, avec cordons DH4C
MEGGER
Milli Ohmmètre 10A DLRO10HD, 0-2500 Ohms, précision 0,2%, résolution max. 0,1 microOhm, inversion automatique de polarité, puissance 25W max. protection 600V, alarme présence tension, batterie rechargeable, IP65, livré avec cordons DH4C
Isolamètre Analogique/Digital MIT1525 100V à 15kV, 30TOhms IP/DD/DAR/Rampe/Loi '
MEGGER
Isolamètre Analogique/Digital MIT1525 100V à 15kV, 30TOhms CAT IV 600V IP/DD/DAR/Rampe/Ecart Loi Ohm automatiques, nA, microF, USB/RS232 Voltmètre, Chronomètre, Double alimentation batterie / secteur et certificat d'étalonnage
MIT525/2-EU Advanced 5 kV IR 5 kV avec diagnostic complet et PI Predictor
MEGGER
Capacité de charge et de bruit élevée (6 mA). Mémoire embarquée avec USB et Bluetooth. Prise en charge de CertSuite Asset.Double alimentation batterie/secteur, livré avec cordons de mesure, sacoche cordons et certificat d'étalonnage
Testeur statique MTR105 de machines tournantes
MEGGER
Testeur statique de machines tournantes Isolement 1000V Ohmmètre faible résistance Détection de spires en court-circuit RLC mètre Voltmètre AC-DC TRMS Sens de rotation de l'arbre moteur Fréquencemètre Continuité et test diode Température
Echomètre TDR2050 bitrace 20km Energie 600V CAT IV Energie
MEGGER
Mesureur et recherche de défaut de câble Echomètre TDR2050 bitrace 20km Energie 600V CAT IV Filtre de protection 600 V CAT IV intégré Mode échelonné ou impulsion Gain d'impédance Etiquetage des traces Amplitude d'impulsion 2ns
Echomètre TDR1000/3P 1 trace 5km Energie
MEGGER
Mesureur et recherche de défaut de câble Echomètre 1 trace 5km Energie Réglage AUTO : toujours prêt Impulsion hyper courte : défauts proches Fonction HOLD : comparaison des traces Etanchéité IP54 Compatible avec tout câble multi paires
Isolamètre Analogique/Digital MIT515 100V à 5kV, 10TOhms, IP/DAR, nA, µF, V, T
MEGGER
Isolamètre Analogique/Digital MIT515 100V à 5kV, 10TOhms CAT IV 600V, IP/DAR, nA, microF, Voltmètre, Chronomètre, décharge automatique, Double alimentation batterie / secteur, livré avec cordons de mesure, et certificat d'étalonnage