Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avertisseur sonore électrique/mécanique - FLE - Puissance sonore 112dB - Multi tensions 110/230V - Email noir - IP55 - Signalisation polyvalente - H 150 x l 120 x P 52mm.
Avertisseur sonore électrique/mécanique - FLE - Puissance sonore 108dB - Multi tensions 24/48V - Email noir - IP55 - Signalisation polyvalente - H 150 x l 120 x P 52mm.
Avertisseur sonore - Cloche économique - AB6 - Puissance sonore 100dB - 230Vca - Gong en acier gris et boîtier en aluminium - IP44 - Diam D=150 x P 64mm.
Accessoire - Coffret d'étanchéité FLE en saillie - Augmente IP FLE à IP65 - ABS beige muni d'un presse étoupe - Résiste aux chocs, à la corosion, aux températures élevées et aux intempéries - 132 x 132 mm H 90mm.
Accessoire - Boitier d'étanchéité FLE - Augmente IP du FLE à IP65 - ABS noir muni d'un presse étoupe - Résistant aux chocs et aux températures élevées - 132 x 132 mm H 90mm.