Omron Electronics Omron Electronics (32813 produits)


Détecteur de proximité inductif, laiton nickelé, à corps court, M18, blindé, 8 m
OMRON ELECTRONICS
Détecteur de proximité inductif, laiton nickelé, à corps court, M18, blindé, 8 mm, DC, 3 fils, PNP NO, IO-Link COM3, connecteur M12
Relais de contrôle de température K8AK-TH 22,5 mm thermocouple/Pt100 0-999 °C 100-240 V AC
OMRON ELECTRONICS
Relais de contrôle 22,5 mm de large, thermocouple et type dentrée PT100 de sur/sous-température de 0 à 999 °C/F, 1 SPDT
Minut électro H3DS-MLAC/DC 17,5 mm 8 fonctions 5A AC/DC multitension 24-230V bornes à vis DIN
OMRON ELECTRONICS
17,5 mm, multiplage, 8 fonctions, smartlock, multitension 24-230 Vc.a./24-48 Vc.c., 1 x temporisé, 5 A, bornes à visser
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: Pt100, 24 Vc.a./Vc.c., sort
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: Pt100, 24 Vc.a./Vc.c., sortie de contrôle: 1 sortie relais, 1 alarme
Cellule photoélectrique à réflexion directe, 10 cm, faisceau large, PNP, IP67, c
OMRON ELECTRONICS
Cellule photoélectrique à réflexion directe, 10 cm, faisceau large, PNP, IP67, connecteur M8 4 broches
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: Pt100, 100-240 Vc.a., sorti
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: Pt100, 100-240 Vc.a., sortie de contrôle: 1 sortie relais, 1 alarme
Alimentation découpage mono S8VK-G06024 60W 24VDC 2,5A entrée 100-240V AC/DC rail DIN
OMRON ELECTRONICS
Alimentations S8VK-G, 24Vc.c./2,5A, 60W, montage rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: thermocouple, 100-240 Vc.a.
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: thermocouple, 100-240 Vc.a., sortie de contrôle: 1 sortie relais, 1 alarme
Module température 4 boucles, bornes à visser M3, 4 sorties analogiques, Pt100,
OMRON ELECTRONICS
Module température 4 boucles, bornes à visser M3, 4 sorties analogiques, Pt100, thermocouple, 4 sorties SSR