Rittal Rittal (3767 produits)


Coffret électrique - AX- acier - 1P - H800 L600 P250 - IP66 - plaque de montage
RITTAL
Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - H800 L600 P250 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 2 serrures à came
Régulateur de Température - SK - pour armoire électrique
RITTAL
Régulateur de Température - SK - adapté à la commande des ventilateurs, des résistances chauffantes et des échangeurs thermiques, mais également comme détecteur pour contrôler la température à l'intérieur de l'armoire électrique.
Coffret électrique - AX- acier - 1P - H760 L760 P300 - IP66 - plaque de montage
RITTAL
Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - H760 L760 P300 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 2 serrures à came
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1000W - 400V
RITTAL
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1000W - 400V - H950 L400 P260 - Climatiseurs Blue e basse consommation
Filtre de sortie Blue e + - H149 L149 P34  - Filtre de sortie plissé- RAL 7035
RITTAL
Filtre de sortie Blue e + - Montage latéral - pour ventilateur à filtre 3238.7xx, L148,5 x H148,5 mm, RAL 7035
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 750W - 400V
RITTAL
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 750W - 400V - H550 L280 P280 - Climatiseurs Blue e basse consommation
Coffret électrique - AX- acier - 1P - H1000 L800 P300 - IP66 -plaque de montage
RITTAL
Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - H1000 L800 P300 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - deux serrures à came
Ventilateur à filtre Blue e+ - 55 m3/h - 230V - RAL 7035 - montage sans outils
RITTAL
Ventilateur à filtre Blue e+ - 55 m3/h - 230V - Propose une ventilation diagonale - H149MM L149 MM P83 MM - filtres plissés livrés d'origine
Ventilateur à filtre Blue e+ - 100 m3/h - 230V - RAL 7035 - montage sans outils
RITTAL
Ventilateur à filtre Blue e+ - 100 m3/h - 230V - Propose une ventilation diagonale - H204 MM L204 MM P105 MM - filtres plissés livrés d'origine
Ventilateur à filtre Blue e+ - 225 m3/h - 230V - RAL 7035 - montage sans outils
RITTAL
Ventilateur à filtre Blue e+ - 225 m3/h - 230V - Propose une ventilation diagonale - H255 MM L255 MM P129 MM
Coffret électrique - AX- acier - 1P - H400 L300 P210 - IP66 - plaque de montage
RITTAL
Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - H400 L300 P210 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 1 serrure à came
Armoire - VX25 - juxtaposable - acier -1P - L800 H1800 P500 - plaque de montage
RITTAL
Armoire - VX25 - juxtaposable - acier -1 porte - L800 H1800 P500 - plaque de montage et plaque passe câble - IP55
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1000W - 230V
RITTAL
Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1000W - 230V - H950 - L400 P260 - Climatiseurs Blue e basse consommation
Patte de fixation murale- AX KX - coffrets AX KX - Ecart 15mm
RITTAL
Patte de fixation murale - AX KX - acier - pour coffrets AX et KX, écartement du mur : 15mm
Filtre de sortie Blue e + - H323 L323 P45  - Filtre de sortie plissé- RAL 7035
RITTAL
Filtre de sortie Blue e + - Montage latéral - pour ventilateur à filtre 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx, L323 x H323 mm, RAL 7035
Ventilateur à filtre Blue e+ - 540 m3/h - 230V - RAL 7035 - montage sans outils
RITTAL
Ventilateur à filtre Blue e+ - 540 m3/h - 230V - Propose une ventilation diagonale - H323 MM L323 MM P145 MM
Filtre de sortie Blue e + - H204 L204 P46  - Filtre de sortie plissé- RAL 7035
RITTAL
Filtre de sortie Blue e + - Montage latéral - pour ventilateur à filtre 3239.7xx, L204 x H204 mm, RAL 7035
Coffret électrique - AX- acier - 1P - H500 L400 P210 - IP66 - plaque de montage
RITTAL
Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - H500 L400 P210 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 2 serrures à came
Ventilateur à filtre Blue e+ - 225 m3/h - 115V - RAL 7035 - montage sans outils
RITTAL
Ventilateur à filtre Blue e+ - 225 m3/h - 230V - Propose une ventilation diagonale - H255 MM L255 MM P129 MM
Filtre de sortie Blue e + - H116 L116 P33  - Filtre de sortie plissé- RAL 9005
RITTAL
Filtre de sortie Blue e + - Montage latéral - pour ventilateur à filtre 3237.7xx, L116,5 x H116,5 mm, RAL 7035