S & P France S & P France (7782 produits)


Kit VMC Hygro Standard pour logement (rénov/remplacement) jusqu'à 6 sanitaires
S & P FRANCE
Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEOPOWERTWIST, OCTEOPOWERFIX & OCTEOPOWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B basse conso à partir de 16,3 WThC.
Kit VMC Hygro Ecowatt pour logement (neuf/rénov/remplacement) jusqu'à 6 sanit.
S & P FRANCE
Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEOPOWERTWIST, OCTEOPOWERFIX & OCTEOPOWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B très basse consommation. Conforme RE2020
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D80 mm L10 m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 80 mm longueur 10 mètres.
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D160mm L10m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 160 mm longueur 10 mètres.
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D200mm L10m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 200 mm longueur 10 mètres.
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D250mm L10m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 250 mm longueur 10 mètres.
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D80 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 50 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 80 mm
Piquage flexible sanitaire OCTEO D 80
S & P FRANCE
Piquage flexible sanitaire complémentaire diamètre 80 mm pour OCTEO (DHU, HYGRO et SERENITE)
Aérateur, 95 m3/h, hygro réglable, tempo réglable de 1 à 30 mn, D 100 mm
S & P FRANCE
Aérateur ultra silencieux, extra-plat. Débit 95 m3/h, hygrostat réglable de 30 à 60% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans
Bouche hygroréglable salle de bains 10-40 D80 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m3/h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D80 mm
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D125 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 45 à 150 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 125 mm
Aérateur, 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, D 100 mm
S & P FRANCE
Aérateur ultra silencieux et extra-plat à fonctionnement intermittent. Débit 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans