S & P France S & P France (7809 produits)


Kit VMC Hygro Standard pour logement (rénov/remplacement) jusqu'à 6 sanitaires
S & P FRANCE
Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEOPOWERTWIST, OCTEOPOWERFIX & OCTEOPOWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B basse conso à partir de 16,3 WThC.
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 s.
S & P FRANCE
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques. Adapte automatiquement le débit selon l'activité dans la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires sur le caisson. Fourni avec 3 bouches design extra-plates (D80 X2 + D125 mm X1)
Kit VMC Hygro Ecowatt pour logement (neuf/rénov/remplacement) jusqu'à 6 sanit.
S & P FRANCE
Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEOPOWERTWIST, OCTEOPOWERFIX & OCTEOPOWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B très basse consommation. Conforme RE2020
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour logement jusqu'à 6 sanitaires
S & P FRANCE
Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEOPOWERTWIST, OCTEOPOWERFIX & OCTEOPOWERCONNECT. Gère automatiquement l'HR de la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires.
Kit VMC standard, pour l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires
S & P FRANCE
Kit VMC simple-flux standard avec 4 piquages sanitaires et 1 cuisine. 17,8 W-Th-C, piquages démontables par 1/4 de tour. Composition du kit : 1 caisson DECO 2 + 2 bouches extra-plates design D80 mm + 1 bouche extra-plate design D125 mm
VMC standard, pour l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires
S & P FRANCE
Caisson VMC simple-flux standard pour le renouvellement de l'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires. 17,8 W-Th-C, maîtrise du débit cuisine par Convergent breveté, piquages démontables par 1/4 de tour.
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D80 mm L10 m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 80 mm longueur 10 mètres.
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D160mm L10m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 160 mm longueur 10 mètres.
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D200mm L10m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 200 mm longueur 10 mètres.
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D250mm L10m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 250 mm longueur 10 mètres.
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D80 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 50 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 80 mm
Piquage flexible sanitaire OCTEO D 80
S & P FRANCE
Piquage flexible sanitaire complémentaire diamètre 80 mm pour OCTEO (DHU, HYGRO et SERENITE)
Bouche hygroréglable salle de bains 10-40 D80 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m3/h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D80 mm