Schneider Electric Schneider Electric (33916 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 95A - bobine 380Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 380Vca 50/60 Hz - sans antiparasite - 125A (inf= 60°C) inf= 440Vca AC-1 - 95A (inf= 60°C) inf= 440Vca AC-3 - couvercle de protection - bornes vis-étrier ou connecteurs
TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 20A - bobine 250Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 4P - 4F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 250VCC - avec antiparasite - 20A (< = 60°C) < = 440VCA AC-1 - 5.4 20°C - couvercle de protection - bornes vis-étrier
PanelSeT - insert carré - 8mm - pour poignée
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - insert carré - 8mm - pour poignée - application : polyvalent - avec 1 insert, 1 clé - montage direct sur poignée
Schneider Electric LV429346 ComPacT NSX - Contact auxiliaire avancé à la fermeture pour NSX100-630
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire est un contact auxiliaire avancé à la fermeture. Composé de 2 contacts à coupure précoce il est dédié aux applications de contrôle et compatible avec les disjoncteurs ComPacT NSX100-630, NSXDC et PowerPacT série H, J et L.
Schneider Electric LC1K0610P72 TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 230VCA - avec antiparasite - montage platine ou rail - AC-3 AC-4 - 6A < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
Schneider Electric ZB5AG0814 Harmony XB5 - tête bouton tournant à clé 520E - D=22 - 3 pos rap DC - retr G
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à clé n°520E - noir - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - 3 positions - rappel de droite au centre - retrait de la clé à gauche - fixation D=22
TeSys D - bloc contact aux front - 1F+1O - vis-étriers - 125 à 200A 4P - EN50012
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal sur contacteurs 4P de 125 à 200A - bornes vis-étrier - 1F+1O - pour repérage selon norme EN 50012
Schneider Electric ZB4BZ0217 Harmony - Black metal flush mountin g kit (pb and p
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - kit montage encastré - ZB4BA encastré ZB4BH encastré ZB4BL ZB4BV - noir - diamètre 30.5 mm
Schneider Electric ZB4BW583 Harmony XB4 - tête bouton poussoir lum DEL - D=22 - capuchonné - jaune
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête de bouton poussoir - à impulsion - lumineux - pour DEL intégrée - poussoir affleurant lisse - jaune - capuchon transparent - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - fixation D=22
Schneider Electric XB6DW1B1B Harmony XB6 - bouton-pous. lum. - D=16mm - à imp. affleurant - 24V - 1F - blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB6 - bouton-poussoir lumineux - D=16mm - à impact affleurant - 24V - 1F - blanc - H18mmxL24mmxP57mm - IP65 - rappel à ressort - raccordement : connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
Schneider Electric ATV212HD22N4S Altivar - Atv212 version compact
SCHNEIDER ELECTRIC
Altivar - ATV212 - version compacte - H330mmxL245mmxP190mm - tension d'alimentation : 380..480 V - 15...10 % - fréquence d'alimentation : 50...60 Hz - 5...5 % - application : pompes et ventilateurs en HVAC
Schneider Electric LE1D09M7 TeSys LE1D - démarreur en coffret - 9A - bobine 220Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - démarreur direct en coffret - relais thermique à commander séparément - bouton-poussoir MARCHE vert I ARRET/RAZ rouge O - 9A AC-3 - moteur 4kW 415VCA - coffret polycarbonate - commande 220VCA
PanelSeT - Armoire polyester 750x500x420 - IP65 - vitrée Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 750x500x420mm - porte transparente avant - 1 partie inférieure - 1 porte - 1 panneau arrière - 2 cloisons latérales - 1 partie supérieure - gris RAL 7035
TeSys D - module d'antiparasitage - diode d'écrêtage bidirectionnel - 72Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys D - module d'antiparasitage - diode d'écrêtage bidirectionnel - 72Vcc - compatibilité produits : 3P LC1D09...D38, 4P LC1DT20...DT40, 4P LC1D098...D258, CAD32, CAD50 - installation par clips - IP2x
TeSys D - Cont everlink 3p ac3 440v 50a ctrl ress bob 12v cc
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 12Vcc - avec antiparasite - 50A (inf= 60°C) inf= 440Vca AC-3 - 80A (inf= 60°C) inf= 440Vca AC-1 - 7.4 20°C - couvercle de protection - bornes vis BTR EverLink + vis-étrier
Schneider Electric M9F43330 Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe D - 30A - 10kA - 480Y/277V - UL489
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Multi 9 C60BP de calibre 30A 3 Poles Courbe D a des bornes de raccordement à cables conforme à l'UL489, à l'IEC 60947-2 ainsi qu'a la norme CCC. Il a un pouvoir de Coupure de 10kA en 480Y/277VAC.
Schneider Electric ZB4BW15 Harmony XB4 - tête bouton poussoir lumineux BA9s - D=22 - dépassant - orange
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête de bouton poussoir - à impulsion - lumineux - pour lampe à culot BA9s - poussoir affleurant lisse - orange - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - fixation D=22