Simes Simes (4994 produits)


Borne lumineuse TOMORROW 3000 K CRI 90 1083 lm
SIMES
Borne lumineuse TOMORROW 3000 K CRI 90 1083 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite
Applique murale PETIT 3000 K CRI 90 568 lm
SIMES
Applique murale PETIT 3000 K CRI 90 568 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite
Applique murale béton ENCASTREMENT 2700 K CRI 80 631 lm
SIMES
Applique murale béton ENCASTREMENT 2700 K CRI 80 631 lm béton durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C béton
Borne lumineuse FLOWER 3000 K CRI 90 222 lm vert foncé
SIMES
Borne lumineuse FLOWER 3000 K CRI 90 222 lm vert foncé durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C vert foncé
Projecteur FLOWER 3000 K CRI 90 425 lm noir
SIMES
Projecteur FLOWER 3000 K CRI 90 425 lm noir durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C noir
Projecteur OVER-ALL 3000 K CRI 90 789 lm
SIMES
Projecteur OVER-ALL 3000 K CRI 90 789 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite
Applique murale LIFT 3000 K CRI 80 76 lm gris alu
SIMES
Applique murale LIFT 3000 K CRI 80 76 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium
Applique murale PLAN 4000 K CRI 90 1318 lm gris alu
SIMES
Applique murale PLAN 4000 K CRI 90 1318 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium
Borne lumineuse KUBE 3000 K CRI 90 390 lm gris alu
SIMES
Borne lumineuse KUBE 3000 K CRI 90 390 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium
Applique murale SKILL 4000 K CRI 80 189 lm gris alu
SIMES
Applique murale SKILL 4000 K CRI 80 189 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium
Applique murale SKILL 3000 K CRI 90 185 lm gris alu
SIMES
Applique murale SKILL 3000 K CRI 90 185 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium
Applique murale SKILL 3000 K CRI 90 451 lm gris alu
SIMES
Applique murale SKILL 3000 K CRI 90 451 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium
Applique murale GHOST POUR JET DE BÉTON 3000 K CRI 80 240 lm
SIMES
Applique murale GHOST POUR JET DE BÉTON 3000 K CRI 80 240 lm durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C
Encastré de sol MINILINEAR-MINIROUND 3000 K CRI 80 500 lm
SIMES
Encastré de sol MINILINEAR-MINIROUND 3000 K CRI 80 500 lm durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C
Applique murale GHOST POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 3000 K CRI 80 240 lm
SIMES
Applique murale GHOST POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 3000 K CRI 80 240 lm durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C
Encastré de sol NANOLED INOX 3000 K CRI 90 34 lm
SIMES
Encastré de sol NANOLED INOX 3000 K CRI 90 34 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox
Projecteur STAGE ROND 3000 K CRI 90 3118 lm
SIMES
Projecteur STAGE ROND 3000 K CRI 90 3118 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite
Encastré de sol ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 306 lm
SIMES
Encastré de sol ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 306 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox