Uniview Uniview (716 produits)


Caméra TUBE PRIME I résolution 5MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR, 5MP (2880X1620), max 30ips, ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, alarm in/out 1/1, audio, IR jusqu'a 50m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.002 lux min
Caméra dôme Easy Résolution 4MP focale 2.8-12 mm motorisée IR 40 m
UNIVIEW
1/3' CMOS, ICR, 2688X1520: 25ips, Ultra 265/H.264/MJPEG, Double flux, DC12V & PoE, WDR 120 dB, IP67, IK10,HLC, Objectif motorisé 2.8-12mm, IR jusqu'a 40m. 3-Axes
Caméra dôme PRIME I résolution 5MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR, 5MP (2880X1620), max 30ips, ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, alarm in/out 1/1, audio1/1, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd card slot, lighthunter:
Caméra tube Easy Résolution 4MP focale 2.8-12 mm motorisée IR 40 m
UNIVIEW
1/3' CMOS, ICR, 2688X1520: 25ips, Ultra 265/H.264/MJPEG, double flux, DC12V & PoE, WDR 120 dB, IP67,HLC, objectif motorisé 2.7-13.5mm ,IR jusqu'a 40m. 3-Axes
NVR 4K Prime 16 canaux PoE H265 2 emplacements disque dur vides
UNIVIEW
NVR 16 canaux PoE 4K H265 Bande passante entrante 320 Mbps 1U 2 emplacements disque Alarme E/S: 8/2 capacité de décodage 2 x 16 MP, 8 x 4MP, 16 x 2MP @30 ips
NVR Easy  4 canaux PoE 1 SATA Résolution 4K Format bureau IA géré par le NVR
UNIVIEW
NVR 4 canaux PoE H265 Format bureau. 1 emplacement disque dur jusqu'à 10 To. Résolution 4K Analyse gérée par le NVR Bande passante: 80 Mpbs
NVR Prime 8 canaux POE 1 emplacement disque jusqu'à 8 Tb Rackable 1U  80 Mbps
UNIVIEW
Enregistreur 8 canaux POE rackable 1U ( accessoires en supplément) 1 emplacement disque dur jusqu'à 8Tb Bande passante 80 Mbps Audio I/O Résolution 4K Performance de décodage 4 x 4K@30 ips 8 x 4MP@30 ips
NVR Easy  8 canaux PoE 1 SATA Résolution 4K Format 1U IA géré par le NVR
UNIVIEW
NVR 8 canaux PoE H265 Format 1U. 1 emplacement disque dur jusqu'à 10 To. Résolution 4K Analyse gérée par le NVR Bande passante: 80 Mpbs
Boîte de jonction pour IPC363X, IPC361X SE, IPC353X,
UNIVIEW
Boite de jonction pr IPC363x, IPC361x se, IPC353x,IPC323x, IPC64xx, IPC815x, IPC815x
Caméra dôme turret, résolution 5MP, focale 2.8 mm IR 40 m WDR 130 dB IP67
UNIVIEW
Caméra dome turret Prime PoE Technologie Light hunter IR jusqu'à 40m Résolution 5MP Focale 2.8 mm motorisée WDR 130dB Micro intégré. Fonction SIP avec recherche des couleurs. E/S Alarme E/S audio Fonction ASM emplacement carte micro SD IP67
Caméra dôme PRIME I résolution 8MP focale 2.8 mm I
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR,8MP (3840X2160)@20ips,ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr,objectif 2.8mm,alarm in/out 1/1, audio1/1, IR jusqu'a 30m,emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.003 lux min. illumination
Caméra PTZ PRIME zoom 25X IR 100M résolution 4MP
UNIVIEW
1/2.8' CMOS, ICR, 2688x1520:30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux, DC 12v, POE, emplacement carte mICRo sd, alarm in/out 2/1, audio, -40-70', ip67, ik10, zoom optique 25x ( 4.8~120mm), IR jusqu'à 100m, vitre anti-réflexion ir.
Caméra tube Easy Résolution 5MP focale 2.8-12 mm motorisée IR 40 m
UNIVIEW
1/2.7' CMOS, ICR, 2880X1620: 25ips, Ultra 265/H.264/MJPEG, Double flux, DC12V & PoE, WDR 120 dB, IP67,HLC, Objectif motorisé 2.7-13.5mm,IR jusqu'a 40m. 3-Axes
NVR  PRIME IQ 8 canaux POE 2 emplacements disques 16TB par emplacement H265 4K
UNIVIEW
Enregistreur 8 canaux POE 1U Rackable ( accessoire supplément) 2 slots disque, 16 Tb par emplacement H265 4K fonctions d'analyses intelligentes intégrées. Bande passante AI off: 320 Mpbs AI on: 160 Mbps. 2 x LAN Audio I/O Alarme I/O: 8/2
Caméra PTZ EASY zoom 5X IR 30M résolution 2MP WIFI
UNIVIEW
1/2.7' CMOS, ICR, 1920×1080:30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux, DC 12v, POE,wifi, mICRo sd card slot, -10-50',zoom optique 5x (2.7~ 13.5mm), IR range jusqu'à 30m, mICRo et haut parleur intégré
Caméra dôme PRIME I résolution 8MP focale 2.8-12 M
UNIVIEW
1/2.8 CMOS, ICR, 8MP (3840X2160), max 20ips,ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.8-12mm motorisé, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.003 lux min. illumination
Barre de Conférence tout en un noire, résolution 4K angle de vue 107°
UNIVIEW
Résolution 4K. Angle de vue horizontale 107° Zoom numérique 6X. Algorithmes vidéos 4 micros. Capture du son jusqu'à 5m Possibilié de chainer jusqu'à 4 M30E Suppression du bruit et annulation d'écho Garantie 2 ans
Caméra tube Prime 2 Résolution 5MP focale 2.8 mm IR 80m
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR,2880X1620: 30/25 ips,Ultra 265/H.264/MJPEG, Triple flux, DC12V & PoE, IP67, Objectif fixe 2.8mm, IR jusqu'a 80m, emplacement carte Micro SD, 120dB WDR'micro intégré ,Vitre anti-refelxion des IR, technologie Light Hunter