Wallbox France Wallbox France (43 produits)


Compteur traversant certifié MID - mono - 100A
WALLBOX FRANCE
Compteur monophasé direct jusqu'à 100 A, certifié MID pour facturation conforme. Format 2 modules DIN compact, compatible famille Pulsar. Permet un suivi précis de la consommation énergétique avec enregistrement fiable et sécurisé.
Pulsar Pro Socket 7.4 kW T2S - IP55 - IK10 - RFID - 4G - Wifi - Ethernet - OCPP
WALLBOX FRANCE
Pulsar Pro 7.4 kW version socket T2S. Protection IP55/IK10, RFID intégré, connectivité 4G, Wi-Fi, Ethernet et OCPP. Une borne compacte et fiable pour copropriétés et entreprises recherchant flexibilité et sécurité.
Gestionnaire d'énergie Powerboost Mono - 100A - Tore - Gamme Pulsar
WALLBOX FRANCE
Pince ampèremétrique monophasée jusqu'à 100 A, format DIN compact. Permet une gestion dynamique de la charge et l'activation de la charge solaire. Compatible famille Pulsar, elle optimise la puissance disponible et évite les surcharges.
Pulsar Pro Socket 7/22 kW T2S MID - IP55/IK10 - RFID - 4G/Wifi/Ethernet - OCPP
WALLBOX FRANCE
Pulsar Pro MID 7/22 kW version socket T2S. Borne robuste IP55/IK10 avec RFID, 4G, Wi-Fi, Ethernet et OCPP. Adaptée aux sites professionnels, elle offre une gestion intelligente et sécurisée de la recharge.
Gestionnaire d'énergie Powerboost Mono - 100A - Traversant - Gamme Pulsar
WALLBOX FRANCE
Solution de délestage monophasé jusqu'à 100 A. Permet de superviser la consommation totale et d'adapter en temps réel la recharge. Installation simple sur rail DIN, compatible famille Pulsar, pour une gestion intelligente de l'énergie.
Gestionnaire d'énergie Powerboost Tri - 65A - Traversant - Gamme Pulsar
WALLBOX FRANCE
Solution de délestage triphasé jusqu'à 65 A. Permet de superviser la consommation totale et d'adapter en temps réel la recharge. Installation simple sur rail DIN, compatible famille Pulsar, pour une gestion intelligente de l'énergie.
Support de câble de recharge Type 2 - Noir
WALLBOX FRANCE
Support mural noir pour câble de recharge Type 2. Permet un rangement propre et sécurisé du câble, préserve la durée de vie du connecteur et apporte confort d'usage au quotidien.
Câble de recharge triphasé Type 2 - 5 m - IP44
WALLBOX FRANCE
Câble de recharge triphasé Type 2 de 5 m. Permet une recharge jusqu'à 22 kW, offre flexibilité selon la configuration du parking et robustesse grâce à ses matériaux durables.
Piédestal Eiffel Basic simple  Pulsar Plus - Pulsar Max - Pulsar Pro
WALLBOX FRANCE
Piédestal Eiffel Basic simple compatible Wallbox Pulsar Plus Max et Pro. Conception compacte et robuste, usage intérieur/extérieur. Solution économique et discrète pour une installation sécurisée.
Piédestal Eiffel Basic double Pulsar Plus - Pulsar Max - Pulsar Pro
WALLBOX FRANCE
Piédestal Eiffel Basic double pour bornes de recharge Wallbox Pulsar Plus Max et Pro. Permet d'installer deux points de recharge sur un seul support. Solution robuste, économique et adaptée aux parkings collectifs.
Wallbox eM4 7.4 kW - 22 kW Controller - Twin - RJ45 - wifi - 4G - RCBO - MID
WALLBOX FRANCE
Wallbox eM4 7/22 kW Controller Twin - Borne centrale de gestion IP55/IK10 - disjoncteurs différentiels type A et détection DC 6 mA. Compteur MID intégré pour facturation conforme, connectivité LAN/WLAN/LTE, OCPP 2.0.1 et ISO 15118.
Wallbox eM4 7.4 kW - 22 kW Extender - Twin - RJ45 - wifi - 4G - RCBO - MID
WALLBOX FRANCE
Wallbox eM4 7/22 kW Extender Twin - Borne secondaire IP55/IK10 - disjoncteurs différentiels type A et détection DC 6 mA. Conçu pour compléter une installation EM4 avec Controller, communiquant en LAN/WLAN.
Piédestal Eiffel Pulsar Plus - Pulsar Max - Pulsar Pro
WALLBOX FRANCE
Piédestal Eiffel pour bornes de recharge Wallbox Pulsar Plus Max et Pro. Structure robuste en acier galvanisé, usage intérieur/extérieur, IP55/IK10. Option coffret 24 DIN, housse, support câble. Idéal parkings et copropriétés.
Gestionnaire d'énergie Powerboost Tri - 250A - Tores - Gamme Pulsar
WALLBOX FRANCE
Délesteur triphasé indirect jusqu'à 250 A via pinces. Conçu pour sites à forte puissance, parkings et flottes. Assure supervision énergétique et gestion dynamique de la charge. Intégration facile dans installations existantes.
Piédestal POLE Slim pour une Wallbox eM4 Twin
WALLBOX FRANCE
Piédestal POLE Slim pour installer une borne de recharge Wallbox eM4 Twin. Solution pratique et robuste, permettant de maximiser l'espace disponible et de garantir une installation stable et durable.
Compteur traversant certifié MID - tri - 65A
WALLBOX FRANCE
Compteur triphasé direct jusqu'à 65 A, certifié MID. Conforme aux exigences de facturation. Format 3 modules DIN compact, installation rapide. Compatible famille Pulsar, il garantit un suivi fiable de l'énergie.
Câble de recharge triphasé Type 2 - 7 m - IP44
WALLBOX FRANCE
Câble de recharge triphasé Type 2 de 7 m. Puissance jusqu'à 22 kW, adapté aux véhicules électriques et aux parkings nécessitant plus de flexibilité. Conçu pour durer.
Support de câble pour Wallbox eM4 Twin / Single
WALLBOX FRANCE
Support mural pratique pour câble de recharge pour bornes Wallbox eM4. Permet un rangement propre et sécurisé, préserve la durée de vie du connecteur et améliore le confort d'utilisation au quotidien.
Adaptateur 2ème borne pour pied Eiffel Pulsar Max/Pro
WALLBOX FRANCE
Adaptateur pour installer une seconde borne de recharge Wallbox Pulsar Plus, Max ou Pro sur un piédestal Eiffel. Solution évolutive et économique pour augmenter la capacité de recharge sans ajouter de structure.
Lot de 10 cartes RFID pour Borne de Recharge Pulsar Pro
WALLBOX FRANCE
Lot de 10 cartes RFID pour bornes de recharge Wallbox Pulsar Pro. Permettent de sécuriser et contrôler l'accès, faciliter la gestion multi-utilisateurs et assurer une recharge simple et fiable en entreprise ou copropriété.
Auvent de protection contre les intempéries pour Piédestal Eiffel Basic
WALLBOX FRANCE
Auvent de protection conçu pour bornes de recharge Wallbox Pulsar Plus Max et Pro sur piédestal Eiffel Basic. Protège efficacement contre les intempéries et prolonge la durée de vie de la borne. Installation simple et esthétique.
Piédestal POLEM4 Twin pour Wallbox eM4 Twin
WALLBOX FRANCE
Piédestal POLEM4 Twin robuste pour installer une borne de recharge Wallbox eM4 Twin en toute sécurité. Structure en acier galvanisé, stabilité optimale et installation simple pour un usage résidentiel ou professionnel.
Gestionnaire d'énergie pour 30 points de charge Wallbox eM4 Single/Twin
WALLBOX FRANCE
Le compteur d'énergie permet une gestion dynamique de la charge et la charge solaire, mesure précise de la consommation et optimisation de la puissance disponible. Compatible Wallbox eM4 Twin et Single.
Gestionnaire d'énergie Powerboost Tri - 400A - Tores - Gamme Pulsar
WALLBOX FRANCE
Délesteur triphasé indirect jusqu'à 400 A via pinces. Conçu pour sites à forte puissance, parkings et flottes. Assure supervision énergétique et gestion dynamique de la charge. Intégration facile dans installations existantes.