nVent Hoffman nVent Hoffman (362 produits)


Climatiseur de toit, 1150W, 230V, 415x401x572 Acier galvanisé UL
NVENT HOFFMAN
Unité de refroidissement de toit, avec indice de protection IP54. Climatiseur de toit, DEK, DEK12BTUB, 415x401x572, acier galvanisé
Climatiseur pour intérieur, 2000W, 400 V, Acier galvanisé, 1000x400x250 UL
NVENT HOFFMAN
Unité de refroidissement verticale, avec indice de protection NEMA TYPE 12 Climatiseur à montage vertical pour utilisation en intérieur, E-NEXT, NXT20H0E1U00000, 250x1 000x400, acier galvanisé
Climatiseur pour intérieur, 1600W, 400 V, Acier galvanisé, 1000x400x250 UL
NVENT HOFFMAN
Unité de refroidissement verticale, avec indice de protection NEMA TYPE 12 Climatiseur à montage vertical pour utilisation en intérieur, E-NEXT, NXT16K0E1U00000, 250x1 000x400, acier galvanisé
Échangeur air/air intérieur, 80W/K, 230V, 1260x317x148 Acier galvanisé
NVENT HOFFMAN
Échangeurs thermiques air/air industriels avec indice de protection IP54 Échang chaleur air/air int. 80 W/K 230 V, MIX, MIX80BX0B, 11 260x317x148, acier galvanisé
Climatiseur pour intérieur, 3850W, 400 V, Acier galvanisé, 1270x500x336 UL
NVENT HOFFMAN
Unité de refroidissement verticale, avec indice de protection NEMA TYPE 12 Climatiseur à montage vertical pour utilisation en intérieur, E-NEXT, NXT40H0E1U00000, 336x1 270x500, acier galvanisé
Climatiseur pour intérieur, 1600W, 230 V, Acier galvanisé, 1000x400x250 UL
NVENT HOFFMAN
Unité de refroidissement verticale, avec indice de protection NEMA TYPE 12 Climatiseur à montage vertical pour utilisation en intérieur, E-NEXT, NXT16B0E1U00000, 250x1 000x400, acier galvanisé
Climatiseur pour intérieur, 1250W, 230 V, Acier galvanisé, 1000x400x250 UL
NVENT HOFFMAN
Unité de refroidissement verticale, avec indice de protection NEMA TYPE 12 Climatiseur à montage vertical pour utilisation en intérieur, E-NEXT, NXT12B0E1U00000, 250x1 000x400, acier galvanisé
Climatiseur pour intérieur, 1000W, 230 V, Acier galvanisé, 783x348x220 UL
NVENT HOFFMAN
Unité de refroidissement verticale, avec indice de protection NEMA TYPE 12 Climatiseur à montage vertical pour utilisation en intérieur, E-NEXT, NXT10B0E1U00000, 220x783x348, acier galvanisé
Climatiseur pour intérieur, 880W, 230 V, Acier galvanisé, 640x316x240 UL
NVENT HOFFMAN
Unité de refroidissement verticale, avec indice de protection NEMA TYPE 12 Climatiseur à montage vertical pour utilisation en intérieur, E-NEXT, NXT08B0E1U00000, 240x640x316, acier galvanisé
Échangeur air/air intérieur, 36W/K, 230V, 771x316x103 Acier galvanisé
NVENT HOFFMAN
Échangeurs thermiques air/air industriels avec indice de protection IP54 Échang chaleur air/air int. 36 W/K 230 V, MIX, MIX36BX0B, 771x316x103, acier galvanisé
Climatiseur pour intérieur, 2000W, 230 V, Acier galvanisé, 1000x400x250 UL
NVENT HOFFMAN
Unité de refroidissement verticale, avec indice de protection NEMA TYPE 12 Climatiseur à montage vertical pour utilisation en intérieur, E-NEXT, NXT20B0E1U00000, 250x1 000x400, acier galvanisé
Climatiseur pour intérieur, 3000W, 400 V, Acier galvanisé, 1270x500x336 UL
NVENT HOFFMAN
Unité de refroidissement verticale, avec indice de protection NEMA TYPE 12 Climatiseur à montage vertical pour utilisation en intérieur, E-NEXT, NXT30H0E1U00000, 336x1 270x500, acier galvanisé
Climatiseur de toit, 2050W, 400V, 415x401x572 Acier galvanisé CE
NVENT HOFFMAN
Unité de refroidissement de toit, avec indice de protection IP54. Climatiseur de toit, DEK, DEK20LT0B, 415x401x572, acier galvanisé
Climatiseur de toit, 820W, 230V, 339x341x600 Acier galvanisé UL
NVENT HOFFMAN
Unité de refroidissement de toit, avec indice de protection IP54. Climatiseur de toit, DEK, DEK08BTUB, 339x341x600, acier galvanisé
Climatiseur pour intérieur, 1000W, 400 V, Acier galvanisé, 783x348x220 UL
NVENT HOFFMAN
Unité de refroidissement verticale, avec indice de protection NEMA TYPE 12 Climatiseur à montage vertical pour utilisation en intérieur, E-NEXT, NXT10K0E1U00000, 220x783x348, acier galvanisé
Climatiseur pour intérieur, 1000W, 230 V, Acier inoxydable, 783x348x220 UL
NVENT HOFFMAN
Unité de refroidissement verticale, avec indice de protection NEMA TYPE 12 Climatiseur à montage vertical pour utilisation en intérieur, E-NEXT, NXT10B0E1U00009, 220x783x348, acier inoxydable
Climatiseur pour intérieur, 720W, 230 V, Acier galvanisé, 640x316x240 UL
NVENT HOFFMAN
Unité de refroidissement verticale, avec indice de protection NEMA TYPE 12 Climatiseur à montage vertical pour utilisation en intérieur, E-NEXT, NXT06B0E1U00000, 240x640x316, acier galvanisé
Climatiseur pour intérieur, 380W, 230 V, Acier galvanisé, 460x280x200 UL
NVENT HOFFMAN
Unité de refroidissement verticale, avec indice de protection NEMA TYPE 12 Climatiseur à montage vertical pour utilisation en intérieur, E-NEXT, NXT04B0T1U00000, 200x460x280, acier galvanisé