Interrupteur sectionneur Legrand Interrupteur sectionneur Legrand (204 produits)


Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ - 63A - 2 modules
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ intensité 63A contact à double coupure et manette grise - 2 modules - catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 4P 400V~ - 63A - 4 modules
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 4P 400V~ intensité 63A contact à double coupure et manette grise - 4 modules - catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3
Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 63A - 4 modules
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ intensité 63A à manette rouge - 4 modules - catégorie d'emploi AC 22A et AC23A suivant EN 60947-3
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 4P 400V~ - 40A - 4 modules
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 4P 400V~ intensité 40A contact à double coupure et manette grise - 4 modules - catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ - 40A - 2 modules
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ intensité 40A contact à double coupure et manette grise - 2 modules - catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3
Coffret de proximité 25A IK07 3P+N pour coupure, sectionnement moteur 1 vitesse
LEGRAND
Coffret de proximité 25A IK07 3P+N pour coupure ou sectionnement d'un moteur 1 vitesse avec poignée frontale rotative rouge sur fond jaune - comprend un boîtier isolant, 2 vis de blocage anti-fraude et 1 borne relais
Coffret de proximité - 3P+ contact à fermeture - 25 A - IK07
LEGRAND
Coffret de proximité 25A IK07 3P avec contact à fermeture pour coupure ou sectionnement d'un moteur 1 vitesse avec poignée frontale rotative rouge sur fond jaune - comprend un boîtier isolant, 2 vis de blocage anti-fraude et 1 borne relais
Coffret de proximité 12A IK08 3P pour coupure ou sectionnement moteur 1 vitesse
LEGRAND
Coffret de proximité 12A IK08 3P pour coupure ou sectionnement d'un moteur 1 vitesse avec poignée frontale rotative rouge sur fond jaune - comprend un boîtier isolant et 1 borne relais 2x6mm²
Coffret de proximité 32A IK07 4P - inter-sectVistop + bornier de terre Viking 3
LEGRAND
Coffret de proximité 32A IK07 4P avec interrupteur-sectionneur Vistop et bornier de terre Viking 3 livré avec 2 presse-étoupe 21 P - ISO25 - raccordement par bornes à cage 16mm² - capacité nominale des bornes de terre : 10mm²
Coffret de proximité 63A IK07 4P - inter-sect Vistop + bornier de terre Viking 3
LEGRAND
Coffret de proximité 63A IK07 4P avec interrupteur-sectionneur Vistop et bornier de terre Viking 3 livré avec 2 presse-étoupe 29 P - ISO32 - raccordement par bornes à cage 50mm² souple ou 70mm² rigide
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ - 20A - 1 module
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ intensité 20A contact à double coupure et manette grise - 1 module - catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ - 32A - 1 module
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ intensité 32A contact à double coupure et manette grise - 1 module - catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3
Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité - tripolaire - 16A
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité tripolaire 16A avec boîtier cadenassable permettant la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance - jaune
Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité - tripolaire - 20A
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité tripolaire 20A avec boîtier cadenassable permettant la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance - jaune
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ - 16A - 1 module
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ intensité 16A contact à double coupure et manette grise - 1 module - catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3
Coffret de proximité 32A IK07 3P - inter-sect Vistop + bornier de terre Viking 3
LEGRAND
Coffret de proximité 32A IK07 3P avec interrupteur-sectionneur Vistop et bornier de terre Viking 3 livré avec 2 presse-étoupe 21 P - ISO25 - raccordement par bornes à cage 16mm² - capacité nominale des bornes de terre : 10mm²
Interrupteur-sectionneur Vistop 32A 4P commande latérale droite et poignée noire
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur Vistop 32A 4P à commande latérale droite avec poignée noire - 5 + 4,5 modules - double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et à déclenchement brusques - raccordement par borne à cage 16mm²
Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 2P 400V~ - 63A - 2 modules
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 2P 400V~ intensité 63A à manette rouge - 2 modules - catégorie d'emploi AC 22A et AC23A suivant EN 60947-3
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 4P 400V~ - 32A - 2 modules
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 4P 400V~ intensité 32A contact à double coupure et manette grise - 2 modules - catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3
Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité - 4P neutre à gauche 40A
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité tétrapolaire Neutre à gauche 40A avec boîtier cadenassable permettant la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance - gris
Inter-sectionneur rotatif complet encastré cadenassable 4P neutre à gauche 32A
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur rotatif complet encastré cadenassable tétrapolaire Neutre à gauche 32A IP2X pour la coupure et le sectionnement des phases - IP2X - Ouverture positive des contacts - Poignée rotative rouge sur fond jaune
Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 40A - 4 modules
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ intensité 40A à manette rouge - 4 modules - catégorie d'emploi AC 22A et AC23A suivant EN 60947-3
Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 100A - 6 modules
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ intensité 100A à manette rouge - 6 modules - catégorie d'emploi AC 22A et AC23A suivant EN 60947-3
Interrupteur-sectionneur Vistop 63A - 4P avec commande latérale et poignée noire
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur Vistop 63A 4P à commande latérale avec poignée noire cadenassable en position ouverte - 7 modules - double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et déclenchement brusques