Barre d'appui droite 300 mm, tube alu. époxy D= 30 mm, cache-fixations, blanche

Main media
ICON

Barre d'appui droite 300 mm blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, platines et cache-fixations en résine de synthèse D= 67 mm, fixations invisibles, visserie fournie.

 
 

Détails du produit

Ø 30 mm.

Classic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Classic

Multiple de vente

1

Code Douane

76152000

Poignée de soutien pour handicapés

matériau de la fixation murale

plastique

type de fixation

mur

Matériau

aluminium

angle

Traitement de surface

laqué / peint

type de revêtement

époxyde

orientation de la fixation

gauche/droite

couleur de base

blanc

Modèle type

droit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.