Relais statique Carlo Gavazzi Relais statique Carlo Gavazzi (767 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Relais statique pave zero de tension 400V 50Acc IP
CARLO GAVAZZI
Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension fonctionnement 42-440Vca (800 Vp), courant nominal 50Aca, tension de cde 4-32Vcc, protection contre les surtensions
Contacteur statique 2ph 600V cmd ana(V) proportionnel 1 cycle 2x25A ctrl charge
CARLO GAVAZZI
Relais statique 2 pôles montage rail DIN, cde proportionnelle (1x FC), surveillance, tension fonctionnement 180-660Vca (1200 Vp), courant nom 25Aca, entrée 0-5/1-5/0-10Vcc, alimentation ext 24Vcc/Vac, protection contre les surtensions
Relais statique pave zero de tension 230V 25Aca IP
CARLO GAVAZZI
Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension fonctionnement 24-265Vca (650 Vp), courant nominal 25Aca, tension de cde 20-280Vca / 22-48Vcc, protection contre les surtensions
Relais statique 600V 3ph com. zero de tension cc pave 55A
CARLO GAVAZZI
Relais statique 3 pôles montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de service 42-660Vca (1600 Vp), courant nominal 55Aca, tension de commande 4-32Vcc, protection contre les surtensions
Relais statique 600V 3ph com. zero de tension cc pave 75A
CARLO GAVAZZI
Relais statique 3 pôles montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de service 42-660Vca (1600 Vp), courant nominal 75Aca, tension de commande 4-32Vcc, protection contre les surtensions
Relais statique 600V 3ph com. zero de tension ca pave 55A
CARLO GAVAZZI
Relais statique 3 pôles montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de service 42-660Vca (1600 Vp), courant nominal 55Aca, tension de commande 24-275Vca/24-50Vcc, protection contre les surtensions
Relais statique pave zero de tension 480V 50Acc IP
CARLO GAVAZZI
Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension fonctionnement 42-530Vca (1200 Vp), courant nominal 50Aca, tension de cde 4-32Vcc, protection contre les surtensions
Dissipateur thermique pour montage rail Din 1 pôle  rail DIN
CARLO GAVAZZI
Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 3,10°C/W à 25W, largeurx hauteurx profondeur = 44x82x48mm, adapté au montage d'un seul SSR
Contacteur statique 2ph 600V cmd ana(V) proportionnel 1 cycle 2x40A ctrl charge
CARLO GAVAZZI
Relais statique 2 pôles montage rail DIN, cde proportionnelle (1x FC), surveillance, tension fonctionnement 180-660Vca (1200 Vp), Courant nom 40Aca, Entrée 0-5/1-5/0-10Vcc, Alimentation ext 24Vcc/Vac, Protection contre les surtensions
Contacteur statique 3ph 600V cmd cc zero de tension 3x20A
CARLO GAVAZZI
Relais statique 3 pôles montage rail DIN, zéro de tension, tension fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 20Aca, tension de cde 5-32Vcc, protection contre les surtensions
Contacteur statique 2ph 600V cmd cc zero de tension 3x25A
CARLO GAVAZZI
Relais statique 2 pôles montage rail DIN, zéro de tension, tension de fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 25Aca, tension de cde 5-32Vcc, protection contre les surtensions
Contacteur statique 3ph 600V cmd ca zero de tension 3x20A
CARLO GAVAZZI
Relais statique 3 pôles montage rail DIN, zéro de tension, tension fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 20Aca, tension de cde 20-275Vca/24-190Vcc, protection contre les surtensions
Contacteur statique 3ph 600V cmd ana. (A) angle de phase 3x20A
CARLO GAVAZZI
Relais statique 3 pôles montage rail DIN, cde proportionnelle (angle de phase), tension fonctionnement 180-660Vca (1200 Vp), courant nom 20Aca, entrée 4-20mAcc, protection contre les surtensions
Relais statique 1Ph 20A 230Vac -zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc KKE
CARLO GAVAZZI
Relais statique 1Ph 20A 230Vac -Commutation zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc - Connecteur de commande : Vis - Connecteur de puissance : Vis - Implantation : Contacteur
Relais statique 1Ph 20A 230Vac -zéro de tension - Cde : 4-32Vcc KKE
CARLO GAVAZZI
Relais statique 1Ph 20A 230Vac -Commutation zéro de tension - Cde : 4-32Vcc - Connecteur de commande : Vis - Connecteur de puissance : Vis - Implantation : Contacteur
Relais statique pave zero de tension 230V 50Acc IP
CARLO GAVAZZI
Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, commutation par passage par zéro, tension fonctionnement 24-265Vca (650 Vp), courant nominal 50Aca, tension de cde 3-32Vcc, protection contre les surtensions
Relais statique 1ph com. zero 600V 50Acc IP
CARLO GAVAZZI
Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 50Aca, tension de cde 4-32Vcc
Relais statique 1Ph 30A 600Vac -zéro de tension - Cde : 4-32Vcc KKE
CARLO GAVAZZI
Relais statique 1Ph 30A 600Vac -Commutation zéro de tension - Cde : 4-32Vcc - Connecteur de commande : Vis - Connecteur de puissance : Vis - Implantation : Contacteur
Relais statique 400V 3ph com. zero de tension cc pave 25A
CARLO GAVAZZI
Relais statique 3 pôles montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de fonctionnement 24-440Vca (800 Vp), courant nominal 25Aca, tension de commande 4-32Vcc, protection contre les surtensions
Relais statique 400V 3ph com. zero de tension cc pave 55A
CARLO GAVAZZI
Relais statique 3 pôles montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de service 24-440Vca (800 Vp), courant nominal 55Aca, tension de commande 4-32Vcc, protection contre les surtensions
Contacteur statique 3ph 600V cmd ana(V) proportionnel 1 cycle 3x65A ctrl charge
CARLO GAVAZZI
Relais statique 3 pôles montage rail DIN, cde proportionnelle (1x FC), surveillance, tension fonctionnement 180-660Vca (1200 Vp), courant nom 65Aca, entrée 0-5/1-5/0-10Vcc, alimentation ext 24Vcc/Vac, protection contre les surtensions
Relais statique 1Ph 25A 600Vac -zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc KKE
CARLO GAVAZZI
Relais statique 1Ph 25A 600Vac -Commutation zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc- Connecteur de commande : Vis - Connecteur de puissance : Vis - Implantation : Contacteur
Relais statique 400V 3ph com. zero de tension ca pave 55A
CARLO GAVAZZI
Relais statique 3 pôles montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de service 24-440Vca (800 Vp), courant nominal 55Aca, tension de commande 24-275Vca/24-50Vcc, protection contre les surtensions
Lot de 10 varistances à oxyde métallique (MOV) 275V
CARLO GAVAZZI
Varistance à oxyde métallique (MOV) pour la protection contre les tensions transitoires des SSR, 275Vrms, diamètre du disque 20mm, (lot de 10 pièces)