Télérupteur ABB Télérupteur ABB (51 produits)


Télérupteur E290 - 16A- 1NO - 230VAC/110VDC (1 module)
ABB
E290-16-10/230 - Télérupteur - série E290 -Tension Un 230VAC/110VDC - Contact 1NO - 16 A - Montage sur rail DIN. - Largeur 1 module -Puissance dissipée 0,32W - Pour la commande de l'éclairage et les charges électriques.
Télérupteur E290 - 16A - 2NO - 230VAC/100VDC (1 module)
ABB
E290-16-20/230 - Télérupteur - série E290 -Tension Un 230VAC/110VDC - Contacts 2NO - 16 A - Montage sur rail DIN. - Largeur 1 module -Puissance dissipée 0,64W - Pour la commande de l'éclairage et les charges électriques.
Sonnerie RI230- 230VAC-80dB-1 Module
ABB
Sonnerie modulaire - série RI - 230VAC 50/60Hz - Consommation électrique de 6VA - tonalité intermittente - niveau sonore 80dB (Ronfleur 70dB) - largeur 1 module - montage sur rail DIN
E292-16-20 - Module extension de contacts de télérupteur E290 - 2NO
ABB
E292-16-12 - Module d'extension de Contact de télérupteur série E290- contacts 2NO-Largeur 9mm
Relais d'installation E297-16A- 1NO+1NF 230VAC
ABB
Les relais d'installation E297actionnés au moyen d'un interrupteur de commande (contact maintenu) sont installés là où il est nécessaire de faire fonctionner un éclairage, un système de climatisation, un ventilateur ou similaire.
Sonnerie RI12- 12VAC-80dB-1 Module
ABB
Sonnerie modulaire - série RI - 12V AC 50/60Hz - Consommation électrique de 4VA - tonalité intermittente - niveau sonore 80dB (Ronfleur 70dB) - largeur 1 module - montage sur rail DIN
E260-16-10 Télérupteur silencieux - 8 à 240V - 1 contact NO - 16A - 1 module
ABB
E260-16-10 - Télérupteur électronique silencieux - Tension universelle 8 à 240V AC/DC - Contact 1NO - 16A - Largeur 1 module - faible consommation
Télérupteur E290 - 16A- 1NO - 24VAC/12VDC (1 module)
ABB
E290-16-10/24 - Télérupteur - série E290 -Tension Un 24VAC/12VDC - Contact 1NO - 16 A - Montage sur rail DIN. - Largeur 1 module -Puissance dissipée 0,32W - Pour la commande de l'éclairage et les charges électriques.
Télérupteur E290 - 16A- 2NO - 48VAC/24VDC (1 module)
ABB
E290-16-20/48 - Télérupteur - série E290 -Tension Un 48VAC/24VDC - Contacts 2NO - 16 A - Montage sur rail DIN. - Largeur 1 module -Puissance dissipée 0,64W - Pour la commande de l'éclairage et les charges électriques.
Télérupteur E290 - 16A- 1NO - 12VAC (1 module)
ABB
E290-16-10/12 - Télérupteur - série E290 -Tension Un 12V AC - Contact 1NO - 16 A - Montage sur rail DIN. - Largeur 1 module -Puissance dissipée 0,32W - Pour la commande de l'éclairage et les charges électriques.
Télérupteur E290 - 16A- 2NO - 24VAC/12VDC (1 module)
ABB
E290-16-20/24 - Télérupteur - série E290 -Tension Un 24VAC/12VDC - Contacts 2NO - 16 A - Montage sur rail DIN. - Largeur 1 module -Puissance dissipée 0,64W - Pour la commande de l'éclairage et les charges électriques.
Télérupteur E290 - 16A- 1NO+1NF - 24VAC/12VDC (1 module)
ABB
E290-16-11/24 - Télérupteur - série E290 -Tension Un 24VAC/12VDC - Contacts 1NO+1NF - 16 A - Montage sur rail DIN. - Largeur 1 module -Puissance dissipée 0,5W - Pour la commande de l'éclairage et les charges électriques.
Relais d'installation E297-16A- 1NO+1NF 24VAC/DC
ABB
Les relais d'installation E297actionnés au moyen d'un interrupteur de commande (contact maintenu) sont installés là où il est nécessaire de faire fonctionner un éclairage, un système de climatisation, un ventilateur ou similaire.
E294/230 - Module de commande centralisée - 230VAC - pour Télérupteur E290
ABB
Module de commande centralisée ON-OFF, montage sur rail DIN, à combiner avec les télérupteurs série E290
Relais d'installation E297-16A- 1NO+1NF 48VAC/DC
ABB
Les relais d'installation E297actionnés au moyen d'un interrupteur de commande (contact maintenu) sont installés là où il est nécessaire de faire fonctionner un éclairage, un système de climatisation, un ventilateur ou similaire.
Relais d'installation E297-16A- 1NO+1NF 12VAC
ABB
Les relais d'installation E297actionnés au moyen d'un interrupteur de commande (contact maintenu) sont installés là où il est nécessaire de faire fonctionner un éclairage, un système de climatisation, un ventilateur ou similaire.
Relais d'installation E297-16A- 2NO 48VAC/DC
ABB
Les relais d'installation E297actionnés au moyen d'un interrupteur de commande (contact maintenu) sont installés là où il est nécessaire de faire fonctionner un éclairage, un système de climatisation, un ventilateur ou similaire.
Relais d'installation E297-16A- 2NO 230VAC
ABB
Les relais d'installation E297actionnés au moyen d'un interrupteur de commande (contact maintenu) sont installés là où il est nécessaire de faire fonctionner un éclairage, un système de climatisation, un ventilateur ou similaire.
Relais d'installation E297-16A- 1NO 24VAC/DC
ABB
Les relais d'installation E297actionnés au moyen d'un interrupteur de commande (contact maintenu) sont installés là où il est nécessaire de faire fonctionner un éclairage, un système de climatisation, un ventilateur ou similaire.
BR230 Rondfleur 230VAC-70dB (1 module)
ABB
La gamme de ronfleurs mdoulaires BR de 12 V ou 230 V fonctionne sous une alimentation momentanée
E294/24 - Module de commande centralisée - 24VAC - pour Télérupteur E290
ABB
Le Module de commande E294/24, pour télérupteur E290, permet de centraliser la commutation de tout l'éclairage sur un bouton poussoir, en 24VAC
Télérupteur E290 - 16A- 1NO+1NF - 230VAC/110VDC (1 module)
ABB
E290-16-11/230 - Télérupteur - série E290 -Tension Un 230VAC/110VDC - Contacts 1NO+1NF - 16 A - Montage sur rail DIN. - Largeur 1 module -Puissance dissipée 0,5W - Pour la commande de l'éclairage et les charges électriques.
E260-16-20 Télérupteur silencieux - 8 à 240V - 2 contacts NO - 16A - 1 module
ABB
E260-16-20 - Télérupteur électronique silencieux - Tension universelle 8 à 240V AC/DC - Contacts 2NO - 16A - Largeur 1 module - faible consommation
E260CA-16-20 Télérupteur silencieux Cde centrale réglable ON/OFF 16A 2NO
ABB
E260CA-16-20 - Télérupteur électronique silencieux avec sa commande centrale ON-OFF intégrée et réglable - Tension universelle 8 à 240V AC/DC - Contacts 2NO - 16A - Largeur 1 module - faible consommation