Armoire fonctionnelle Legrand Armoire fonctionnelle Legrand (2012 produits)


Rail DIN 24 modules pour équipements modulaires - XL³HP 630
LEGRAND
Rail DIN XL³HP 630 largeur 24 modules ajustable sur 2 positions pour l'installation d'équipement modulaire en position frontale ou DPX³160 - DPX³250 en position arrière
Plastron pour équipement DIN 150mm 24 modules XL³HP 630
LEGRAND
Plastron métal hauteur 150mm pour montage équipement modulaire - DPX³160 et DPX³250 - pour coffret et armoire de distribution métal 24 modules XL³HP 630
Porte métal IP55 750mm 24 modules XL³HP 630
LEGRAND
Porte métal pour coffret de distribution XL³HP 630 IP55 24 modules à équiper hauteur 750mm - poignée fournie - barillet interchangeable à commander séparément
Porte galbée métal pour coffret et armoire XL³400 et XL³160 hauteur 900mm
LEGRAND
Porte galbée métal pour coffret et armoire XL³400 et XL³160 hauteur 900mm - livrée avec poignée à barillet interchangeable - distance entre le plastron et la porte métal de 57mm
Porte galbée métal pour coffret et armoire XL³400 et XL³160 hauteur 750mm
LEGRAND
Porte galbée métal pour coffret et armoire XL³400 et XL³160 hauteur 750mm - livrée avec poignée à barillet interchangeable - distance entre le plastron et la porte métal de 57mm
Conducteur de liaison équipotentielle 6mm² longueur 350mm pour XL³400 et XL³160
LEGRAND
Conducteur de liaison équipotentielle section 6mm² longueur 350mm pour XL³400 et XL³160 - permet la continuité équipotentielle lors du montage d'auxiliaires sur porte
Kit de jumelage XL³HP 630 - vis, joint, équerres
LEGRAND
Kit pour jumelage de 2 armoires XL³HP 630 - pour association horizontale ou verticale de coffrets ou armoires de distribution IP30
Plastron plein 150mm 24 modules XL³HP 630
LEGRAND
Plastron plein métal hauteur 150mm pour coffret et armoire de distribution métal 24 modules XL³HP 630
Plastron plein 100mm 24 modules XL³HP 630
LEGRAND
Plastron plein métal hauteur 100mm pour coffret et armoire de distribution métal 24 modules XL³HP 630
Barreau de terre laiton XL³HP 630 - 24 modules
LEGRAND
Barreau de terre laiton - avec 38 trous et longueur 416mm à fixer sur supports intégrés dans les coffrets ou sur butée de blocage - pour coffret et armoire de distribution 24 modules XL³HP 630
Plastron pour équipement DIN 200mm 24 modules XL³HP 630
LEGRAND
Plastron métal hauteur 200mm pour montage équipement modulaire - DPX³160 et DPX³250 - pour coffret et armoire de distribution métal 24 modules XL³HP 630
Platine pour DPX³160 et DPX³250 fixe en montage vertical dans XL³400
LEGRAND
Platine avec rail pour fixation de DPX³160 et DPX³250 version fixe prises avant avec un adaptateur de fixation ou avec la platine pour inverseur de sources manuel pour montage vertical dans XL³400 - se fixe sur les montants fonctionnels
Plastron plein 150mm 12 modules XL³HP 630
LEGRAND
Plastron plein métal hauteur 150mm pour coffret et armoire de distribution métal 12 modules XL³HP 630