Cache-borne et mini-coffret Legrand Cache-borne et mini-coffret Legrand (12 produits)


Coffret cache-bornes 6 modules - blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret cache-bornes 4 modules IP30 IK05 Classe II 160x128x74mm blanc RAL9003 - livré avec bornier de terre IP2X avec 4 trous et avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail
Coffret cache-bornes 4 modules - blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret cache-bornes 4 modules IP30 IK05 Classe II 160x90x74mm blanc RAL9003 - avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail
Coffret capacité mini 8 à 9 modules - blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret cache-bornes 8+1 modules IP30 IK05 Classe II 180x190x83mm blanc RAL9003 - livré avec bornier de terre IP2X avec 8 trous et avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail
Coffret cache-bornes 2 modules - blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret cache-bornes 2 modules IP30 IK05 Classe II 140x50x72mm blanc RAL9003 - avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail
Platine et disjoncteur de branchement 2P dif 15/30/45A
LEGRAND
Platine pour coffret DRIVIA avec Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ version différentiel 500mA sélectif avec intensité réglable 15A, 30A ou 45A
Coffret cache-bornes 1 module - blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret cache-bornes 1 module IP30 IK05 Classe II 140x30x72mm blanc RAL9003 - avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail
Platine et disjoncteur de branchement 2P dif 60A
LEGRAND
Platine pour coffret DRIVIA avec Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ version différentiel 500mA sélectif intensité 60A
Coffret cache-borne à équiper - 1 module - 140x30x72 mm
LEGRAND
Coffret cache-borne à équiper IP30 IK05 capacité 1 module 140x30x72mm - livré avec capot clipsable (non clipsé) et plombable - blanc
Coffret à équiper 9 modules - 180x190x83mm - avec bornier de terre
LEGRAND
Coffret à équiper IP30 1 rangée de 9 modules 180 x 190 x 83mm - livré avec bornier de terre, planche d'étiquettes pour repérage des appareils et obturateurs
Coffret cache-borne à équiper - 2 modules - 140x50x72mm
LEGRAND
Coffret cache-borne à équiper IP30 IK05 capacité 2 modules 140x50x72mm - livré avec capot clipsable (non clipsé) et plombable - blanc
Coffret cache-borne à équiper - 6 modules - 160x12 x74mm - bornier de terre
LEGRAND
Coffret cache-borne à équiper IP30 IK05 capacité 6 modules - 160 x 128 x 74mm - livré avec bornier de terre, capot clipsable (non clipsé) et plombable
Coffret cache-borne à équiper - 4 modules - 160x9 x74mm
LEGRAND
Coffret cache-borne à équiper IP30 IK05 capacité 4 modules 160 x 90 x 74mm - livré avec capot clipsable (non clipsé) et plombable - blanc