Disjoncteur boitier moule 400A ou supérieur ABB Disjoncteur boitier moule 400A ou supérieur ABB (4068 produits)


XT5N 400 EkipDip LS/I 400 4pFF + KitFC CuAl + PRISES + RC Sel + HTC
ABB
Disjoncteur AGCP TJ 400A - Disjoncteur AGCP Tarif Jaune - XT5N 400 Ekip LS/I In=400A 4p FF + KIT FC CuAl 1..2400mm2 4pcs + Bloc différentiel RC Sel XT5 4p + cache bonre HTC XT5 4p couvre-terminaux haute 2pcs
Disjoncteur Différentiel AGCP Tarif Jaune 250A XT4
ABB
XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 4p F F + KIT FC CuAl 1x2,5...185mm2 XT4 4pcs + RC Sel x XT4 4p + HTC XT4 4p CACHE-BORNES HAUTS 2pcs
XT2N 160 Ekip LS/I 160A 4P FF + KIT FC CuAl + PRISES + RC Sel + CACHE B. HAUT
ABB
XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 4pFF InN=100% + KIT FC CuAl 1x2,5...95mm2 XT2 4pcs + RC Sel x XT2 4p + HTC XT2 4p CACHE-BORNES HAUTS 2pcs
Disjoncteur TMAX XT1B 160 TMD 125A 4P 18kA 690V IP20
ABB
DISJONCTEUR TMAX XT1B 160 FIXE TETRAPOLAIRE AVEC PRISES AVANT ET DECLENCHEUR THERMOMAGNETIQUES TMD R 125-1250 A NEUTRE = FASES
Disjoncteur TMAX XT1B 160 TMD 63A 4P 690V 18kA IP20 boîtier moulé
ABB
DISJONCTEUR TMAX XT1B 160 FIXE TETRAPOLAIRE AVEC PRISES AVANT ET DECLENCHEUR THERMOMAGNETIQUES TMD R 63-630 A
Disjoncteur boîtier moulé XT1B 160 TMD 80A 4P 690V 18kA fixe
ABB
Disjoncteur boitier moulé - Disj XT1B 160 - déclencheur TMD magnétohermique - 4P 4D - calibre 80A 690VCA 50/60 Hz - montage fixe - Pdc - 3kA à 690VCA 18kA à 380/415VCA - L de 0,7 à 1x In - I Court circuit instantané fixe (10x In).
Disjoncteur boîtier moulé XT1B 160 TMD 100A 4P 690V Icu 18kA 400V
ABB
Disjoncteur boitier moulé - Disj XT1B 160 - déclencheur TMD magnétohermique - 4P 4D - calibre 100A 690VCA 50/60 Hz - montage fixe - Pdc - 3kA à 690VCA 18kA à 380/415VCA - L de 0,7 à 1x In - I Court circuit instantané (10x In).
XT2N 160 Ekip LS/I 100A 4P FF + KIT FC CuAl  + PRISES + RC Sel + CACHE B. HAUT
ABB
XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 4p F F + KIT FC CuAl 1x2,5...95mm2 XT2 4pcs + RC Sel x XT2 4p + HTC XT2 4p CACHE-BORNES HAUTS 2pcs
XT5N 400 EkipDip LS/I 400 4pFF
ABB
Disjoncteur boitier moulé - XT5N400- déclencheur EKIP DIP LS/I électronique - 4P 4D - calibre 400A 690VCA 50/60 Hz - montage fixe - Pdc - 20kA à 690VCA 36kA à 380/415VCA - L de 0,4 à 1x In - Court circuit sélectif ou instantané (0 à 10 In)
RC Sel x XT5 4p
ABB
Bloc différentiel RC Sel x XT5 4p F fonctionnant avec une tension de 85 à 500 V et un courant assigné jusqu'à 550 A réglables de 0,03 à 30 A temps de déclenchement instantané réglables de 0,06 à 5S Type S, A, et AC Courant alternatif
XT5D 400 4pFF
ABB
XT5D - interrupteur-sectionneur XT5D 4P 400 A - tension max 690 VAC /750 VDC - Commande frontal - Montage platine - AC23A 400A à 400 VAC 400A à 690 VAC - Uimp 8 KV - Ui 1000 VAC - Icw pendant 5kA - Raccordement à vis Serrage 6 N·m
Disjoncteur XT2N 4P 160A 36Ka+Decl. Elec. Ls/I
ABB
Disjoncteur boitier moulé - XT2N 160A - déclencheur Ekip Dip LS/I électronique - 4P 4D - calibre 160A 690VCA 50/60 Hz - montage fixe- Pdc - 10kA à 690VCA 36kA à 380/415VCA-L de 0,4 à 1x In - Court circuit sélectif ou instantané (0 à 10 In)
Disjoncteur XT4N 4P 250A 36Ka+Decl. Elec. Ls/I
ABB
Disjoncteur boitier moulé - XT4N 250A - déclencheur Ekip Dip LS/I électronique - 4P 4D - calibre 250A 690VCA 50/60 Hz - montage fixe- Pdc - 10kA à 690VCA 36kA à 380/415VCA-L de 0,4 à 1x In - Court circuit sélectif ou instantané (0 à 10 In)
Bloc différentiel RC Sel XT2 4P F
ABB
Bloc différentiel RC Sel XT2 4P F fonctionnant avec une tension de 85 à 690 V et un courant assigné jusqu'à 160 A réglables de 0,03 à 10 A temps de déclenchement instantané réglables de 0,1 à 3S Type S, A, et AC Courant alternatif
HTC XT5 4p
ABB
HTC XT5 4p - Il s'agit d'un couvre-bornes élevés quatre pôles de type XT5 conçu pour les accessoires Tmax XT. Ce produit est librement configurable, comprend quatre pôles Une quantité de 1 pièce est incluse dans chaque ensemble
KIT FC CuAl 2x95...240mm2 XT5 4pcs
ABB
Le KIT FC CuAl 2x70..240mm2 XT5 4pcs - est un accessoire conçu pour le disjoncteur XT5 de la gamme SACE Tmax XT. Il comprend 4 bornes avant pour câbles en cuivre-aluminium de 2x70mm2 à 240mm2.
Interrupteur XT1D 160 4P FF
ABB
XT1D - interrupteur-sectionneur XT1D 4P 160 A - tension max 690 VAC /500 VDC - Commande frontal - Montage platine - AC22A 160A à 400 VAC 160A à 690 VAC - Uimp 8 KV - Ui 800 VAC - Icw pendant 1 s 2 kA - Raccordement à vis Serrage 6 N·m
Bobine A Emission Perm. Cablée XT1..4 F/P 220-240VAC/DC
ABB
Le SOR-C XT1..XT4 bobine d'ouverture câblée est un accessoire pour Tmax XT Il fonctionne avec un courant AC/DC et est adapté aux produits SACE Tmax XT, notamment XT1, XT2, XT3, XT4 - Ur prise en charge 220 à 240 V AC et de 220 à 250 V DC.
Contact Aux-C 1Q+1Sy 250V XT1..XT4 F/P
ABB
AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P aux cablé est un accessoire pour Tmax XT, comprenant 1 contact inverseur ouvert-fermé et 1 contact ouvert par déclencheur, avec une tension jusqu'à 250V AC-DC, adapté pour XT1 à XT4.
YO XT5-XT6 110..240 Vac - 110..250 Vdc
ABB
DÉCLENCHEUR D'OUVERTURE SHUNT POUR SERVICE PERMANENT 110..240V AC-110..250V DC XT5-XT6
YO-C XT5-XT6 F/P 110..240Vac-110..250Vdc
ABB
YO-C XT5-XT6 F/P est un déclencheur d'ouverture shunt câblé conçu pour un service permanent, avec une plage de tension de 110 à 240 V CA et 110 à 250 V CC Il est compatible avec les disjoncteurs fixes et enfichables XT5-XT6 gamme Tmax XT
Kit prise Fc Cual 1X95mm² XT2 4Pcs
ABB
Le KIT FC CuAl 1x2,5..95mm2 XT2 4pcs - est un accessoire conçu pour le disjoncteur XT2 de la gamme SACE Tmax XT. Il comprend 4 prises avant pour câbles en cuivre-aluminium de 1x2,5mm2 à 1x95mm2.