Coffret modulaire étanche ABB Coffret modulaire étanche ABB (313 produits)


Mistral65H- Coffret Etanche-1R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 12 modules - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Mistral65H- Coffret Etanche-1R x 8 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c +Borniers
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 8 modules - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Mistral65H- Coffret Etanche-2R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 2 Rangées x 12 modules (24 modules) - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Mistral65H- Coffret Etanche -1 Rangée -4 modules-Porte Transp.-RAL7035-GWT 750°c
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 4 modules - Porte Transparente RAL7035 - GWT 750°c
Mistral65H- Coffret Etanche-1R x 18 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 18 modules - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Mistral65H- Coffret Etanche-2R x 18 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 2 Rangées x 18 modules (36 modules) - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Coffret Saillie Mistral 41W 750° sans Porte-1X8M
ABB
Coffret de distribution sans porte à équiper - montage en Saillie - Thermoplastique - de couleur blanche (RAL 9016) - indice de protection IP41/IK08 - 1 rangée, 8 modules - L207xH262xP119 mm- Tenue au feu 750°c GWT- In max 63A.
Mistral65H- Coffret Etanche-4R x 18 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 4 Rangées x 18 modules (72 modules) - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Serrure à clé pour Coffret Mistral 65
ABB
MISTRAL65 - Accessoires coffret Mistral 65 - Serrure avec clé MISTRAL65
Mistral65H- Coffret Etanche-3R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 3 Rangées x 12 modules (36 modules) - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Mistral65H- Coffret Etanche-3R x 18 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 3 Rangées x 18 modules (54 modules) - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Coffret Saillie Mistral 41W 750°- sans Porte-1X4M
ABB
Coffret de distribution sans porte à équiper - montage en Saillie - Thermoplastique - de couleur blanche (RAL 9016) - indice de protection IP41/IK08 - 1 rangée, 4 modules - L100xH223xP96 mm- Tenue au feu 750°c GWT- In max 63A.
Mistral65H- Coffret Etanche-2R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-GWT 750°c
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 2 Rangées x 12 modules (24 modules) - Porte Transparente RAL7035 - GWT 750°c
Coffret Saillie Mistral 41W 750° sans Porte-4X18M
ABB
Coffret de distribution sans porte à équiper - montage en Saillie - Thermoplastique - de couleur blanche (RAL 9016) - indice de protection IP41/IK08 - 3 rangée, 4x18 modules - L387xH659xP119 mm- Tenue au feu 750°c GWT- In max 63A.
Coffret Saillie Mistral 41W 650° Porte transparente-4X18M
ABB
Coffret de distribution avec porte transparente à équiper -montage en Saillie -Thermoplastique - de couleur blanche (RAL 9016) -indice de protection IP41/IK08 - 3 rangée, 4x18 modules - L387xH659xP119 mm- Tenue au feu 650°c GWT- In max 63A.
Coffret Saillie Mistral 41W 650° Porte transparente-2X18M
ABB
Coffret de distribution avec porte transparente à équiper -montage en Saillie -Thermoplastique -de couleur blanche (RAL 9016) -indice de protection IP41/IK08 - 2 rangées, 2x18 modules - L387xH387xP119 mm- Tenue au feu 650°c GWT- In max 63A.
Coffret Saillie Mistral 41W 750° sans Porte-1X18M
ABB
Coffret de distribution sans porte à équiper - montage en Saillie - Thermoplastique - de couleur blanche (RAL 9016) - indice de protection IP41/IK08 - 1 rangée, 18 modules - L387xH262xP119 mm- Tenue au feu 750°c GWT- In max 63A.
Coffret Saillie Mistral 41W 650° Porte transparente-1X18M
ABB
Coffret de distribution avec porte transparente à équiper - montage en Saillie -Thermoplastique - de couleur blanche (RAL 9016) - indice de protection IP41/IK08 - 1 rangée, 18 modules - L387xH262xP119 mm- Tenue au feu 650°c GWT- In max 63A.
Mistral65H- Coffret Etanche-3R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-GWT 750°c
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 3 Rangées x 12 modules (36 modules) - Porte Transparente RAL7035 - GWT 750°c
Mistral65H- Coffret Etanche-2R x 18 modules-Porte Transp.-RAL7035-GWT 750°c
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 2 Rangées x 18 modules (36 modules) - Porte Transparente RAL7035 - GWT 750°c
Mistral65H- Coffret Etanche-4R x 18 modules-Porte Transp.-RAL7035-GWT 750°c
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 4 Rangées x 18 modules (72 modules) - Porte Transparente RAL7035 - GWT 750°c
Mistral65H- Coffret Etanche -1 Rangée -8 modules-Porte Transp.-RAL7035-GWT 750°c
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 8 modules - Porte Transparente RAL7035 - GWT 750°c