Equipement pour environnement FTTH Acome Equipement pour environnement FTTH Acome (197 produits)


Kit de raccordement FTTH KIB4805 DTIO 1 Fibre - G657 - - SC-APC
ACOME
Kit de raccordement FTTH KIB4805 DTIO Dispositif de Terminaison optique - 1 Fibre - G657 - SC-APC
Équerre BEC 3 positions verticales, livré avec 1 nécessaire de fixation
ACOME
Platine d'arrimage pour baies. Fixation sur montants 19¿ ou ETSI. Compatibles avec les boîtiers d'épanouissement ACS ou BEC. Version permettant l'accrochage de 3 boîtiers d'épanouissement
Kit KIB4805 DTIO COR1823 4 Fibres- G657 -A2 - SCA INT 30
ACOME
Kit de raccordement FTTH - KIB4805 DTIO COR1823 4 Fibres- G657 A2 - SCA - INT - 30m
KIB4805 DTIO COR1823 4 x G657A2 SCA INT 50
ACOME
KIB4805 DTIO COR1823 4xG657A2 SCA - installation intérieur - conditionné en couronne de 50 mètres
Équerre BEC 7 positions verticales, livré avec 1 nécessaire de fixation
ACOME
Platine d'arrimage pour baies. Fixation sur montants 19¿ ou ETSI. Compatibles avec les boîtiers d'épanouissement ACS ou BEC. Version permettant l'accrochage de 7 boîtiers d'épanouissement
Range cordon pour tiroir optique - Hauteur 1U
ACOME
Range cordon pour tiroir optique - Permet de gérer les surlongueur de cordon et de simplifier l'exploitation de la baie - Hauteur 1U
Boitier MBEO pour Point de Démarcation Optique - RAL9005 - Etanchéité IP68
ACOME
Micro Boîtier Etanche Optique (MBEO) pour Point de Démarcation Optique (PDO) - RAL9005 - Etanchéité IP68 - entrées de câbles (de 4 à 6,2 mm de diamètre) - 1 cassette d'épissurage
Kit de raccordement FTTH - Type KIB 4806 - PTO T1 1xG657 SC-APC
ACOME
Kit de raccordement FTTH - Type KIB 4806 - Point de terminaison optique PTO T1 1 Fibres - G657 - Connectique SC/APC
Répartiteur optique avec plafond et flancs - iBER-803-RES-COM-CG-2M
ACOME
Répartiteur optique 800 x 300 mm de hauteur 2 m avec plafond et flancs - Compatible avec le format 19 pouces - iBER-803-RES-COM-CG-2M