Accueil
/
Raccord et cosse Bizline

Raccord et cosse Bizline Raccord et cosse Bizline (75 produits)


Cosse pré-isolée ronde 4-6 mm² M5 jaune (x 100)
BIZLINE
Cosse pré-isolée ronde jaune 4-6 mm² M5 (x 100) en cuivre étamé. Le système Easy-Entry, grâce à la forme spécifique de l'isolant, facilite l'insertion des câbles avant sertissage. Fût strié pour un sertissage optimal. Homologuée UL.
expand_more
Cosse pré-isolée ronde 0.5-1.5 mm² M5 rouge (x 100)
BIZLINE
Cosse pré-isolée ronde 0.5-1.5 mm² M3 rouge (x 100). Isolant en PVC. Le système 'Easy-Entry', grâce à la forme spécifique de l'isolant, facilite l'insertion des câbles avant sertissage. Fût strié pour un sertissage optimal. Homologuée UL.
expand_more
Cosse pré-isolée ronde 0.5-1.5 mm² M4 rouge (x 100)
BIZLINE
Cosse pré-isolée ronde 0.5-1.5 mm² M3 rouge (x 100). Isolant en PVC. Le système 'Easy-Entry', grâce à la forme spécifique de l'isolant, facilite l'insertion des câbles avant sertissage. Fût strié pour un sertissage optimal. Homologuée UL.
expand_more
Cosse pré-isolée ronde 1.5-2.5 mm² M8 bleue (x 100)
BIZLINE
Cosse pré-isolée ronde bleue 1.5-2.5 mm² M8 (x 100) en cuivre étamé. Le système Easy-Entry, grâce à la forme spécifique de l'isolant, facilite l'insertion des câbles avant sertissage. Fût strié pour un sertissage optimal. Homologuée UL.
expand_more
Cosse pré-isolée ronde 0.5-1.5 mm² M6 rouge (x 100)
BIZLINE
Cosse pré-isolée ronde 0.5-1.5 mm² M3 rouge (x 100). Isolant en PVC. Le système 'Easy-Entry', grâce à la forme spécifique de l'isolant, facilite l'insertion des câbles avant sertissage. Fût strié pour un sertissage optimal. Homologuée UL.
expand_more
Coffret de 350 cosses et manchons pré-isolés
BIZLINE
Coffret de 350 cosses et manchons pré-isolés 0.5-1.5 mm², 1.5-2.5 mm², 4-6 mm². Composé de 14 godets de 25 cosses. Mallette à 14 godets BIZ 700 529.
expand_more
Cosse pré-isolée fourche 0.5-1.5 mm² 4.3 mm rouge (x 100)
BIZLINE
Cosse pré-isolée fourche rouge 0.5-1.5 mm² (x 100), diamètre goujon : 4.3 mm. Isolant en PVC. Le système Easy-Entry facilite l'insertion des câbles avant sertissage grâce à la forme spécifique de l'isolant. Homologuée UL.
expand_more
Cosse pré-isolée fourche 1.5-2.5 mm² 4.3 mm bleue (x 100)
BIZLINE
Cosse pré-isolée fourche bleue 1.5-2.5 mm² (x 100), diamètre goujon : 4.3 mm. Isolant en PVC. Le système Easy-Entry facilite l'insertion des câbles avant sertissage grâce à la forme spécifique de l'isolant. Homologuée UL.
expand_more
Cosse pré-isolée fourche jaune 4-6 mm² M5 (x 100)
BIZLINE
Cosse pré-isolée fourche jaune 4-6 mm² M5 (x 100). Isolant en PVC. Le système Easy-Entry, grâce à la forme spécifique de l'isolant, facilite l'insertion des câbles avant sertissage. Fût strié pour un sertissage optimal. Homologuée UL.
expand_more
Cosse pré-isolée fourche 4-6 mm² 6.4 mm jaune (x 100)
BIZLINE
Cosse pré-isolée fourche jaune 4-6 mm² (x 100), diamètre goujon : 6.4 mm. Isolant en PVC. Le système Easy-Entry facilite l'insertion des câbles avant sertissage grâce à la forme spécifique de l'isolant. Homologuée UL.
expand_more
Cosse pré-isolée fourche 1.5-2.5 mm² 5.3 mm bleue (x 100)
BIZLINE
Cosse pré-isolée fourche bleue 1.5-2.5 mm² (x 100), diamètre goujon : 5.3 mm. Isolant en PVC. Le système Easy-Entry facilite l'insertion des câbles avant sertissage grâce à la forme spécifique de l'isolant. Homologuée UL.
expand_more