Perforateur Bizline Perforateur Bizline (5 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Perforateur SDS+ sans fil 18 V, livré sans batterie ni chargeur
BIZLINE
Perforateur SDS-Max sans fil 18 V 11 joules, batterie et chargeur non inclus. Performances filaires avec la flexibilité du sans fil. Poignée arrière AVS pour une utilisation à deux mains et réduction des vibrations.
Perforateur burineur SDS-Max filaire 1100 W à démarrage progressif
BIZLINE
Perforateur burineur SDS-Max filaire 1100 W pratique grâce à son démarrage progressif pour un perçage/burinage plus précis. Moteur puissant et endurant pour les travaux exigeants et intensifs.
Perforateur SDS+ 26mm BRUSHLESS,18V - Carton M18 BLH-0
BIZLINE
Perforateur SDS+ 26mm BRUSHLESS,18V - Carton, sans batterie, ni chargeur - Réf. M18 BLH-0
Perforateur SDS-Max sans fil 18 V 11 joules livré sans batterie ni chargeur
BIZLINE
Perforateur SDS-Max sans fil 18 V 11 joules, batterie et chargeur non inclus. Performances filaires avec la flexibilité du sans fil. Poignée arrière AVS pour une utilisation à deux mains et réduction des vibrations.
Perforateur SDS+ 18V, Fixtec, 2,4J EPTA - Carton - Réf. HD18 HX-0
BIZLINE
Perforateur SDS+ M18 FUEL Perforateur SDS+ 18V, Fixtec, 2,4J EPTA - Carton - Réf. HD18 HX-0