Testeur électrique Catu Testeur électrique Catu (97 produits)


Rotophase. Indicateur de champ tournant à partir de 25 V.
CATU
Indicateur de champ tournant opérationnel à partir de 25 V. Il indique le sens de rotation du champ tournant (horaire et anti-horaire) par des indicateurs lumineux LEDs disposées en cercle et activités en mode « chenillard ».
Détecteur BT LED 1000 V IP2X à gâchettes (8 seuils), rotation de phase
CATU
Détecteur BT LED (8 seuils) : 12-900 V AC/12-1000 V DC. Pointes de touche gâchette IP2X. Sonore & lumineux. LED tension dangereuse. Continuité (80 ', tempo. 10 s.). Indication polarité DC. Indication phase. Rotation phase. Lampe. Etui.
Détecteur BT LED 750 V IP2X (7 seuils) : 12-690 V AC/12-750 V DC
CATU
Détecteur BT LED. Tensions (7 seuils) : 12-690 V AC/12-750 V DC. Pointes de touche IP2X. Sonore & lumineux. LED de présence de tension dangereuse. Contrôle continuité (200 ', tempo. 10 s.). Indication de polarité DC. Indication de phase.
Détecteur BT LED 1000 V IP2X à gâchettes (8 seuils) : 12-900 V AC/12-1000 V DC
CATU
Détecteur BT LED (8 seuils) : 12-900 V AC/12-1000 V DC. Pointes de touche gâchette IP2X. Sonore & lumineux. LED tension dangereuse. Contrôle continuité (80 ', tempo. 10 s.). Indication de polarité DC. Indication de phase. Lampe. Etui.
CATEX Controleur de différentiels 30 à 500 mA dédié aux contrôles NF C15-100
CATU
Appareil 2 en 1. Dédié aux contrôles NF C15-100. Permet de contrôler les disjoncteurs différentiels 30 à 500 mA et de contrôler la position de la phase et du neutre directement sur l'écran.
Cordon pour interventions sur tableau BT.
CATU
Accessoire permettant de connecter les appareils de contrôle Catex et Catohmtm sur les tableaux électriques Basse Tension. Pour DT-110, DT150, DT-170, DT-300.
Etui de rangement en polyester pour électricien 230 x 190 x 70 mm
CATU
Etui de rangement en polyester 230 x 190 x 70 mm, pour appareil électronique (mesure, detection) ou petits accessoires pour électricien (condamnateurs, cadenas, outils, etc).
CATEX Controleur de différentiels 10 à 650 mA dédié aux contrôles NF C15-100
CATU
Appareil 2 en 1. Dédié aux contrôles NF C15-100. Permet de contrôler les disjoncteurs différentiels 10 à 650 mA et de contrôler la position de la phase et du neutre directement sur l'écran.
KIT Contrôles NF C15-100 avec DT-300, DT-110 et étui de transport
CATU
KIT contrôles NF C15-100. Composition : 1 DT-300 contrôleur de résistance de terre et continuité, 1 DT-110 contrôleur de différentiel 30 et 500 mA, 1 carnet de rapports de diagnostic de 50 feuillets détachables, 1 étui de transport.
CATEX Controleur de différentiels 10 à 500 mA dédié aux contrôles NF C15-100
CATU
Appareil 2 en 1. Dédié aux contrôles NF C15-100. Permet de contrôler les disjoncteurs différentiels 10 à 500 mA et de contrôler la position de la phase et du neutre directement sur l'écran. Contrôle le temps et la valeur de déclenchement
Détecteur BT LED 750 V IP2X (7 seuils) MS-917 avec étui
CATU
Détecteur BT LED (7 seuils) : 12-690 V AC/12-750 V DC. Pointes de touche IP2X. Sonore & lumineux. LED tension dangereuse. Contrôle continuité (200 ', tempo. 10 s.). Indication de polarité DC. Indication de phase. Etui.
Détecteur de tension DC bipolaire pour rail métro, 120-750 V DC
CATU
Détecteur de tension DC bipolaire pour rail métro, 120-750 V DC. Sonore et lumineux. Autotest intégré. Longueur 583 mm. Livré en emballage carton.
Détecteur BT LCD 950 V IP2X (digital), rotation de phase
CATU
Détecteur BT LCD (digital) : 12-690 V AC/12-950 V DC. Pointes de touche IP2X. Sonore & lumineux. LED de présence de tension dangereuse. Contrôle continuité (100 ', tempo. 10 s.). Indication polarité DC. Indication phase. Rotation phase.
Détecteur de tension HTA IEC 10-36 kV Embout C
CATU
Détecteur de tension IEC 61243-1, 10-36 kV. Ultra compact. Embout C : hexagonal 12 mm. Utilisation intérieure/extérieure. Indication sonore et lumineuse. Visualisation 360°. Électrodes de contact interchangeables. Fréquences 50 et 60 Hz.
Détecteur de tension HTA IEC 3-10 kV Embout C
CATU
Détecteur de tension IEC 61243-1, 3-10 kV. Ultra compact. Embout C : hexagonal 12 mm. Utilisation intérieure/extérieure. Indication sonore et lumineuse. Visualisation 360°. Électrodes de contact interchangeables. Fréquences 50 et 60 Hz.
Détecteur de tension HTA IEC 5,5-20 kV Embout K
CATU
Détecteur de tension IEC 61243-1, 5,5-20 kV. Ultra compact. Embout K : universel. Utilisation intérieure/extérieure. Indication sonore et lumineuse. Visualisation 360°. Électrodes de contact interchangeables. Fréquences 50 et 60 Hz.
Détecteur de tension HTA IEC 5,5-20 kV Embout C
CATU
Détecteur de tension IEC 61243-1, 5,5-20 kV. Ultra compact. Embout C : hexagonal 12 mm. Utilisation intérieure/extérieure. Indication sonore et lumineuse. Visualisation 360°. Électrodes de contact interchangeables. Fréquences 50 et 60 Hz.
Détecteur de tension HTA IEC 10-36 kV Embout K
CATU
Détecteur de tension IEC 61243-1, 10-36 kV. Ultra compact. Embout K : universel. Utilisation intérieure/extérieure. Indication sonore et lumineuse. Visualisation 360°. Électrodes de contact interchangeables. Fréquences 50 et 60 Hz.
Comparateur universel de phases sonore et lumineux pour VDS/VIS
CATU
Comparateur universel de phases sonore et lumineux pour VDS/VIS interfaçable avec les indicateurs CL-495-3, CL-497-00 et toute autre sorte et marque d'indicateurs.
Détecteur de tension HTA IEC 10-30 kV Embout K
CATU
Détecteur de tension IEC 61243-1, 10-30 kV. Ultra compact. Embout K : universel. Utilisation intérieure/extérieure. Indication sonore et lumineuse. Visualisation 360°. Électrodes de contact interchangeables. Fréquences 50 et 60 Hz.
Détecteur BT LED 1000 V IP2X (8 seuils): 12-900 V AC/12-1000 V DC, rot. de phase
CATU
Détecteur BT LED (8 seuils) : 12-900 V AC/12-1000 V DC. Pointes de touche IP2X. Sonore & lumineux. LED tension dangereuse. Contrôle continuité (80 ', tempo. 10 s.). Indication polarité DC. Indication de phase. Rotation de phase. Lampe.
Détecteur BT LCD 950 V IP2X (digital) MS-920 avec étui
CATU
Détecteur BT LCD (digital) : 12-690 V AC/12-950 V DC. Pointes de touche IP2X. Sonore & lumineux. Etui. LED tension dangereuse. Contrôle continuité (100 ', tempo. 10 s.). Indication polarité DC. Indication phase. Rotation phase. Lampe.
Détecteur de tension HTA IEC 10-30 kV Embout C
CATU
Détecteur de tension IEC 61243-1. 10-30 kV. Ultra compact. Embout C : hexagonal 12 mm. Utilisation intérieure/extérieure. Indication sonore et lumineuse. Visualisation 360°. Électrodes de contact interchangeables. Fréquences 50 et 60 Hz.