Multimètre Chauvin Arnoux Multimètre Chauvin Arnoux (20 produits)


CA 703 Multimètre numérique de poche 2000 points
CHAUVIN ARNOUX
CA 703 Multimètre numérique de poche. 2000 points. Autorange Tension / Résistance / Continuité / Diode / Intensité (mA). Détection de tension sans contact. Fonction torche. 600V CATIV
CA 5233 multimètre numérique 6000 points TRMS
CHAUVIN ARNOUX
CA 5233 Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV
CA 702 Multimètre numérique de poche 2000 points
CHAUVIN ARNOUX
CA 702 Multimètre numérique de poche. 2000 points. Autorange Tension / Résistance / Continuité / Diode. Détection de tension sans contact. Fonction torche. 600V CAT IV
CA 5273 multimètre numérique 6000 points TRMS
CHAUVIN ARNOUX
CA 5273 Multimètre TRMS 2x6000 points, bargraphe, rétroéclairage. 12 bits, 5 mesures/s. 1000V AC/DC / 10A / Résistance / Continuité / Capacité / Fréquence / Température / Diode. Position basse impédance. Min, Max. IP54 600V CAT IV
CA 5231 multimètre numérique 6000 points TRMS
CHAUVIN ARNOUX
CA 5231 Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC/Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. Intensités jusqu'à 600A avec pince 1mV/A en option. 600V CAT IV
CA 5277 multimètre numérique 6000 points TRMS
CHAUVIN ARNOUX
CA 5277 Multimètre TRMS AC+DC 2x6000 pts, bargraphe, rétroéclairage. 12 bits, 5 mesures/s. 1000V, 10A, Ohm-Continuité, capacité, Hz, Température. V basse impédance. Min, Max, Peak. Mesure relative et différentielle. IP54 600V CAT IV
CA 5275 multimètre numérique 6000 points TRMS
CHAUVIN ARNOUX
CA 5275 Multimètre TRMS AC+DC 2x6000 points, bargraphe, rétroéclairage. 12 bits, 5 mesures/s. 1000V, 10A, Résistance, Continuité, Capacité, Fréquence, Diode. Position basse impédance. Min, Max. IP54 600V CAT IV
CA 5011 multimètre analogique-numérique en mallette
CHAUVIN ARNOUX
CA 5011 Multimètre TRMS numérique et analogique. IP54 600V CAT IV. Reconnaissance automatique AC/DC. Voyant de contrôle fusible. Indication présence tension en résistance et continuité. Livré en mallette
CA 5011 multimètre analogique-numérique TRMS
CHAUVIN ARNOUX
CA 5011 Multimètre TRMS numérique et analogique. IP54 600V CAT IV. Reconnaissance automatique AC/DC. Voyant de contrôlefusible. Indication présence tension en résistance et continuité
CA 5001 multimètre analogique professionnel garantie 3 ans
CHAUVIN ARNOUX
CA 5001 Multimètre analogique 600V CAT III conçu pour répondre à l'ensemble des besoins de mesure de l'électricien
CA 5293 Multimètre graphique TRMS 100kps 200KHz USB
CHAUVIN ARNOUX
MULTIMETRE GRAPHIQUE COULEUR 320X240 Pix 100KPTS TRMS - USB Tension 1000V AC/DC BP 200KHZ 0,02%, COURANT 10A AC/DC+CLAMPHz, C, TEMP PT100/1000 et TK/TJ-SURV, PEAK- MEM 30000 mes. Waveform -CEI61010 CAT IV 600 V/III 1000V-BAT NI-MH
Dragonne pour testeurs DDT CA 742     CA 762
CHAUVIN ARNOUX
Dragonne de rechange pour détecteurs d'absence de tension Chauvin Arnoux CA 742, CA 762
CA 5005 multimètre analogique livré avec pince MN89
CHAUVIN ARNOUX
CA 5005 Multimètre analogique avec pince ampèremétrique 200AAC, IP 54 600V CAT III, livré en mallette, garantie 3 ans
CA 5003 multimètre analogique professionnel garantie 3 ans
CHAUVIN ARNOUX
CA 5003 Multimètre analogique, intensité jusqu'à 15A, IP54 600V CAT III, garantie 3 ans
CA 5003 multimètre analogique livré en mallette
CHAUVIN ARNOUX
CA 5003 Multimètre analogique, intensité jusqu'à 15A, IP54 600V CAT III livré en mallette, garantie 3 ans
CA 5001 multimètre analogique livré en mallette
CHAUVIN ARNOUX
CA 5001 Multimètre analogique 600V CAT III conçu pour répondre à l'ensemble des besoins de mesure de l'électricien, livré en mallette
CA 5292 Multimètre graphique TRMS 100kpts 100kHz
CHAUVIN ARNOUX
MULTIMETRE GRAPHIQUE COULEUR 320X240 Pix 100KPTS TRMS - USB Tension 1000V AC/DC BP 100KHZ 0,03%, COURANT 10A AC/DC+CLAMPHz, C, TEMP PT100/1000 et TK/TJ-SURV, PEAK- MEM 10000 mes. Waveform -CEI61010 CAT IV 600 V/III 1000V-BAT NI-MH
Kit multimètre CA 5231 livré avec pince MINI03
CHAUVIN ARNOUX
CA 5231 Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC/Résistance/Continuité/Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV. Livré avec pince ampèremétriqe MINI03 100A AC.
CA 5005 Multimètre avec pince MN89 en mallette
CHAUVIN ARNOUX
CA 5005 Multimètre analogique avec pince ampèremétrique 200AAC, IP 54 600V CAT III, garantie 3 ans
Kit calibration DMM CA MX CA527X MX5060 MTX3291
CHAUVIN ARNOUX
Logiciel de calibration et d'ajustage pour les multimètres CA 527x, MTX3291, MX5060