Caméra et thermographie Chauvin Arnoux Caméra et thermographie Chauvin Arnoux (10 produits)


CA 1954 DIACAM II Caméra thermique 160x120 pix
CHAUVIN ARNOUX
De matrice 160x120 avec objectif grand-angle, la CA 1954 convient aux inspections de maintenance industrielle et du bâtiment. Elle dispose d'une autonomie de 9H ainsi qu'une connectivité Bluetooth avec pinces & mesures d'environnement
CA 1862 Thermomètre sans contact infrarouge
CHAUVIN ARNOUX
CA 1862 THERMO IR - Thermomètre IR pour mesure de température sans contact - Etendue de -35°C ~ 650°C avec Ratio D/S : 12 :1 - Alarmes Haute & Basse - LASER Double - IP65 & résistance chute à 3 mètres
CA 1860 Thermomètre sans contact infrarouge
CHAUVIN ARNOUX
CA 1860 THERMO IR - Thermomètre IR pour mesure de température sans contact - Etendue de -35°C ~ 450°C avec Ratio D/S : 10 :1 - Alarmes Haute & Basse - IP65 & Résistance chute à 3 mètres
CA 1866 Thermomètre sans contact infrarouge
CHAUVIN ARNOUX
CA 1866 Thermomètre infrarouge portable, - 50 °C à + 1000 °C, résolution optique 50/1, alarmes haute et basse.
CA 1864 Thermomètre sans contact infrarouge
CHAUVIN ARNOUX
CA 1864 Thermomètre infrarouge portable, - 50 °C à + 1000 °C, résolution optique 30/1, alarmes haute et basse.
CA 876 Thermomètre numérique portable bifonction infrarouge et couple K
CHAUVIN ARNOUX
CA 876 Thermomètre numérique portable bi fonction infrarouge et couple K. I/R:-40°C à +538°C, résolution optique 10/1. T C-K:-40°C à +1350°C
Banc didactique en thermographie infrarouge
CHAUVIN ARNOUX
Banc didactique thermographie infrarouge permettant de mettre en avant les principales causes d'erreur rencontrées lors de la réalisation d'une mesure à l'aide d'une caméra thermique
Logiciel d'analyse thermographique doté d'Intelligence Artificielle CAmReport AI
CHAUVIN ARNOUX
Licence Pack Pro pour CAmReport AI, le logiciel d'analyse thermographique et de génération automatique de rapports, doté d'Intelligence Artificielle
Logiciel d'analyse thermographique doté d'Intelligence Artificielle CAmReport AI
CHAUVIN ARNOUX
Licence Pack Starter pour CAmReport AI, le logiciel d'analyse thermographique et de génération automatique de rapports, doté d'Intelligence Artificielle