Dévidoir, tirage câble et fil Cable Equipements Dévidoir, tirage câble et fil Cable Equipements (419 produits)


SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV1 - Longueur 60m - D= 4,5 mm -
CABLE EQUIPEMENTS
SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV1 - Longueur 60m - D= 4,5 mm -Dans dévidoir D= 380mm en acier peint - A l'avant, tête fixe (double fonctiontête de guidage et oeillet de tirage) - à l'arrière, tête fixe (double fonction
SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV2 - Longueur 100m - D= 6 mm -
CABLE EQUIPEMENTS
SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV2 - Longueur 100m - D= 6 mm -Dans dévidoir D= 600mm en acier peint - A l'avant, tête fixe (double fonctiontête de guidage et oeillet de tirage) - à l'arrière, tête fixe (double fonction
Dévidoir vertical BLUE SPEED 190 pour touret et bobine poids maxi 190 kg -
CABLE EQUIPEMENTS
Dévidoir vertical BLUE SPEED 190 pour touret et bobine poids maxi 190 kg -Léger (1,2 kg), stable et robuste - Déroulement touret en position horizontale -D= plateau 250 mm - D= de l'axe 50mm ou 12mm (sans la protection) - Coloris bleu
Dévidoir vertical BLUE SPEED 380 MULTI-FONCTION (touret, bobine et couronne)
CABLE EQUIPEMENTS
Dévidoir vertical BLUE SPEED 380 MULTI-FONCTION (touret, bobine et couronne)- Charge maxi 380 kg - Léger (6,85 kg), stable et robuste - D= plateau 501mm -3 modes d'utilisation (couvercle ouvrant avec centreurs) -
Dévidoir vertical BLUE SPEED 500 pour touret et bobine poids maxi 500 kg -
CABLE EQUIPEMENTS
Dévidoir vertical BLUE SPEED 500 pour touret et bobine poids maxi 500 kg -Léger (3,2 kg), stable et robuste - D= du plateau 400 mm - D= de l'axe 50mmou 12mm (sans la protection) - Coloris bleu - 3 perçages pour vissage
WALLY STICK 06 - 10 Baguettes en fibre de verre D= 6mm longueur 1 mètre,
CABLE EQUIPEMENTS
WALLY STICK 06 - 10 Baguettes en fibre de verre D= 6mm longueur 1 mètre,embouts M5 - 1 tête de guidage flexible faisant aussi fonction d'oeillet, 1crochet, 1 tête fixe,1 accroche-câble lasso, 1 anneau, 1 embout aimanté -
Dérouleur LIGHT 320, pour touret poids maxi 320 kg, diamètre 300 à 1200 mm,
CABLE EQUIPEMENTS
Dérouleur LIGHT 320, pour touret poids maxi 320 kg, diamètre 300 à 1200 mm,largeur maxi 610 mm - Très léger (12,6 kg) - Châssis renforcé en acier finitionepoxy - Rouleaux réglables en acier zingué haute qualité - Poignées ergonomiques
WALLY BASIC : Aiguille de tirage en POLYESTER TORSADE D=4mm longueur 30m dans
CABLE EQUIPEMENTS
WALLY BASIC : Aiguille de tirage en POLYESTER TORSADE D=4mm longueur 30m danscarter - Avec à une extrémité une tête de guidage flexible M5 faisant fonctiond'oeillet - Avec à l'autre extrémité un embout M5 et un oeillet -
WALLY BASIC : Aiguille de tirage en FIBRE DE VERRE D=3mm longueur 30m dans carte
CABLE EQUIPEMENTS
WALLY BASIC : Aiguille de tirage en FIBRE DE VERRE D=3mm longueur 30m dans carter- Fibre de verre de fabrication française - Avec d'un côté tête de guidageflexible M5 faisant fonction d'oeillet, de l'autre côté embout M5 et oeillet -
Poulie PL1AC-LIN - 1 diabolo- Châssis et diabolo en acier galvanisé -
CABLE EQUIPEMENTS
Poulie PL1AC-LIN - 1 diabolo- Châssis et diabolo en acier galvanisé -Roulements à billes - Dimensions diabolo : Largeur 185mm - D= ext 110mm -D= cylindre au centre 75mm - Tirage de câble en ligne -
WALLY EXPERT : Aiguille de tirage en POLYESTER TORSADE D=4mm longueur 30m dans
CABLE EQUIPEMENTS
WALLY EXPERT : Aiguille de tirage en POLYESTER TORSADE D=4mm longueur 30m danscarter - D'un côté, embout M5 et tête de guidage flexible M5 diamètre 7mm hauteperformance - De l'autre côté, embout M5 et oeillet - 2 oeillets M5 supp -
WALLY STICK 04 - 10 Baguettes en fibre de verre D= 4mm longueur 1 mètre,
CABLE EQUIPEMENTS
WALLY STICK 04 - 10 Baguettes en fibre de verre D= 4mm longueur 1 mètre,embouts M5 - 1 tête de guidage flexible faisant aussi fonction d'oeillet, 1crochet, 1 tête fixe,1 accroche-câble lasso, 1 anneau, 1 embout aimanté -
Dérouleur réglable et démontable POLY1500 pour touret poids maxi 1500 kg,
CABLE EQUIPEMENTS
Dérouleur réglable et démontable POLY1500 pour touret poids maxi 1500 kg,D= 500 à 1400mm, largeur maxi 950 mm - 2 sabots et 2 barres de stabilisation(facile à transporter) - Galets en polyuréthane à 3 positions selon le D= -
SATELLITE : dérouleur démontable pour couronne de câble ou de gaine, D=maxi 750m
CABLE EQUIPEMENTS
SATELLITE : dérouleur démontable pour couronne de câble ou de gaine, D=maxi 750mmEntièrement démontable (base lestée, 3 pieds, 3 bras et 3 broches verticales) -Livré avec une sacoche à bandoulière qui se porte sur l'épaule -
Dérouleur à rouleaux 1T200, pour  touret poids maxi 1200kg, D= 600 à 1200mm,
CABLE EQUIPEMENTS
Dérouleur à rouleaux 1T200, pour touret poids maxi 1200kg, D= 600 à 1200mm,largeur maxi 770mm - Rampe de chargement - Poids du dérouleur : 38 kg -En acier finition epoxy - Rouleaux étanches - Système de blocage du rouleau
Poulie PL3ACBDC Bord de chambre à 3 galets - Galets et châssis en acier -
CABLE EQUIPEMENTS
Poulie PL3ACBDC Bord de chambre à 3 galets - Galets et châssis en acier -Prévu pour accompagner le tirage d'un câble en angle droitFinition galvanisée - Capacité du câbe = D= 155mm - 300kg
Dérouleur LIGHT 220, pour touret poids maxi 220 kg, diamètre 300 à 1050 mm,
CABLE EQUIPEMENTS
Dérouleur LIGHT 220, pour touret poids maxi 220 kg, diamètre 300 à 1050 mm,largeur maxi 540 mm - Très léger (7,6 kg) - Châssis renforcé en acier finitionepoxy - Rouleaux réglables en acier zingué haute qualité - Poignées ergonomiques
WALLY EXPERT : Aiguille de tirage en FIBRE DE VERRE D=3mm long 30m dans carter -
CABLE EQUIPEMENTS
WALLY EXPERT : Aiguille de tirage en FIBRE DE VERRE D=3mm long 30m dans carter -Fibre de verre fabrication française - D'un côté tête de guidage diamètre 7mm M5flexible haute performance - De l'autre côté, embout M5 et oeillet + 2 oeillets
Odomètre ODO1P - Pliable, livré dans une sacoche - Béquille rétractable - Frein
CABLE EQUIPEMENTS
Odomètre ODO1P - Pliable, livré dans une sacoche - Béquille rétractable - Frein- Racloir - Mesure jusqu'à 9.999,9 mètres - Roue de mesure développement 1 mètre
Kit REPARATION pour aiguille de tirage en fibre de verre D= 3mm : colle spéciale
CABLE EQUIPEMENTS
Kit REPARATION pour aiguille de tirage en fibre de verre D= 3mm : colle spéciale(tube de 3g) +2 embouts + 2 raccords - Filetage M5
QUAD : dévidoir portatif pour couronnes de fils, livré avec 4 bobines à sandows
CABLE EQUIPEMENTS
QUAD : dévidoir portatif pour couronnes de fils, livré avec 4 bobines à sandowsdiamètre 300 mm largeur maxi 100 mm - Un axe indépendant pourchaque bobine - Guide-fil et système de freinage sur chaque bobine -
Chandelles hydrauliques AXO 6000 (la paire + axe) pour touret maxi 6 tonnes,
CABLE EQUIPEMENTS
Chandelles hydrauliques AXO 6000 (la paire + axe) pour touret maxi 6 tonnes,D= 750 à 2700mm, largeur maxi 1650 mm - Pompe à pied - Axe D= 76mm avecsystème de verrouillage - 2 roulements à billes de chaque côté -
Dérouleur réglable (en un seul geste) et démontable POLY 2500 pour touret poids
CABLE EQUIPEMENTS
Dérouleur réglable (en un seul geste) et démontable POLY 2500 pour touret poidsmaxi 2500kg, D= 500 à 1650mm, largeur maxi 950mm - Galets polyuréthane à réglagerapide 3 positions selon D=- 2 sabots + 2 barres stabilisation (transport facile
Mesureur électronique CM4 - permet  la mesure de longueur de cables électriques
CABLE EQUIPEMENTS
Mesureur électronique CM4 - permet la mesure de longueur de cables électriquesayant au moins 2 conducteurs isolés, rigides ou souples, non court-circuités -Livré dans un coffret, avec cordon 2 pinces crocodiles et 2 piles 1.5V AA -