Alarme intrusion radio Delta Dore Alarme intrusion radio Delta Dore (77 produits)


Pack Optimal Tyxal+  Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones
DELTA DORE
Pack alarme 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones équipé de ses 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement, 2 sirènes additionnelles (intérieure et extérieure), connecté à l'appli Tydom
Tycam Guard  Caméra de sécurité extérieure connectée
DELTA DORE
Caméra de sécurité extérieure connectée, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection d'humain et de véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audio-bidirectionnel, IP67, sans abonnement
DFR Tyxal+  Détecteur de fumée radio
DELTA DORE
Détecteur de fumée radio - Fonctionne en autonome ou directement associé à des récepteurs d'éclairage ou de volet roulant, à une centrale d'alarme ou à une box maison connectée
BP CS 8000 Tyxal+  Bloc piles pour centrale d'alarme
DELTA DORE
Bloc piles pour centrale d'alarme 2/8 zones, sirène intérieure et sirène extérieure SEF Tyxal+ (avant 2023)
Tycam Home  Caméra de sécurité intérieure connectée
DELTA DORE
Caméra de sécurité intérieure connectée Wi-Fi, motorisée 360°, full HD (1080p), détection d'humain et suivi de mouvement, sirène intégrée, audio bidirectionnel, vision nocturne, personnalisation des zones de détection, sans abonnement
Pack 2 Tycam Guard  2 caméras de sécurité extérieure connectées
DELTA DORE
2 caméras de sécurité extérieure connectées, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection humain et véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audio-bidirectionnel, IP67, sans abonnement
CLT 8000 Tyxal+  Clavier radio avec écran tactile
DELTA DORE
Clavier radio avec écran tactile - Marche/arrêt totale ou par zone (jusqu'à 8 zones indépendantes) - Retour d'information
POE SW4  Switch POE 4 ports
DELTA DORE
Switch POE 4 ports pour alimenter les caméras Tycam 1100 Indoor / 2100 Outdoor, Tycam Guard
Pack 2 DMB Tyxal+  Détecteurs de mouvement bi-lentille radio
DELTA DORE
Pack composé de 2 DMB : Détecteurs de mouvement bi-lentille radio Tyxal+ - Détection infrarouge - Sélectif animaux
DOS Tyxal+  Détecteur radio d'ouverture au sol
DELTA DORE
Détecteur radio d'ouverture au sol - Protection de porte de garage ou hangar - Installation intérieure ou dans une boîte étanche
Pack Initial Tyxal+  Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones
DELTA DORE
Pack alarme 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones équipé de ses 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement, connecté à l'appli Tydom
DMBV Tyxal+  Détecteur de levée de doute vidéo (PIRCAM) radio Tyxal+
DELTA DORE
Détecteur de levée de doute vidéo (PIRCAM) radio Tyxal+ - Détection de mouvement infrarouge - Fonctions vidéo avec levée de doute - Sélectif animaux
BAT AA Tyxal+  Batterie AA pour DO, CLS8000, CLE8000, LB2000
DELTA DORE
Batterie AA pour détecteur d'ouverture radio DO, clavier radio CLS8000 et CLE8000, et lecteur de badge LB2000
BAT 1/2 AA Tyxal+  Batterie 1/2 AA pour DU, DF, DOS et DVR
DELTA DORE
Batterie 1/2 AA pour détecteur d'ouverture, détecteur universel, détecteur de fuite, détecteur de volet roulant