Accessoires de ventilation tertiaire & industrie Atlantic Climatisation & Ventil Accessoires de ventilation tertiaire & industrie Atlantic Climatisation & Ventil (553 produits)


Vem 1.5 - variateur electronique de tension
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vem 1.5 - variateur electronique de tension - alimentation monophasé 230v - vitesse variable de 0 à 100 % - avec fonction marche/arrêt - ip 54
Mrs 200 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 200
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mrs 200 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 200 - VMC collective - manchette incombustible - livrée avec collier senflex - longueur 160 mm - accessoire pour caissons d'extraction type airvent
Mrs 160 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 160
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mrs 160 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 160 - VMC collective - manchette incombustible - livrée avec collier senflex - longueur 160 mm - accessoire pour caissons d'extraction type airvent
Vem ec - variateur de vitesse pour ventilateurs a moteur ec
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vem ec - variateur de vitesse pour ventilateurs a moteur ec - accessoire pour vmc tertiaire - pour caissons et ventilateurs avc moteurs à commutation électronique type ec - potentiomètre en façade - ip54
Mrs 250 - manchette souple 400°C/2 h diamètre 250
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mrs 250 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 250 - vmc collective - manchette incombustible - livrée avec colliers Serflex - longueur 160 mm - accessoire pour caissons d'extraction type caissons C4 et caissons de désenfumage
Mrs 125 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 125
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mrs 125 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 125 - VMC collective - manchette incombustible - livrée avec collier senflex - longueur 160 mm - accessoire pour caissons d'extraction type airvent
Mrs 315 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 315
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mrs 315 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 315 - VMC collective - manchette incombustible - livrée avec collier senflex - longueur 160 mm - accessoire pour caissons d'extraction type airvent
Vem 3.0 - variateur electronique de tension
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vem 3.0 - variateur electronique de tension - alimentation monophasé 230v - vitesse variable de de 0 à 100 % - bouton marche/arrêt - potentiomètre en façade - réglage mini-maxi à l'intérieur du boitier - ip54
Mrs-xl 500 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 500 longue
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mrs-xl 500 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 500 longue - VMC collective - manchette incombustible - livrée avec collier senflex - longueur 300 mm - accessoire pour caissons d'extraction type airvent
Mrs-xl 400 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 400 longue
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mrs-xl 400 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 400 longue - VMC collective - manchette incombustible - livrée avec collier senflex - longueur 300 mm - accessoire pour caissons d'extraction type airvent
Mrs 400 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 400
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mrs 400 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 400 - VMC collective - manchette incombustible - livrée avec collier senflex - longueur 160 mm - accessoire pour caissons d'extraction type airvent
Mrs 355 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 355
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mrs 355 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 355 - VMC collective - manchette incombustible - livrée avec collier senflex - longueur 160 mm - accessoire pour caissons d'extraction type airvent
Mrs-xl 315 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 315 longue
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mrs-xl 315 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 315 longue - VMC collective - manchette incombustible - livrée avec collier senflex - longueur 300 mm - accessoire pour caissons d'extraction type airvent
IHM tactile couleur Touchpad Serencio P UP
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Accessoire IHM tactile filaire couleur Touchpad Serencio P UP, avec câble extensible de 3 à 7m, fourni en standard.
Vam 1.0 - auto-transformateur de tension
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vam 1.0 - auto-transformateur de tension - alimentation monophasé 230v - variateur de vitesse manuel - 5 positions + arrêt - ip65
Vem 6.0 - variateur electronique de tension
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vem 6.0 - variateur electronique de tension - alimentation monophasé 230v - vitesse variable de de 0 à 100 % - bouton marche/arrêt - potentiomètre en façade - réglage mini-maxi à l'intérieur du boitier - ip54
Ip 1v-20 - interrupteur de proximite ip65 cadenassable moteurs 1 vitesse 20 a
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Ip 1v-20 - interrupteur de proximite ip65 cadenassable moteurs 1 vitesse 20 a - accessoires électriques - interrupteur de proximité tri-cadenassable - contacts 1o + 1f - pour moteurs 1 vitesse 20 a. 6.5 kw
Filtre F7 de soufflage pour Serencio R UP 1500 et 2000
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Filtre F7 de soufflage ISO ePM1 60% pour Serencio R UP 1500 et 2000 - Contribue à améliorer la qualité de l'air et prévient l'obstruction de l'échangeur
Filtre M5 de reprise pour Serencio R UP 1500 et 2000
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Filtre M5 de reprise ISO ePM10 50% pour Serencio R UP 1500 et 2000 - Contribue à améliorer la qualité de l'air et prévient l'obstruction de l'échangeur
T 230/24 v ac - transfo 230/24v ac-p:18va
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
T 230/24 v ac - transfo 230/24v ac-p:18va - ventilation tertiaire - accessoires electriques
Mrs-xl 160 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 160 longue
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mrs-xl 160 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 160 longue - VMC collective - manchette incombustible - livrée avec collier senflex - longueur 300 mm - accessoire pour caissons d'extraction type airvent
Mrs-xl 450 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 450 longue
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mrs-xl 450 - manchette souple 400°c/2 h diamètre 450 longue - VMC collective - manchette incombustible - livrée avec collier senflex - longueur 300 mm - accessoire pour caissons d'extraction type airvent