Equipement de salle de bain JVD Equipement de salle de bain JVD (131 produits)


Sèche-Cheveux Caraïbe base
JVD
Sèche-cheveux JVD Caraibe modèle de base de puissance 1000W, très compacte et poignée brevetée.
Sèche-Cheveux Clipper blanc + support base
JVD
Sèche-Cheveux Clipper blanc + support base, 1400 W, mise en marche par simple prise en main grâce à sa poignée brevetée LighTouch. 6 configurations de séchage et équipé d'un système ionisant. Concentrateur intégré à la forme. Installation v
Désinsectiseur Industrie GLUE 80W
JVD
Désinsectiseur Industrie GLUE 80 W avec 2 tubes de 40 W et feuille engluée. Inox 304L, à suspendre ou à fixer au mur. Fabriqué en France. Garantie 5 ans
Désinsectiseur à feuille à glue LED couvrant une surface jusqu'à 80m²
JVD
Désinsectiseur à feuille à glue LED avec 2 tubes de 9W et feuille engluée. Surface protégée jusqu'à 80 m2, acier laqué blanc, à poser ou à fixer au mur.
Sèche-Cheveux Alteo Noir + support base
JVD
Sèche-Cheveux Alteo Noir + support base, 1875 W, mise en marche par simple prise en main grâce à sa poignée brevetée LighTouch. 6 configurations de séchage et équipé d'un systême ionisant. Installation volume 3.
Porte-balayette inox 304 brossé - solution durable et pratique pour sanitaires p
JVD
Porte-balayette mural en inox 304 brossé spécialement conçu pour les sanitaires professionnels. Acier inoxydable 304 brossé : résistance maximale à la corrosion et à l'humidité, avec une finition anti-traces pour un aspect toujours propre.
Désinsectiseur Deco 2 blanc, LED basse consommation, idéal pour restaurants/hôte
JVD
Le Deco 2 Blanc est un désinsectiseur professionnel avec technologie LED basse consommation et feuille glue. Élimine les insectes volants en assurant une hygiène irréprochable pour restaurants, hôtels et métiers de bouche. Design épuré, ins
Sèche-cheveux Mural Glow blanc : 1400W, ioniseur intégré, support avec arrêt aut
JVD
Sèche-cheveux mural JVD Glow Blanc - Solution économique pour les chambres d'hôtel, avec 1400W de puissance et ioniseur intégré pour un séchage efficace. Support mural pratique (coupure automatique à l'accrochage) et cordon spiralé pour un
Désinsectiseur Deco 2 Noir - LED - Pour restaurants et hôtels
JVD
Le désinsectiseur à plaque de glue Deco 2 noir est conçu pour éliminer efficacement les insectes volants dans les espaces professionnels. Avec sa technologie LED basse consommation et longue durée de vie, il allie efficacité, économie d'éne
Miroir grossissant lumineux Celeste sur secteur.
JVD
Miroir grossissant lumineux Celeste sur secteur. Deux éclairages possibles : lumière chaude ou froide avec détecteur tactile. Garantie 2 ans.
Sèche-Cheveux Alteo pistolet noir
JVD
Sèche-Cheveux Alteo pistolet noir 1875 W, mise en marche par simple prise en main grâce à sa poignée brevetée LighTouch. 6 configurations de séchage et équipé d'un système ionisant. Design exclusif JVD.
Sèche-cheveux Auva Aluminium 1400W
JVD
Sèche-cheveux Auva. Conception en aluminium pour réduire l'utilisation de plastique. Expérience de séchage premium avec une puissance optimisée de seulement 1400W. Moteur Digital Brushless à longue durée de vie avec une double entrée d'air
Sèche-cheveux pour hôtel Thalos Noir Mat 1875W: 4 flux et températures + air fro
JVD
Thalos noir mat 1875W : sèche-cheveux hôtelier 4 réglages flux/temp+air froid, 22'm/s, 62'dB(A). Moteur durable, ions négatifs anti-frisottis. Double entrée d'air, protection surchauffe, classe'II. Léger (0,45'kg), câble 1,8'm, buse magnéti
Sèche-Cheveux Clipper pistolet blanc
JVD
Sèche-Cheveux Clipper pistolet blanc 1400 W, mise en marche par simple prise en main grâce à sa poignée brevetée LighTouch. 6 configurations de séchage et équipé d'un système ionisant. Concentrateur intégré à la forme.
Sèche-Cheveux Dragon mural
JVD
Sèche-Cheveux pour piscine Dragon à air chaud, équipé d'un moteur à induction et résistant en atmosphère chlorée. Silencieux avec seulement 70 dB. Garantie 3 ans.
Sèche-Cheveux Neptune blanc
JVD
Sèche-Cheveux NEPTUNE JVD 8221405 blanc pour collectivés
SUPPORT antivol mural Clipper/Brittony
JVD
SUPPORT antivol mural Clipper/Brittony permettant de verrouiller le câble électrique des sèche-cheveux Clipper/Brittony.
Sèche-Cheveux Clipper pistolet noir
JVD
Sèche-Cheveux Clipper pistolet noir 1400 W, mise en marche par simple prise en main grâce à sa poignée brevetée LighTouch. 6 configurations de séchage et équipé d'un système ionisant. Concentrateur intégré à la forme.
Sèche-Cheveux Caraïbe base timer
JVD
Sèche-Cheveux Caraïbe base avec timer de sécurité 15 min, puissance 1000 W, manchon breveté pour faciliter la coiffure. Installation dans le volume 2. Garantie 3 ans.
Distributeur de savon gel automatique Yaliss Blanc
JVD
Distributeur de Savon gel / gel hydroalcoolique Yaliss automatique 1000 ml avec détection automatique des mains. Réservoir amovible et visualisation du niveau du consommable. Fermeture à clé. Débit de 1 ml par dose.
Sèche-Cheveux Caraïbe PR MT
JVD
Sèche-Cheveux Caraïbe avec Prise Rasoir MonoTension 230v, puissance 1000 W, manchon breveté pour faciliter la coiffure. Installation dans le volume 3. Garantie 3 ans.
Sèche-Cheveux Clipper noir + support PR MT
JVD
Sèche-Cheveux Clipper noir + support avec Prise Rasoir MonoTension 230v, 1400 W, mise en marche par simple prise en main grâce à sa poignée brevetée LighTouch. 6 configurations de séchage et équipé d'un système ionisant. Concentrateur intég
Sèche-Cheveux Clipper noir + support base
JVD
Sèche-Cheveux Clipper noir + support base, 1400 W, mise en marche par simple prise en main grâce à sa poignée brevetée LighTouch. 6 configurations de séchage et équipé d'un système ionisant. Concentrateur intégré à la forme. Installation vo
Sèche-Cheveux Clipper blanc + support PR MT
JVD
Sèche-Cheveux Clipper II Blanc Avec Support Et Prise de Courant