Conduit ICTA gris & GL Legrand Conduit ICTA gris & GL Legrand (22 produits)


Conduit ICTA Standard D=20mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=20mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA Standard D=25mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=25mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA Standard D=16mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=16mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA Standard D=32mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=32mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA Standard D=40mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=40mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA Standard D=50mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=50mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=25mm grande longueur 500m avec lien vert - noir
LEGRAND
Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=25mm grande longueur avec lien vert - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - 500m noir - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=20mm grande longueur 890m avec lien rouge - noir
LEGRAND
Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=20mm très grande longueur avec lien rouge - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - 890m noir - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=16mm grande longueur 1030m avec lien bleu - noir
LEGRAND
Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=16mm très grande longueur avec lien bleu - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - 1030m noir - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA Standard D=63mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=63mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA Standard D=20mm pour courant fort - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=20mm pour courant fort - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA Standard D=25mm pour courant fort - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=25mm pour courant fort - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=20mm grande longueur 700m avec lien rouge - noir
LEGRAND
Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=20mm grande longueur avec lien rouge - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - 700m noir - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA Standard D=16mm pour courant fort - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=16mm pour courant fort - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=25mm grande longueur 590m avec lien vert - noir
LEGRAND
Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=25mm très grande longueur avec lien vert - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - 590m noir - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA Standard D=32mm pour courant fort - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=32mm pour courant fort - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=40mm grande longueur 200m avec lien blanc - noir
LEGRAND
Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=40mm grande longueur avec lien blanc - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - 200m noir - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA Standard D=40mm pour courant fort - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=40mm pour courant fort - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=32mm grande longueur 300m avec lien blanc - noir
LEGRAND
Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=32mm grande longueur avec lien blanc - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - 300m noir - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA Standard D=50mm pour courant fort - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=50mm pour courant fort - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA Standard D=63mm pour courant fort - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=63mm pour courant fort - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=16mm grande longueur 800m avec lien bleu - noir
LEGRAND
Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=16mm grande longueur avec lien bleu - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - 800 m noir - conforme EN 61386-22