Commande et automatisme radio Commande et automatisme radio (1312 produits)


Contrôleur GTB Light CEOS
SMART AND CONNECTIVE
Le contrôleur GTB Light CEOS V2, au coeur du système Smart and Connective, collecte les données et contrôle les systèmes pour optimiser la performance énergétique. Souscription d'un abonnement annuel obligatoire.
Micromodule Télérupteur Encastré 1300W Zigbee Up
YOKIS
Micromodule Télérupteur Encastré 1300W Zigbee Up. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Micromodule télévariateur 300W Radio Zigbee
YOKIS
Micromodule télévariateur 300W Radio Zigbee avec SMARTCHR intrégrée
Capteur de qualité d'air CO2, humidité, température
SMART AND CONNECTIVE
Capteur de qualité de l'air pour surveiller le CO2 (ppm), la température (°C) et l'humidité (%) dans un environnement intérieur (moyen-grand volume). Avec écran pour affichage des données.
Capteur de qualité d'air CO2 / température / humidité
SMART AND CONNECTIVE
Capteur de qualité de l'air Z-Wave pour monitorer le CO2 (ppm), la température (°C) et l'humidité (%) en intérieur. Sans écran, lecture via portail hypervision. Alimenté en 12V avec l'alimentation non fournie
Kit Simple Allumage Radio Zigbee : 1 récepteur & 1 émetteur encastré programmé
YOKIS
Kit Simple Allumage Radio Zigbee composé de 1 récepteur & 1 émetteur encastré. Idéal pour l'ajout d'un point de commande.Installation immédiate : les produits sont déjà appairés entre eux et prêts à l'emploi.
Sonde de température, humidité et luminosité intérieur/extérieur
SMART AND CONNECTIVE
Sonde Z-Wave permettant de mesurer la température (°C), l'humidité (%) et la luminosité (lux). Fonctionnement sur batterie. Convient pour les applications intérieures et extérieures.
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pilotage radiateur électrique fil pilote
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pilotage radiateur électrique fil pilote - 6 ordres fil pilote - confort - confort -1c - confort -2c - Eco ou réduit - Hors gel - Arrêt - permet de piloter et programmer le chauffage avec Wiser Home
Thermostat et régulateur déporté pour ventilo-convecteur
SMART AND CONNECTIVE
Thermostat Z-Wave et régulateur déporté avec sonde PT1000 pour contrôle de ventilo-convecteur 2/4 tubes en 230V AC, contrôle vanne 230V, ventilation 3 vitesses 230V AC/24V AC (couleur Blanc).
Odace sans fil sans pile - Kit actionneur micro + inter + plaque Styl - blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace sans fil sans pile - Kit actionneur micro-module S520192 + interrupteur simple allumage S520104 + plaque S520702 - pré-appairé - possibilité de rajouter jusquà 9 interrupteurs simple ou double - blanc - Bluetooth
Compteur électrique triphasé avec pinces ampèremetriques 200A/phase
SMART AND CONNECTIVE
Compteur électrique triphasé Z-Wave (ou 3 départs monophasés) jusqu'à 200A par phase. Installation facile avec pinces ampèremétriques ouvrables, sans modifier le tableau électrique.
Micro récepteur Izymo vr io-compatible
SOMFY
Compact et efficace, il permet une intégration discrète et un contrôle filaires en radio de vos VR. Compatible avec la technologie io, il apporte une touche de connectivité pour réunir confort et convivialité dans chaque utilisation.
Amy 1 io cadre - Commande 1 canal io avec capteur de température via TaHoma
SOMFY
Avec son capteur de température embarqué associé à TaHoma, la nouvelle gamme Amy io permet une automatisation avancée des protections solaires en fonction de la température, en été et en hiver.' Pilote les équipements io-homecontrol
Télécommande infrarouge multifonction avec écran d'affichage
SMART AND CONNECTIVE
Télécommande infrarouge Zigbee pour contrôler plusieurs zones d'un bâtiment. Contrôle tout CVC à commandes IR. Affiche des messages dynamiques et mesure la température, l'humidité et la luminosité.
Wiser - kit thermostat connecté pour chaudière On/OFF et Opentherm Génération 2
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser - kit thermostat connecté pour chaudière commande on/off ou OpenTherm. Permet de piloter le chauffage centralisé de la chaudière - Génération 2
Répéteur et amplificateur de signaux Z-Wave
SMART AND CONNECTIVE
Amplifie et répète les signaux faibles augmentant la portée des appareils et améliore la robustesse des réseaux maillés Z-Wave / Z-Wave Plus.
Wiser - kit thermostat connecté pour radiateurs électriques Génération 2
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser - kit thermostat connecté pour radiateurs électriques - Permet de piloter 2 radiateurs électriques en direct ou par fil pilote - Génération 2
Télécommande connectée contrôle systèmes à détente directe
SMART AND CONNECTIVE
Télécommande connectée pour contrôler split ou cassette intérieure (détente directe). Différents modèles selon l'unité à contrôler (Daikin, Fujitsu, LG..). Vérifiez la référence d'Aidoo compatible sur le site AIRZONE
Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser - tête de vanne thermostatique connectée - commande manuelle ou à distance - liaison zigbee 2,4GHz - livrée avec 2 piles, 1 adapteur pour vanne Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1,5 - réglage de 5 à 30°C - 3 LED - blanc
Répéteur et amplificateur de signaux Zigbee
SMART AND CONNECTIVE
Amplifie et répète les signaux faibles augmentant la portée des appareils et améliore la robustesse des réseaux maillés Zigbee.
TRV 1.0 Adapt  Pack tête thermostatique intelligente M30 x 1,5 avec adaptateurs
DELTA DORE
Tête thermostatique intelligente M30 x 1,5 avec adaptateurs Composition : 1 tête thermostatique TRV 1 adaptateur Danfoss RA 1 adaptateur Danfoss RAVL 1 adaptateur Danfoss RAV 1 adaptateur M28x1,5
Détecteur d'ouvrant pour fenêtres et portes
SMART AND CONNECTIVE
Détecteur d'ouvrant Z-Wave surveillant en temps réel les changements d'état ouverts/fermés des portes et fenêtres. Fonctionnement sur batterie. Convient pour les applications intérieures et extérieures.