Commande et automatisme filaire Commande et automatisme filaire (7819 produits)


Wiser for KNX - contrôleur logique multi-protocole KNX - Modbus avec serveur Web
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - Wiser for KNX - contrôleur logique multi-protocole KNX - Modbus avec serveur Web - H90mmxL52mmxP58mm - protocole de communication : BACnet, KNX, IP (Internet Protocol), Modbus - tension d'alimentation : 24 V CC - IP20
SpaceLYnk - contrôleur logique multi-protocole
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - SpaceLYnk - contrôleur logique multi-protocole - H90mmxL52mmxP58mm - protocole de communication : BACnet, KNX, IP (Internet Protocol), Modbus - tension d'alimentation : 24 V CC - IP20
SpaceLogic KNX - commutation volet/store, 8 sorties 10AX/16AC1, master, Secure
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - commutation volet/store - 8 sorties 10AX/16AC1 - master - Secure - tension assignée d'emploi : 250 V CA 50/60 Hz - IP20
Passerelle Modbus RTU485 KNX 2 modules IP20 avec affichage LED pour échange de données.
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Passerelle Modbus RTU485 KNX, 2 modules. Pour l'échange bidirectionnel de données entre des appareils Modbus RTU et KNX. 200 sorties librement configurables. Choix individuel du mode principal/secondaire pour chaque sortie.
Passerelle IP KNX SCN-IP000.03, IP Secure/Data Secure, 2 modules, IP20
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Interface IP KNX avec IP Secure et Data Secure 2 modules. Courriel et fonction de serveur horaire. Pour la liaison bidirectionnelle entre PC et KNX via TCP/IP. 4 connexions simultanées possibles. Permet la programmation du bus via TCP/IP
Interface KNX IP secure
SIEMENS HVAC
Pour la communication entre les appareils KNX et les PC ou autres appareils avec une interface Ethernet (10BaseT ou 100BaseT), pour l'accès à distance à une installation KNX Utilise le protocole KNXnet IP ou accès sécurisé et tra...
le SCU200 est l'unité centrale de l'HEMS ABB INSITE
ABB
Unité SCU200, gestionnaire d'energie local, mesures de courant compacte et non intrusive et grace à l'INSITE BUS et collecte des donnnées modbus TCP et RTU, visualisation sur serveur web. Installations neuves ou existantes.
le SCU200 est l'unité centrale de l'HEMS ABB INSITE ( version avec WIFI )
ABB
Unité SCU200, gestionnaire d'energie local, mesures de courant compacte et non intrusive et grace à l'INSITE BUS et collecte des donnnées modbus TCP et RTU, visualisation sur serveur web. Installations neuves ou existantes.
Actionneur de variation 4 sorties KNX, 6 modules, 250 W, 230 V CA
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Actionneur de variation 4 sorties KNX, 6 modules, 250 W, 230 V CA avec mesure de la puissance active. Pour commutation et variation de lampes 230 V. Puissance nominale 4 x 250 W, 1 x 500 W + 2 x 250 W ou 2 x 500 W. Vaste application.
Interface de bouton-poussoir KNX 2 entrées, encastré, libre de potentiel consommation 0.3W
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Interface de bouton-poussoir 2 entrées KNX, montage encastré, libre de potentiel. Pour le raccordement de contacts libres de potentiel ou de LED. Pour montage en boîte d'encastrement, longueur de ligne max. 10 m. Pour le raccordement de BP
SpaceLogic KNX - commutation volet/store - 8 sorties 10AX/16AC1 - extension
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - SpaceLogic KNX - commutation volet/store - 8 sorties 10AX/16AC1 - extension - tension assignée d'emploi : 250 V CA 50/60 Hz - IP20
SpaceLogic KNX - Ecran Tactile 4 Pouces - Contrôle et affichage - Secure
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - Ecran Tactile 4 Pouces - KNX Secure - Contrôle éclairage ouvrants chauffage refroidissement - Intégration dans toutes les gammes - 9 pages personnalisables- Fonction contrôle geste - Capteur proximité - logo personnalisable
KNX - alimentation de bus - 640mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - alimentation de bus - 640mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm - 4 modules de 18mm - avec bobine inductrice intégrée - montage sur rail DIN - fréquence du réseau : 50...60 Hz - indication de tension : DEL
Interface bouton-poussoir KNX 4 entrées, encastrée, libre de potentiel, IP19 consommation 0,3W
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Interface de bouton-poussoir 4 entrées KNX, montage encastré, libre de potentiel. Pour le raccordement de contacts libres de potentiel ou de LED. Pour montage en boîte d'encastrement, longueur de ligne max. 10 m. Pour le raccordement de BP
Borne de raccordement bus KNX VPE 50 pièces. Noir/rouge
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Borne de raccordement bus KNX VPE 50 pièces. Noir/rouge, pour conducteurs rigides d'un diamètre de 0,6 .. 0,8 mm. Pour le raccordement d'appareils bus KNX à la ligne bus KNX. Pour la connexion jusqu'à 4 lignes bus KNX..
SpaceLogic KNX - variation, 2 sorties universelles, master, Secure
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - variation - 2 sorties universelles - master - Secure - actionneur de réglage de l'intensité - tension assignée : 230V - fréquence du réseau : 50/60 Hz - IP20
Interface IP KNX Secure modulaire
JUNG FRANCE
Interface IP KNX Secure pour visualiser ou configurer, encombrement 2 modules, montage sur rail DIN
Alimentation 640 mA T KNX. Tension auxiliaire 30 V DC.
THEBEN
Alimentation électrique et surveillance de la tension du système KNX. Alimentation 640 mA.
Actionneur 4 sorties KNX, 4 modules, 16 A, 230 V CA, charge capacitive, standard
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Actionneur 4 sorties KNX, 4 modules, 16 A, 230 V CA, charge capacitive, standard, 140 µF. Modèle standard avec relais bistable Courant max. 16 A, charge capacitive max. 140 µF. Faible encombrement grâce à un facteur de forme optimal.