Appareillage anti vandale Appareillage anti vandale (52 produits)


Cadre saillie - 1 poste - Soliroc - IK10 - antivandale
LEGRAND
Cadre saillie 1 poste Soliroc IK10 antivandale - reçoit les presse étoupe ISO20 - 4 points de fixation par chevillage de la plaque sur le mur démontable uniquement par perçage - pour lieux à risques ou sans surveillance
Prise de courant 2P+T à puits français avec volet 16A 250V Soliroc IK10
LEGRAND
Prise de courant 2P+T à puits standard français avec volet 16A 250V Soliroc IK10 IP55 livré avec enjoliveurs
Plaque de finition 1 poste - Soliroc - IK10 - antivandale
LEGRAND
Plaque 1 poste Soliroc IK10 livrée avec 4 bouchons obturateurs - antivandale - 4 points de fixation par chevillage de la plaque sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)
Prise de courant 2P+T avec volet verrouillé 16A 250V Soliroc IK10 IP55
LEGRAND
Prise de courant 2P+T à puits standard français avec volet verrouillé 16A 250V Soliroc IK10 IP55 livré avec enjoliveurs
Poussoir inverseur NO-NF 6A 230V~ Soliroc IK10 IP55
LEGRAND
Poussoir inverseur NO-NF 6A 230V~ Soliroc IK10 IP55 - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55 - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Plaque de finition 2 postes - Soliroc - IK10- antivandale
LEGRAND
Plaque 2 postes Soliroc IK10 livrée avec 4 bouchons obturateurs - antivandale - 4 points de fixation par chevillage de la plaque sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)
Prise de courant 2P+T à puits français sans volet 16A 250V Soliroc IK10 IP20
LEGRAND
Prise de courant 2P+T à puits standard français sans volet 16A 250V Soliroc IK10 IP20 livré avec enjoliveurs
Jeu de 4 bouchons obturateurs de rechange Soliroc
LEGRAND
Jeu de 4 bouchons obturateurs de rechange Soliroc démontables uniquement par perçage
Poussoir inverseur lumineux NO 6A 230V~ Soliroc IK10 IP55
LEGRAND
Poussoir inverseur lumineux NO 6A 230V~ Soliroc IK10 IP55 livré avec voyant - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Cadre saillie - 2 postes - Soliroc - IK10
LEGRAND
Cadre saillie 2 postes Soliroc IK10 pour montage horizontal ou vertical avec entraxe 71mm - reçoit les presse étoupe ISO20
Plaque de finition 3 postes - Soliroc - IK10- antivandale
LEGRAND
Plaque 3 postes Soliroc IK10 livrée avec 4 bouchons obturateurs - antivandale - 4 points de fixation par chevillage de la plaque sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)
Obturateur - 2 modules - Soliroc- accessoire
LEGRAND
Obturateur Soliroc 2 modules IK10 IP55 en métal - antivandale - haute résistance aux chocs, à l'arrachement et à l'humidité - pour lieux à risque ou sans surveillance
Poussoir à clé 3 positions 6A 250V~ Soliroc IK10 IP54
LEGRAND
Interrupteur à clé 3 positions 6A 250V~ à inverseur avec position arrêt Soliroc IK10 IP54 - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Prise RJ45 catégorie 6A STP Soliroc IK10 IP20
LEGRAND
Prise RJ45 catégorie 6A STP Soliroc IK10 IP20 - livrée avec enjoliveur - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Adaptateur sans volet Soliroc IP2x pour mécanismes Mosaic 2 modules
LEGRAND
Adaptateur Soliroc sans volet IP2x pour mécanismes Mosaic 2 modules - montage avec support Batibox - 4 points de fixation par chevillage de la plaque sur le mur démontable uniquement par perçage - pour lieux à risque ou sans surveillance
Interrupteur à clé 2 positions 6A 250V~ Soliroc IK10 IP54
LEGRAND
Interrupteur à clé 2 positions 6A 250V~ 1 contact bipolaire Soliroc IK10 IP54 - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Poussoir inverseur repérable NO-NF 6A 230V~ Soliroc IK10 IP55
LEGRAND
Poussoir inverseur repérable NO-NF 6A 230V~ Soliroc IK10 IP55 - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Adaptateur avec volet Soliroc IP55 IK10 pour mécanismes Mosaic 2 modules
LEGRAND
Adaptateur Soliroc avec volet IP55 IK10 pour mécanismes Mosaic 2 modules - montage avec support Batibox - 4 points de fixation par chevillage de la plaque sur le mur démontable uniquement par perçage
Prise télévision simple Soliroc IK10 IP20
LEGRAND
Prise télévision simple Soliroc étoile blindée classeA, compatible 4G Lte IK10 IP20 adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Prise RJ45 catégorie 6 FTP Soliroc IK10 IP20
LEGRAND
Prise RJ45 catégorie 6 FTP Soliroc IK10 IP20 - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Accessoire de scellement pour plaques Soliroc
LEGRAND
Accessoire de scellement pour plaques Soliroc sans perçage, ni chevillage du mur - s'adapte sur boîtes Batibox maçonnerie et béton