Coffret de chantier Coffret de chantier (397 produits)

Vous avez recherché "coffret de chantier" (397 produits)


Coffret de chantier Mono: 4PC 2P+T. 16A. NF (1 disj.) arrêt d'urgence
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier Mono 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) ID 2P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M20
expand_more
Coffret de chantier Mono: 4PC 2P+T. 16A. NF (1 dis.)  arrêt d'urgence
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier Mono: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) ID 2P 40A 30mA arrêt d'urgence. presse-étoupe M20
expand_more
Coffret de chantier Mono: 4PC 2P+T. 16A. NF (1 disj.) arrêt d'urgence
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier Mono 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) ID 2P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M20. Alimentation 1.5 mètres HO7RNF 3G2.5 + fiche 16A
expand_more
Pack de 5 coffrets de chantier ECO Mono: 3PC 2P+T. 16A. NF (1 disjoncteur)
FAMATEL FRANCE
Pack de 5 coffrets de chantier ECO Mono: 3PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) ID 2P 40A 30mA arrêt d'urgence. presse-étoupe M20
expand_more
Coffret d'étage monophasé 16A IP44 VARIABOX
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Fiche 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 3M de câble 3G2,5² 1 Disjoncteur différentiel phase/neutre 16A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE -NF C 61314
expand_more
Coffret d'étage monophasé 25A  IP44 VARIABOX
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Fiche 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 3M de câble 3G2.5² 1 Inter-différentiel 2x25A 30mA en tête 1 arrêt d'urgence sur bobine MX 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 2 DPN 16A C
expand_more
Mureva coffret de chantier 4 prises 16A NF avec cordon
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - coffret de chantier - 4 prises - 16A - NF - avec cordon - H510mmxL280mmxP160mm - installation en saillie - 8 modules de 18 mm par rangée - verrou sécurité en option - IP44
expand_more
Mureva coffret de chantier 3 prises 16A NF avec cordon
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - coffret de chantier - 3 prises - 16A - NF - avec cordon - H392mmxL98mmxP98mm - installation en saillie - 4 modules de 18 mm par rangée - verrou sécurité en option - IP44
expand_more
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A NF (2 disj. 1P+N 16A)-1PC 3P+N+T 32A
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (2 disjoncteurs 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+N+T 32A 400V IP54 6H (1 disjoncteur 4P 32A C 6kA) - ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
expand_more
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A. NF (2 disj. 1P+N 16A)-1PC 3P+T 16A
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A. NF. 250V. IP54 (2 disjoncteurs 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+T 16A 400V IP54 6H (1 disjoncteur 3P 16A C 6kA) - ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
expand_more
Pack de 3 coffrets chantier ECO Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A NF -1PC 3P+N+T 32A
FAMATEL FRANCE
Pack de 3 coffrets chantier ECO Tri+N 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+N+T 32A. 400V IP54 6H (1 disjoncteur 4P 32A C 6kA) - ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
expand_more
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A. NF (2 disj.1P+N 16A)-1PC 3P+N+T 16A
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (2 disjoncteurs 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+N+T 16A 400V IP54 6H (1 disjoncteur 4P 16A C 6kA) - ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
expand_more
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF (2 disj. 1P+N 16A)-1PC 3P+T 32A
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (2 disjoncteurs 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+T 32A 400V IP54 6H (1 disjoncteur 3P 32A C 6kA)- ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
expand_more
Coffret de chantier - ID 4x40A-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 32A 3P+N+T SANS POIGNEE
BALS
Coffret de chantier IP54 sans poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x40A 30mA AC en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 1 PC 3P+N+T 32A 400V - NF EN 60309-1&2 - 1 Disj. 4P 32A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF - NF C 61314 - 1 Disj. PH/N 16C
expand_more
Coffret de chantier IP54 - ID 4x63A-30mA + AU + 4PC NF + 2PC 32A 3P+N+T
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x63A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 2 PC 3P+N+T 32A 400V - NF EN 60309-1 et 2 - 2 Disjoncteur 4P 32A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 2 DPN 16A C
expand_more
Coffret caoutchouc - Disj Diff PH/N 16A-30mA + 6PC NF + câble + Fiche
BALS
Coffret corps de métier - Disj Diff PH/N 16A-30mA + 6PC NF + 3M HO7RNF 3G2.5² + Fiche NF
expand_more
Coffret de chantier IP54 - ID 4x40A-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 32A 3P+N+T
BALS
Coffret de chantier IP54 avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x40A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 1 PC 3P+N+T 32A 400V -NF EN 60309-1 et 2 -1 Disjoncteur 4P 32A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE -NF C 61314 -1 DPN 16A C
expand_more
Coffret d'étage triphasé +N 40A IP54 VARIABOX
BALS
Coffret de chantier VARIABOX IP54 avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x40A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 6 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 6 DPN 16A C
expand_more
Mureva coffret de chantier 4 prises 16A NF + 1 prise 3P+N+T 32A
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - coffret de chantier - 4 prises - 16A - NF + 1 prise 3P+N+T 32A - H510mmxL340mmxP160mm - installation en saillie - 12 modules de 18 mm par rangée - verrou sécurité en option - IP44
expand_more
Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 9 modules pour 4 prises 16A/32A
LEGRAND
Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 9 modules pour 4 prises 16A ou 32A 370x230x181mm - IP66 maximum - compatible avec la norme IEC61439-2-3
expand_more
Coffret de chantier P17 IP44 IK09 - 40A - 400V~~ - 4xNFC + 1x3P+N+T
LEGRAND
Coffret de chantier P17 IP44 IK09 40A - 400V~ - avec 4 prises brochage domestique, 1 prise 32A 3P+N+T, 1 disjoncteur différentiel 3P+N - 63A - 30mA, 2 disjoncteurs 2P - 16A - Icc 10kA et 1 disjoncteur 3P+N - 32A - Icc 10kA
expand_more
Pieds support pour coffret VARIABOX de type L, gamme PRO
BALS
Pieds support pour coffret taille L gamme PRO, compatible coffrets taille L VARIABOX. Acier peint antichoc RAL 2002, IK10, fourni avec vis de fixation. Dimensions A 526 - B 42 - C 480 mm.
expand_more