Bloc de jonction borne de câblage Bloc de jonction borne de câblage (50599 produits)


Cloison terminale pr bloc jonc Viking 3 à vis - 1 entr/1 sort - pas 5,6,8,10
LEGRAND
Cloison terminale pour blocs de jonction à vis Viking 3 avec 1 entrée 1 sortie pas de 5mm, 6mm, 8mm ou 10mm - gris
Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - gris - pas 8
LEGRAND
Bloc de jonction de passage connexion à vis Viking 3 pour câble cuivre avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 6mm² - pas 8mm - capacité conducteur rigide 0,5mm² à 10mm² et conducteur souple 0,25mm² à 6mm² - gris
Borne, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige
WEIDMULLER
Borne traversante, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige Blocs de jonction - Série A
Équerre de blocage, Beige, TS 35, installation sans outil
WEIDMULLER
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
Borne de mise à la terre, PUSH IN, 2.5 mm², Vert/jaune
WEIDMULLER
Borne de mise à la terre, PUSH IN, 2.5 mm², Vert/jaune Blocs de jonction - Série A
Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - gris - pas 15
LEGRAND
Bloc de jonction de passage connexion à vis Viking 3 pour câble cuivre avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 35mm² - pas 15mm - capacité conducteur rigide 2,5mm² à 50mm² et conducteur souple 4mm² à 35mm² - gris
Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - gris - pas 12
LEGRAND
Bloc de jonction de passage connexion à vis Viking 3 pour câble cuivre avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 16mm² - pas 12mm - capacité conducteur rigide 1,5mm² à 25mm² et conducteur souple 4mm² à 16mm² - gris
Borne, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige
WEIDMULLER
Borne traversante, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige Blocs de jonction - Série A
AEP 2C 2.5 Blocs de jonction - Série A Plaque d'extrémité
WEIDMULLER
Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, Beige foncé, Hauteur: 52.75 mm, Largeur: 2.1 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Oui
Borne double étage, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige
WEIDMULLER
Borne traversante, Borne double étage, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige Blocs de jonction - Série A