Entrée / Sortie déportée décentralisée Entrée / Sortie déportée décentralisée (3282 produits)


simatic et 200sp baseunit bu15-p16a02d, bu de type a0, bornes push-in, sans bo
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP BaseUnit BU15-P16A02D, BU de type A0, bornes push-in, sans bornes AUX, nouveau groupe de charge, LxH 15 x 117mm
simatic et 200sp, module d'entres tor, di 16x 24v cc standard, type d'entre 3
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, Module d'entres TOR, DI 16x 24V CC Standard, type d'entre 3 (CEI 61131), Entre Sink (PNP, Logique P), colisage: 1 unit, convient pour type de BU A0, Code couleur CC00, retard d'entre 0,05..20ms, Diagnostic de module p
simatic et 200sp, base-unit bu15-p16a02b, type de bu a0, bornes push-in, sans
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16A02B, type de BU A0, bornes push-in, sans bornes AUX, pontes vers la gauche, LxH: 15 x 117mm
simatic et 200sp, module de sortie tor, dq 16x 24 v cc / 0,5 a standard, sortie
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, module de sortie TOR, DQ 16x 24 V CC / 0,5 A Standard, Sortie source (PNP,commutation P) colisage: 1 unit, convient pour type de BU A0, Code couleur CC00, sortie de la valeur de remplacement Diagnostic de module pour : Co
Edge I/O NTS Connecteur 2Pts à Ressort 5mm - Durcie
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge I/O NTS - Connecteur 2Pts à Ressort 5mm à utiliser sur les modules d'alimentations - Pour environnement sévère
UR20 Coupleur + Double Alimentation (E/S), Modbus/TCP/UDP, 2RJ45 Switch/Dual ETH
WEIDMULLER
64 Modules d'E/S, Circuits Alimentation des E/S isolés 2X10A, Débrochable, PUSH IN, Configuration via Serveur Web Embarqué, Température de Fonctionnement -20... +60 °C, IP20
UR20-16DI-P Module 16 entrées TOR 24V PNP IP20
WEIDMULLER
Module d'entrée numérique (E/S), Module d'entrée numérique, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
Module 4 entrées analogiques 16 bits configurables (U/I) IP20
WEIDMULLER
Module d'entrée analogique (E/S), Module d'entrée analogique, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
Advantys STB - double port ethernet modbus TCP/IP - 10 à 100Mbit/s
SCHNEIDER ELECTRIC
Advantys STB - Advantys STB - double port ethernet modbus TCP/IP - 10 à 100Mbit/s - H40,5mmxL130mmxP70mm - port ethernet : 10BASE-T/100BASE-T - mode d'échange : half ou full duplex - nombre de segments : 1 primaire, 6 extensions maximum
Advantys STB - kit d'entrées numériques de base - 24Vcc - 16 E
SCHNEIDER ELECTRIC
Advantys STB - kit d'entrées numériques de base - 24Vcc - H125mmxL28,1mmxP65,1mm - nombre d'entrées logiques : 16 - avec STBXTS2180, 18 connecteurs à ressort de bornier, module STBDDI3725, base STBXBA3000
simatic dp, cpu 1510sp-1 pn pour et 200sp, module unit centrale avec 200 ko de
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN pour ET 200SP, module unit centrale avec 200 Ko de mmoire de travail pour le programme et 1 Mo pour les donnes, 1re interface : PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, 6 ns performance sur bit, avec module se ECC
simatic et 200sp, module de sorties analogiques, aq 4xu/i standard, convient pou
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, module de sorties analogiques, AQ 4XU/I standard, convient pour type de BU A0, A1, Code couleur CC00, diagnostic de module, 16 bits, /-0,3 ECCN:9N9999
Module 4 sorties analogiques 16 bits configurables (U/I) IP20
WEIDMULLER
Module de sortie analogique (E/S), Module de sortie analogique, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
Module 4 sortie TOR relais 1T 255VCA IP20
WEIDMULLER
Module de sortie numérique (E/S), Module de sortie numérique, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
Module 16 sorties TOR 24V PNP 0,5A protégées contre les court-circuit IP20
WEIDMULLER
Module de sortie numérique (E/S), Module de sortie numérique, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C...60 °C
simatic et 200sp, module d'entres analogiques, ai 4xi 2-/4-wire standard colisa
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, Module d'entres analogiques, AI 4xi 2-/4-wire Standard colisage par 1, adapt type BU A0, A1, code de couleur CC03, diag. du Module, 16bit, /-0,3 ECCN:9N9999
simatic et 200sp, module de sortie tor, dq 8x 24 v cc / 0,5 a standard, sortie s
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, module de sortie TOR, DQ 8x 24 V CC / 0,5 A Standard, Sortie source (PNP,commutation P) colisage: 1 unit, convient pour type de BU A0, Code couleur CC02, sortie de la valeur de remplacement Diagnostic de module pour : Cou
E/S NX numériques standard, 16 entrées 24 Vc.c. PNP, temps de retard dentrée ré
OMRON ELECTRONICS
E/S NX numériques standard, 16 entrées 24 Vc.c. PNP, temps de retard dentrée réglable, bornes à ressort, bornier amovible
E/S NX analogique RTD, 2 entrées Pt100 (3 fils), Pt1000, résolution 0,1 °C, temp
OMRON ELECTRONICS
E/S NX analogique RTD, 2 entrées Pt100 (3 fils), Pt1000, résolution 0,1 °C, temps de conversion 200 ms/canal, bornes à ressort, bornier amovible