Bloc différentiel modulaire Bloc différentiel modulaire (671 produits)


Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 1P+N - 25A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce module différentiel Vigi de la gamme Acti9 iDT40 est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 25A, 30mA Type AC en 230Vca, sur rail DIN.
expand_more
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 230Vca (Ph/N) - 2P - 25A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 2P 25A. Il est utilisable sur réseaux 230Vca (Ph/N). De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.
expand_more
Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 1P+N - 25A - 300mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel Vigi de la gamme Acti9 iDT40 est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 25A, 300mA Type AC en 230Vca, sur rail DIN.
expand_more
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff - 2P 25A 300mA - 230Vca à 400Vca - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 2P 25A est destiné au réseau 230Vca à 400Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 300mA il possède une temporisation instantanée.
expand_more
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff - 4P 25A 300mA - 230Vca à 400Vca - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 4P 25A est destiné au réseau 230Vca à 400Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 300mA il possède une temporisation instantanée.
expand_more
Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 1P+N - 25A - 30mA - A-SI
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel Vigi de la gamme Acti9 iDT40 est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 25A, 30mA Type A-Super Immunisé en 230Vca, sur rail DIN.
expand_more
Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 3P+N - 25A - 300mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel Vigi de la gamme Acti9 iDT40 est dédié aux applications tertiaires. En version 3P+N 25A, 300mA Type AC en 400Vca, sur rail DIN.
expand_more
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 400Vca (Ph/Ph) - 4P - 40A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 4P 40A est destiné au réseau 400Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.
expand_more
Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 3P+N - 25A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel Vigi de la gamme Acti9 iDT40 est dédié aux applications tertiaires. En version 3P+N 25A, 30mA Type AC en 400Vca, sur rail DIN.
expand_more
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff - 4P 40A 300mA - 230Vca à 400Vca - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 4P 40A est destiné au réseau 230Vca à 400Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 300mA il possède une temporisation instantanée.
expand_more
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 400Vca (Ph/Ph) - 4P - 25A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 4P 25A est destiné au réseau 400Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.
expand_more
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 230Vca à 400Vca - 4P - 63A - 300mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 4P 63A utilisable sur réseaux de 230Vca à 400Vca est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 300mA il possède une temporisation instantanée.
expand_more
Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 3P+N - 40A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel Vigi de la gamme Acti9 iDT40 est dédié aux applications tertiaires. En version 3P+N 40A, 30mA Type AC en 400Vca, sur rail DIN.
expand_more
Acti9 iTG40 - Bloc dif. Vigi Tête de groupe - 3P+N - 40A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel Vigi tête de groupe 40A, de la gamme Acti9 iTG40, est compatible avec les disjoncteurs IDT40 jusqu'à 40A. Sa sensibilité est de 30mA et de Type AC. En version 3P+N pour les réseaux 415Vca.
expand_more
Bloc différentiel 25A 30mA 1P+N type AC à bornes décalées
HAGER
Le bloc différentiel BDC225F 1P+N 25A 30mA type AC assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe aux disjoncteurs 1P+N à bornes décalées inférieurs à 25A Hager.
expand_more
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 400Vca (PH/Ph) - 4P - 63A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 4P 63A est destiné au réseau 400Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.
expand_more
Bobine à émission 230-415V AC 110-130V AC/DC
HAGER
Bobine à émission 230-415V AC 110-130V AC/DC. Permet le déclenchement à distance d'un disjoncteur ou d'un interrupteur différentiel provoqué par la bobine à émission.
expand_more
Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 3P+N - 40A - 300mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel Vigi de la gamme Acti9 iDT40 est dédié aux applications tertiaires. En version 3P+N 40A, 300mA Type AC en 400Vca, sur rail DIN.
expand_more
Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 1P+N - 40A - 30mA - A-SI
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel Vigi de la gamme Acti9 iDT40 est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 40A, 30mA Type A-Super Immunisé en 230Vca, sur rail DIN.
expand_more
Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 1P+N - 40A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel Vigi de la gamme Acti9 iDT40 est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 40A, 30mA Type AC en 230Vca, sur rail DIN.
expand_more
Bloc différentiel 40A 30mA 1P+N type F à bornes décalées
HAGER
Le bloc différentiel BDF240F 1P+N 40A 30mA type F assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe aux disjoncteurs 1P+N à bornes décalées inférieurs à 40A Hager.
expand_more
Acti9 Vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 300mA - type AC - instantané
SCHNEIDER ELECTRIC
C120 - bloc différentiel - Vigi C120 - 4P - 125A - CA - 50/60 Hz - 230..415 V CA 50/60 Hz - 300mA - instantané - 500V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-1 - 6kV - par vis - EN 61009 - 10 pas de 9 mm - IP20
expand_more
Bloc diff adaptable vis DX³ pour disj. 1 module/pôle - 4P 400V~ 40A typeAC 300mA
LEGRAND
Bloc différentiel adaptable DX³ avec sortie basse par bornes à vis pour protection des départs tétrapolaire 400V~ TypeAC 300mA 40A pour câblage traditionnel compatible avec disjoncteur 1 module par pôle - 3 modules
expand_more
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 400Vca (Ph/Ph) - 3P - 25A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 3P 25A est destiné au réseau 400Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.
expand_more